ステンレス ワゴン 台車のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
259件の「ステンレス ワゴン 台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスワゴン2段」、「キャスター付き ステンレスラック」、「ステンレスワゴン」などの商品も取り扱っております。
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。支柱はΦ25mmを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはΦ75 ウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 棚板耐荷重(kg) 50/段 全高(mm) 800 材質 (ガード)ステンレス製 材質(キャスター) スチール製、ウレタン車 ストッパー付 パイプ径(Φmm) 25 キャスター径(Φmm) 75 材質(棚板) SUS304 No.4仕上 材質(支柱) SUS304 棚ピッチ(mm) 25 材質(ハンドル) ステンレス製 材質(ブラケット) コーナー/SUS304 棚板厚さ(mm) 0.8
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など 段数 2 均等積載量(kg/段) 30 間口(mm) 400 奥行(mm) 600 全高(mm) 600 仕様 組立式 質量(kg) 約13 車輪径(Φmm) 75 材質(本体) SUS304 材質(車輪) ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm) 400×600×600 キャスター 自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 最大積載量(kg) 60 取扱説明書
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質 SUS430 積載荷重(kg) 20 全高(mm) 809 キャスター Φ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
1個
19,500 税込21,450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質 SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ)) 高さ(mm) 600 材質(車輪) ナイロンウレタン 段数 2 ストッパー あり(×2) キャスター径(Φmm) 75 均等耐荷重(kg) 100 キャスター金具 スチール 支柱径(Φmm) 25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.74MB)
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質 SUS430 材質(車輪) 導電性ゴム車 キャスター 自在4輪 ストッパー あり(×2) キャスター径(Φmm) 100 材質(金具) スチール金具 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.36MB)
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

クラフトワーク2段式ステンレス台車
水に強いステンレス台車の棚2段仕様。 荷物を仕分けして上下の棚に入れたり、小さな荷物も大きな荷物も同時に運べます。
段数 2 積載荷重(kg) 200(下棚100+上棚100) 全高(mm) 830 材質 SUS304 タイプ 2段式 キャスター ウレタン車輪 使用車輪(Φmm) 100
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横の揺れを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質(キャスター) スチール 棚板高さ(mm) (こぼれ止め)40 ストッパー あり(×2) 材質(棚板) スチール 材質(支柱) スチール 棚板 こぼれ止め付棚板(表裏両用)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質 SUS304 材質(車輪) ナイロンウレタン車 キャスター 自在4輪 ストッパー あり(×2) キャスター径(Φmm) 75 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.83MB)
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 段数 2 棚板耐荷重(kg) 50/段 全高(mm) 800 材質(キャスター) スチール製、ウレタン車 ストッパー付 パイプ径(Φmm) 25 材質(棚板) SUS430 No.4仕上 材質(支柱) SUS430 棚ピッチ(mm) 25 棚板厚さ(mm) 0.8
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質 SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ)) 高さ(mm) 800 材質(車輪) ナイロンウレタン 段数 2 ストッパー あり(×2) キャスター径(Φmm) 100 均等耐荷重(kg) 100 キャスター金具 スチール 支柱径(Φmm) 25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.74MB)
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルとキャスターがついたワゴンですので、食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取り付け位置を変えられます。 中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、また裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。 中棚上下可動。 完成品でお届けします。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組立てライン等に 付属品 棚板1枚付き。 材質 SUS430 質量(kg) 17 段数 3段 全高(mm) 800 棚ピッチ(mm) 20 キャスター Φ75mmゴム車、金具スチールメッキ、ストッパー付2個、ストッパーなし2個 仕様 中棚上下可動 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製(SUS430)なので、さびに強く耐食性に優れています。
最大積載量(kg) 60/台 均等荷重(kg) 10/段 段数 3 仕様 組立式 高さ(mm) 30(こぼれ止め) ピッチ(mm) 50(棚板調整) キャスター 自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個) 組立時間 1人50分 棚板 こぼれ止め付き棚板(表裏両用)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質 SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ)) 高さ(mm) 800 材質(車輪) ナイロンウレタン ピッチ(mm) 中棚50mmピッチ調整可能 段数 3 ストッパー あり(×2) キャスター径(Φmm) 100 均等耐荷重(kg) 150 キャスター金具 スチール 支柱径(Φmm) 25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.74MB)
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
均等積載量(kg/段) 100 材質 本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン キャスター 自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 支柱径(Φmm) 25.4 棚板 こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台) 150 棚板調整ピッチ(mm) 25
1台
50,980 税込56,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはΦ100 ウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 段数 2 棚板耐荷重(kg) 50/段 全高(mm) 800 材質 (ガード・ハンドル)ステンレス 材質(キャスター) スチール製、ウレタン車 ストッパー付 パイプ径(Φmm) 25 キャスター径(Φmm) 100 材質(棚板) SUS430 No.4仕上 材質(支柱) SUS430 棚ピッチ(mm) 25 材質(ブラケット) コーナー/SUS304 棚板厚さ(mm) 0.8
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など 段数 天地2段 積載荷重(kg) 60/段 間口(mm) 600 奥行(mm) 400 全高(mm) 800 仕様 自在キャスター(ゴム車)×2個、自在キャスターストッパー付(ゴム車)×2個 材質 (天板)SUS304、(柱・補強材料)SUS202 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×400×800 使用車輪(Φmm) 75 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質 SUS430 材質(車輪) ナイロンウレタン車 ストッパー あり(×2) キャスター径(Φmm) 100 材質(金具) スチール金具 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.33MB)
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質 SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ)) 高さ(mm) 880 材質(車輪) ナイロンウレタン ピッチ(mm) 中棚50mmピッチ調整可能 段数 3 ストッパー あり(×2) キャスター径(Φmm) 100 均等耐荷重(kg) 150 キャスター金具 スチール 支柱径(Φmm) 25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.74MB)
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。支柱はΦ25mmを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはΦ75 ウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 段数 2 棚板耐荷重(kg) 50/段 全高(mm) 800 材質 (ガード)ステンレス製 材質(キャスター) スチール製、ウレタン車 ストッパー付 パイプ径(Φmm) 25 キャスター径(Φmm) 75 材質(棚板) SUS430 No.4仕上 材質(支柱) SUS430 棚ピッチ(mm) 25 材質(ハンドル) ステンレス製 材質(ブラケット) コーナー/SUS304 棚板厚さ(mm) 0.8
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレス2段台車
完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房 段数 2 耐荷重(kg) (最大均等)300、(各段)200 全高(mm) 700 仕様 完成品出荷 材質 甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t 棚間隔(mm) 502 ハンドル高さ(mm) 850
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)