ステンレス 加圧容器のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
103件の「ステンレス 加圧容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 加圧タンク」、「加圧ろ過製品」、「加圧ろ過機」などの商品も取り扱っております。
開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。 プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
材質(本体) ステンレス(SUS304) 材質(Oリング) NBR(ニトリルゴム) 仕様 フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準) 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
120,000 税込132,000
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れることも可能です。
用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。 材質 本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム) 使用圧力(MPa) 0.49以下 ねじ穴 Rc1/4×2個、Rc1/8×1個 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 着脱方式 フェルールクランプ式
1個
116,000 税込127,600
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加圧時にフタを開けることができない安全構造です。
仕様 エア供給口・液体取出口:Rc1/4 材質 (本体)ステンレス(SUS304)、(Oリング)バイトン 最高使用圧力(MPa) 約0.49(5kgf/cm2) 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
50,500 税込55,550
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
用途液体の圧送用。 仕様 フタ着脱ワンタッチレバーロック式 材質 本体:ステンレス(SUS304)。パッキン:バイトンゴム 内径(Φmm) 226.4 使用圧力 0.49MPa以下 開口寸法(mm) (フタ)81×97楕円
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニコントロールズステンレス加圧容器
材料を直接タンクに投入しないので、タンク本体の洗浄が不要です。 SUS内容器は、オプションとなっております。
仕様 ポート(フタ) 材質 SUS304 使用圧力 0.49MPa
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体をエアで圧送するタンクです。 液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。 減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターを標準装備しています。 フタの開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
最高使用圧力(MPa) 0.4 取付口 (エア)G1/4、(液体)Rc1/4
1台
80,980 税込89,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニコントロールズステンレス加圧容器
用途液体の圧送用に 材質 本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム 使用圧力(MPa) 0.49以下
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユニコントロールズステンレス加圧容器
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています。
用途液体の圧送用。 仕様 ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8 使用圧力 0.49MPa以下
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
材質 本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR 最大使用圧力(MPa) 0.49 ポート 加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニコントロールズ小容量ステンレス加圧タンク
小容量サイズのタンクで、専用ホルダを使用することにより、装置などに固定できます。
用途液体の圧送用。 仕様 フタ着脱フェルールクランプ式、材料取出口(下部)R1/4 材質(本体) ステンレス(SUS304) 使用圧力 0.49MPa以下 材質(パッキン) バイトンゴム ポート Rc1/4
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプバンドで締め込む、気密性に優れたボトルです。キャップに取手が付いているので開閉が簡単です。
材質 本体・キャップ:SUS316L、取手:SUS304、クランプバンド:SUS304、パッキン:シリコンゴム 表面処理 内外面バフ研磨
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニコントロールズステンレス圧力容器
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
用途液体の圧送用 材質 本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM 厚さ(mm) 0.8 内径(mm) 226
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。最高使用圧力0.68MPa。標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。
仕様 フッ素ゴムパッキン付き 最高使用圧力(MPa) 0.68 口径(Φmm) 108
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内容器に入れた材料をタンク内に入れて使用するタイプです。 材料を直接タンク内に投入しないので、本体の洗浄が不要です。
材質 本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR 最大使用圧力(MPa) 0.49 ねじ穴 Rc1/4×2、Rc1/8×1
1個
99,980 税込109,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


微少量吐出等の用途に適しています。専用ホルダーを使用して、装置等に固定できます。
仕様 蓋着脱方式: フェルールクランプ 材質 本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/ニトリルゴム(NBR) シール方式 Oリングシール 使用圧力 最大0.49MPa
1セット
68,980 税込75,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


液体を直接加圧タンク内へ投入して加圧圧送するタイプで、中高粘度材料の圧送に適しています。開口部が広く洗浄等のメンテナンスが容易です。プランジャを使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
用途液体の圧送用 厚さ(mm) 2 材質 本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

商品はタンクのみです。材料を直接タンクに投入して使用するタイプで、開口部が広く、洗浄時のメンテナンスが容易です。プランジャ(オプション)を使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。
用途液体の圧送用。 材質 本体:ステンレス(SUS304)。パッキン:バイトン タイプ 直接投入タイプ 使用圧力 0.49MPa以下 仕上 内外面バフ研磨
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)