ステンレス 噴霧器のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
207件の「ステンレス 噴霧器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「噴霧器 手動 ステンレス」、「肩掛け 式 噴霧器」、「手動噴霧器」などの商品も取り扱っております。
加圧しながら散布出来る半自動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。
用途薬剤散布に
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。 野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。 種類 半自動式 型式 肩掛式 ホース長さ(m) 1.0 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤、水 ノズル 1頭口 材質(タンク) ステンレス 材質(ポンプ部) 黄銅・ポリプロピレン 耐圧力性(kg/cm2) 10 常用圧力(kg/cm2) 3
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。
用途薬剤散布に 種類 手動式(半自動式) 型式 背負式 ホース長さ(m) 1.1 ノズル長(mm) 470 噴霧能力(mL/min) 縦型二頭口:800 カバー付泡状除草:500 主な用途 除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液 薬剤 接続ねじ 噴口・ノズルパイプ:G1/4 ポンプ ダイヤフラムポンプ 材質(本体) SS 付属品 ノズルパイプ・カバー噴口・2頭口噴口・ハンドル 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:0.35[3.5] 材質(タンク) ステンレス 噴霧調整 霧・泡状 噴口 消毒用縦型2頭口・カバー付泡状除草噴口 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (4.1MB)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン噴霧器
耐溶剤性に優れ、幅広い用途にご使用いただけます。
アズワン品番 2-5657-01 仕様 タンク耐圧:5kg/cm2。平均使用圧力:3.5kg/m2 材質 本体/ステンレス(SUS304)、チューブ/PTFE、Oリング/バイトン 容量(L) 5 サイズ(Φ×mm) 155×440
1個
57,700 税込63,470
翌々日出荷

ステンレス製のタンクなのでサビにくく、薬液にも強い。 半自動タイプで軽く、数回の圧力で噴射します。 小型の肩掛式なので重さも苦にならず能率的
用途肩掛式噴霧器 種類 手動式(半自動式) 型式 肩掛式 対応溶液 薬剤 ノズル 一頭口 材質(ポンプ部) ポリプロピレン 材質(タンク) ステンレス
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 蓄圧式 タンク容量(L) 5 型式 肩掛式 ホース長さ(m) 1.0 ノズル長(mm) 360 対応溶液 薬剤 ノズル 一頭口 ホース内径(Φmm) 5 常用吐出圧力(MPa) 0.475 付属品 計量機能付キャップ 質量(kg) 1.2 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 130×240×360
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

永田製作所肩掛噴霧機 N-5P
種類 手動式(半自動式) タンク容量(L) 5 型式 肩掛式 材質(本体) ステンレス製
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

耐久性の高いステンレス製10Lタンク。
用途農薬・液肥の散布 種類 蓄圧式 タンク容量(L) 10 型式 肩掛式 ホース長さ(m) 1.2 ノズル長(mm) (伸縮)510~1300 対応溶液 薬剤 ノズル 一頭口 ホース内径(Φmm) 5 常用吐出圧力(MPa) 0.475 付属品 計量機能付キャップ 本体質量(kg) 1.5 全長×全幅W×全高(mm) 160×290×430
1台
10,980 税込12,078
当日出荷


スプレータイプのステンレス製小型噴霧器。噴霧・直射OK
用途水やりや薬剤の散布に タイプ スプレータイプ タンク容量(L) 1 本体質量(kg) 0.5 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:0.3[3] 噴射能力(mL/min) 600 噴霧能力(mL/min) 300 材質(タンク) ステンレス 主な用途 殺虫・消毒剤用 ポンプ 噴霧調整 霧・直射 アズワン品番 64-9482-44 噴口 自在1頭口噴口 関連資料 (4.9MB) 取扱説明書 (0.8MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

耐久性の高いステンレス製10Lタンク。
種類 蓄圧式 タンク容量(L) 10 型式 肩掛式 ホース長さ(m) 1.2 ノズル長(mm) 470 対応溶液 薬剤 ノズル 一頭口 ホース内径(Φmm) 5 常用吐出圧力(MPa) 0.475 付属品 計量機能付キャップ 本体質量(kg) 1.4 全長×全幅W×全高(mm) 160×290×430
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

大容量、広い面積や長時間使用が可能な背負式噴霧器です。庭木の殺虫・消毒に最適です。丈夫なステンレスタンクです。圧縮ハンドルが手元についているため、ビニルハウス内・温室・果樹等の散布に最適です。防除用2頭口ノズル付です。
用途噴霧作業。 ノズル長(cm) 49 型式 背負式 ねじ規格 ISOネジ(PF1/4) 最高圧力(MPa) 常用:0.5 耐圧(MPa) 0.7 材質 タンク部:SUS304 ノズル部:C3604BPE バンド部:ナイロン
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルコールも使用できます。
種類 蓄圧式 型式 手持式 対応溶液 アルコール 材質(本体) 真鍮 材質(パッキン) バイトン(フッ素ゴム) 材質(台) プラスチック
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L) 7.6 エスコ品番 EA115MK-1 材質 タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム 質量(kg) 2.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 200×340 ノズル長(mm) 304 ホース長さ(mm) 940 最大圧力(MPa) 0.27~0.31 危険物の類別 非危険物
1個
41,800 税込45,980
翌日出荷

背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布に ホース長さ(m) 1.2 ノズル長(mm) 600
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)背負13S型 加圧式
プロ仕様のステンレス製ダイヤフラムポンプ式/背負い式で持ち運びラクラク。
用途広い場所での散布作業に 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 190×420×535
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

より多くの散布ができる2頭式。 使いやすさと耐久性に優れます。 円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用 種類 蓄圧式 型式 肩掛式 材質(タンク) ポリエチレン(PE) 材質(ノズル) ステンレス(SUS304) 材質(ホース) エラストマー(TP)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クラマタ産業充填式大型噴霧器
ポンプを押す手間が要りません コンプレッサー併用型
種類 蓄圧式 タンク容量(L) 1 型式 手持式 対応溶液 薬剤/水 材質(本体) 真鍮製(錆止めリンス処理済) 材質(パッキン) バイトン 材質(台) プラスチック 仕様 安全弁付 質量(g) 700 寸法(Φ×mm) 97×180
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類 蓄圧式 タンク容量(L) 4.0 型式 肩掛式 ホース長さ(m) 1.25 ノズル長(mm) 390 対応溶液 薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール ノズル 1段1頭口 材質 (本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー 質量(g) 960 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×185×354
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

付属品 計量機能付キャップ 型式 肩掛式 質量(kg) 1.3 種類 蓄圧式 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 130×240×360 タンク容量(L) 5 常用吐出圧力(MPa) 0.475 ホース内径(Φmm) 5 ホース長さ(m) 1.2 ノズル長(mm) 510~1300 ノズル 一頭口 対応溶液 薬剤
1台
9,298 税込10,228
当日出荷