- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接焼け取り
- ステンレス 焼け取り 中性のおすすめ人気ランキング
ステンレス 焼け取り 中性のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「ステンレス 焼け取り 中性」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス焼け取り電解液」、「tig ステン 焼け取り」、「デオックス」などの商品も取り扱っております。
有害物を含まない中性電解液だから廃液処理が容易な環境に優しい普及品です。
用途ステンレス電解焼け取り用電解液。
ジェルタイプの焼け取り剤です。
塗って拭きとって、水洗いすることで、溶接焼けが除去できます。
垂直面にも使用できます。
毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレス溶接焼け取り
材質
塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤
仕様
酸性高粘度ジェル、常温使用
液性
水溶性
ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。
成分
リン酸、硫酸
1本(400g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
不動態化増強型焼け取り用、強力型の中性電解液です。回路の推奨設定:重乗(焼け取り)。六価クロム撲滅対策処理速度が早い水拭き仕上可中和処理不要。廃液処理が容易な普及品。
用途不動態化増強型焼け取り用
液色
橙色
オーステナイト系ステンレス鋼の応力腐食割れ(SCC)防止に「特効」な新元素配合のステンレス(SUS)焼け取り電解液です。稼働中のプラント機器類の保守、点検(亀裂割れ、腐食割れ)に【ピカ素#SUS S・C・C(SCC)】中性塩電解ステンレス溶接焼け取り法で、焼け取りと同時にできる「ウルトラ不動態皮膜」形成で、応力腐食割れや耐塩素孔食性に優れ、亀裂割れ、腐食割れ、応力割れなどの改善に特効の元素を配合し延命効果で驚くほど改善がみられます。
原液(希釈不要)
ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。もらいさびやシミ、汚れなど、ステンレス製屋根からビルの外装、モニュメントなどあらゆる製品に使用できる強力型酸性塗布液です。
用途一般的なもらいさび・汚れ取り
形状
ペースト
色
緑
危険物の類別
非危険物
特性
強力
ステンレスの溶接スケール(赤焼け)を除去します。人体に有害な塩酸、硫酸、弗酸、クローム酸、王水等を含みません。塗布して1~5分でこすり取れます。クリーム状で簡単に塗布でき、たれ落ちません。毒劇物等を含んでおりません。
用途ステンレスの溶接スケール(赤焼け)除去
成分
リン酸・界面活性剤・グリコール系溶剤・シリカ・精製水
使用方法
1:溶接箇所が冷めてからスケール部分に布又はスポンジで本品を塗布して下さい。2:塗布後しばらく放置し、少し湿らせた柔らかい布又はスポンジでこすり取って下さい。3:次に濡れた布で拭くか水洗いして下さい。
形状
酸性のペースト状
簡単にブローホールを防ぎ光沢のある美しいビードが生まれます。
クロカワ、サビに最適です。
アルゴンアーク溶接において、クロカワや錆びた軟鋼板等を溶接する場合に酸化鉄と鋼中の炭素との反応によりビード中に気孔(ブローホール)が発生し、不完全な溶接結果となることが多々あります。これを防ぐために、ネルタックスを使用しますと簡単にブローホールのない健全な光沢のある溶接部が得られます。
使用方法
ネルタックスをネルタ液で溶いてできた溶剤を溶接部にハケ等で塗布して下さい。TIGスポット溶接の場合、トーチの火口のあたる表面を塗布して下さい。塗布した溶剤が完全に乾燥するのを待って溶接開始して下さい。溶剤が分離することのないよう、よく攪拌してご使用下さい。
種別
軟鋼TIG溶接剤
危険物の類別
非危険物
1個(2kg)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型(ウルトラ不動態)。
ピカ素NEOブライト-ACの改良型。
交流で3割スピードアップ。(メーカー比)
タイプ
中性
悪臭を伴わず、作業環境がよい。
毒劇物及びPRTR法に該当しないステンレス溶接焼け取り、研磨電解液。
交流、直流回路を備えた他社製電源器でも使用可。
タイプ
弱酸性
交流専用電解液の特性を最大限発揮
溶接焼け取りスピードは30%アップ(メーカー比)
焼け取り時、鏡面材への白ボケを極限まで抑制
焼け取りと同時に耐食性大幅アップ。応力腐食割れに特効のウルトラ不動態被膜(特許)の形成
人と環境に配慮した安全無害な中性電解液
適合機種
エレクトロシャイナーシリーズ/スーパーシャイナーシリーズ/ウルトラシャイナーシリーズのブライト回路(焼け取り)
タイプ
中性
液色
黄
液性
中性塩電解液
効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
電解処理後、水拭きで処理できます。
仕様
後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC
適合
母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△
色
グリーン
液性
中性
ジェルタイプの溶接焼け除去剤です。
塗って拭き取って洗い流すことで溶接焼けが除去できます。
毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレスの溶接焼け取りに
仕様
常温使用
材質
塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤
タイプ
ソフト・ジェルタイプ
液性
水溶性
奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型の中性電解液です。
六価クロム撲滅対策、HL材・鏡面材へ好適、水拭き仕上可、中和処理不要
廃液処理が容易な普及品。
用途焼け取り不動態増強型
液色
ルビーレッド
ステンレス製品の高熱による焼けをきれいに落とし輝きを取り戻します。粉のクレンザーのようにゴシゴシこすって傷を付けることも無く、同じ方向に塗りこむだけで焼けを落としていきます。界面活性剤不使用で環境対策にも考慮。
用途ステンレス用品の輝きを取り戻します
成分
研磨剤(シリカ、アルミナ、セリウム系鉱物)40%、無機酸、増粘剤
液性
酸性
直径×高さ(cm)
約5.3×3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
正味量
約50g
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
6価クロム撲滅型の不動態増強型。
ステンレス(SUS)溶接焼け取り、食品機器やステンレス(SUS)製の原子力設備機器(機械)のサビ除去や設備メンテナンス用の電解液です。
100Eタイプは「アルカリ金属無配合」を特徴としたステンレス製品のエレクトロニクス設備機械のサビ除去や設備メンテナンス用になります。
用途ステンレス用
原液(希釈不要)
ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。食品添加物由来の酸性塗布液なので厨房や食品機器にご利用頂けます。
用途さび、汚れ取り
色
ピンク
タイプ
もらいさび・汚れ取り食品機器用
形状
ペースト状
対応材質
ステンレス
主な用途
サビ落とし
危険物の類別
非危険物
電極・モップ交換時に出力を切れる親切設計
粉じん・ノイズ対策をさらに強化
従来品よりさらに軽量コンパクト(4kg)
焼け取り・研磨から不動態化まで比較的小物部品や板金に最適
ウルトラ不動態被膜形成により対塩素孔食性が飛躍的に改善
スパーク痕のない優美な仕上がり
6価クロムの発生なし
多彩な電極-曲面電極・スリット電極・三角コーナー電極・平面電極
SUS表面へのマーキングもフリーハンドで可能なマーキング電極もオプションで取扱いあり
用途平面上の焼け取り、電極が入りにくい凹面・球面・すき間部・複雑な曲面・井桁状溶接の焼け取りに
研磨・ガンコな安全靴跡除去・サビ汚れの洗浄・ステンレス表面へのマーキングなど
付属品
Uni-Plus100型電源コード。アースコード。Uni用クリップ付コード。Uni用電極グリップコード。Uni用電極凸ホルダー。Uni用電極凸ホルダーカバー 。Uni用三角コーナー電極コード。拭き取り用クロスワイパー。電解液容器。シミ防止剤セット。Uni用曲面電極。Uni用曲面電極モップ。Uni用曲面電極モップ固定クリップ。Uni用スリット電極。Uni用スリット電極モップ。Uni用平面電極ミニキャップモップ。Uni用平面電極モップ。Uni用平面電極モップ。固定Oリング。Uni用三角コーナー電極モップ。Uni用三角コーナー電極固定チューブ
質量(kg)
4.0
入力電圧(V)
100/200
出力電流(A)
最大20
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷