- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ステンレス 焼却炉のおすすめ人気ランキング
ステンレス 焼却炉のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新116件の「ステンレス 焼却炉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「焼却炉」、「簡易焼却炉」、「ステンレスドラム」などの商品も取り扱っております。
耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。
触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。
ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質
ステンレス
熱に強く!サビに強い!コンパクト設計!特殊ステンレス焼却炉!。耐熱耐蝕性に富み、加熱冷却を繰り返してもすぐれた耐久性。コンパクト設計ですのでらくらく設置。
材質
ステンレス
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
用途個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬。
材質
ステンレス(SUS304)
SUS304の材質ですので耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬に最適です。
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途液体の保管・運搬用に
容量(L)
200
内径(Φmm)
567
タイプ
オープン外レバー式
板厚(mm)
1.5
材質
SUS304
質量(kg)
30
外径(Φmm)
620
全高(mm)
895
内高(mm)
845
色
シルバー
1缶
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
口栓なしの平フタ、天フタ取り外し式、内レバー式
炉内中央(ドーム式)からの強制放射送風方式(PAT.P)により完全燃焼します。
消煙、消臭性能抜群です。
2次燃焼室で低速滞留高温(800℃以上)完全燃焼することによりダイオキシンその他有害物質、臭気、ばい煙を大幅に抑制します。
耐火物製凹凸炉床で本体をコンパクトにしています。
炉内は耐火物内張り製で補修、廃棄が容易です。
用途木くず、紙くず、ダンボールくず、厨芥が少量混ざったゴミの焼却に
燃料消費量(L/h)
4~6
消費電力(W)
388
本体寸法(mm)高さ
4037
仕様
1次燃焼室で焼却物をプロアによる強制送風と自然通風により燃焼させ、その時発生した未燃ガスをバーナーにより2次燃焼させ、さらに上昇した未燃ガスを遠心分離渦流・多量通気方式(サイクロン機能付)により再燃焼し、ばいじん等を除去
多目的な丸型ストーブカマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
セット内容
エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割
直径(Φmm)
(煙突)120
使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
セット内容
エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個
質量(kg)
7
直径(Φmm)
(煙突)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×560×1500
1台
¥14,900
税込¥16,390
3日以内出荷
クリーンで耐久性、耐食性に優れたステンレスSUS304を使用。
薬品、食品、衣料品、化粧品などあらゆるニーズに対応できます。
材質
SUS304
タイプ
クローズ缶
底形状
外部溶接
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス焼却炉120型用の部品 ロストルです。
サイズ(mm)
460×421×高さ75mm
材質
スチール製
1台
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ステンレスを用い、さらに黒の耐熱塗装を施すことで耐食性と風格を高めた。ガラス窓を正面扉に配置、揺らぐ炎を楽しめる。脚は安定性の高い鋳物製を採用。天板には鍋やヤカンを置いて調理等に活用可能。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊ける。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
暖房の目安
10-15坪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×600×400
仕様
最大薪長さ:500mm、対応羽釜:26~30cm
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
7
直径(Φmm)
(煙突)106
熱出力(kW[kcal/h])
3600
1台
¥27,900
税込¥30,690
翌々日出荷
大きな投入口で大きな廃プラを投入可能です。
ロストル装備で高い燃焼効率を維持します。
Wカット集じんで高い消煙・集じん能力を発揮します。
届出不要です。
構造基準適合保証付です。
高性能タイプの焼却炉です。
用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に。
トラスコ品番
206-5621
質量(kg)
2400
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1000/h
燃料消費量(L/h)
9.5
投入口幅(mm)
1100×550
標準消費電力料金(円/h)
27
焼却能力(kg/h)
29(12)
1台
¥3,198,000
税込¥3,517,800
75日以内出荷
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
材質
スチール
タイプ
オープン外レバー式
材質
煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂
タンク容量(L)
4
使用の目安
約10坪(33m2)/1台
点火方式
マッチ点火
発熱量(kcal/h)
660
燃焼持続時間(h)
50~60
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ミリタリーグリーンの本体がおしゃれなアウトドア用ストーブ。持ち運びがしやすい取手付き。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×450
セット内容
エビ曲1個、半直筒1本、T笠1個、目皿1個
質量(kg)
6
直径(Φmm)
(煙突)100
1台
¥14,900
税込¥16,390
5日以内出荷
外装色はグリーン色が標準です。
一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。
経済的な価格で、1本からでも購入できます。
JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。
材質
冷延鋼板製(SPCC)
仕様
外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
ステンレス焼却炉60型用の部品 ロストルです。
サイズ(mm)
350×306×高さ73mm
材質
スチール製
1台
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
ステンレス焼却炉80型用の部品 ロストルです。
サイズ(mm)
400×346×高さ75mm
材質
スチール製
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷