ステンレス 瓶のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
674件の「ステンレス 瓶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスボトル」、「ステンレス 缶」、「金属容器」などの商品も取り扱っております。
MONOVATE(日東金属工業)ステンレスボトル
材質 本体/ステンレス(SUS304)、キャップ/ステンレス(SUS303)、パッキン/PTFE(硬質) 表面処理 内外面酸洗浄済み 板厚(mm) 1 使用条件 大気圧(加減圧不可)
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)ステンレスボトル
ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。危険な薬品や大事な試薬を保存するのに適しています 。パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。キャップは側面にローレット加工がされており、手が滑らずに開閉が出来ます。
仕様 内面バフ研磨後、酸洗、外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可) 材質 本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理
1個
20,200 税込22,220
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL) 1150 エスコ品番 EA508SR-12 材質 本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR 質量(g) 394 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 【外寸】127×124、【内寸】118×102、【ふた】128×26
1個
2,040 税込2,244
当日出荷

蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL) 850 エスコ品番 EA508SR-11 材質 本SUS304 質量(g) 394 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 【外寸】127×95、【内寸】118×74、【ふた】128×26
1個
1,900 税込2,090
当日出荷


UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。
仕様 タンパーエビデントリング付 材質 本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン) 規格 (UN規格)1B1/X/250
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

●GL-45キャップ仕様の新しいステンレス保存びんです。●耐腐食性の高いSUS316を採用しています。●キャップはPTFEパッキン付きです。●UN規格認証品ですので、液体危険物輸送容器として使用可能です。
用途UN規格 容量(mL) 1500 材質 SUS 高さ(mm) 201 胴外径(Φmm) 120
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

MONOVATE(日東金属工業)危険物輸送容器 UNボトル
液体危険物のUN規格(危険物輸送用容器規格)認定容器です。
用途液体の危険物を輸送・貯蔵に使用。 材質 本体・フタ:ステンレス(SUS304)、パッキン:シリコン
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用保管容器です。パッキン付のネジフタで密閉できます。270°のリングクラッチ付で、持ち運びも簡単です。
材質 缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート 表面処理 外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


貴重な液体の保存、運搬に適しています。
材質 本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質) 表面処理 内面:酸洗、外面:バフ研磨
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●GL-45キャップ仕様の新しいステンレス保存びんです。●耐腐食性の高いSUS316を採用しています。●キャップはPTFEパッキン付きです。●UN規格認証品ではありません。(ボトル形状が異なります)。
用途UN規格 容量(mL) 1500 材質 SUS 高さ(mm) 201 口内径(Φmm) 30 胴外径(Φmm) 120
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

口径がΦ91mmと広く、内容物の投入・排出が容易に行えます。表面は内外面バフ研磨仕上げ。
材質 本体・キャップ:SUS304、パッキン:PTFE(軟質) 表面処理 内外面バフ研磨
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL) 1840 エスコ品番 EA508SR-14 材質 本SUS304 質量(g) 484 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
1個
2,820 税込3,102
当日出荷


部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適 材質 ブリキ(サテン材)
1缶
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)