- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- ステンレス 羽根のおすすめ人気ランキング
ステンレス 羽根のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新835件の「ステンレス 羽根」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス プロペラ」、「撹拌羽根」、「トルネード用撹拌羽根」などの商品も取り扱っております。
板厚(mm)
0.8
適合シャフト径(Φmm)
8
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。
・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。
・汎用的な液体の撹拌に用いられています。
・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。
・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用
材質
ステンレス(SUS316)
プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
流線型。試料は上下の方向から吸引されます。最小限のせん断力。中、及び高回転数で使用。材質はSUS316L(R1389はPTFEコート仕様)
羽根枚数
3
撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。
Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。
汎用的な液体の撹拌に用いられています。
用途M-102/103/104型用
翼径(mm)
(F-40)Φ40、(P-60)Φ60、(DF-70)Φ70、(T-80)Φ80
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。
材質
ステンレス(SUS316L)
羽根枚数
4
プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
穴径(Φmm)
8
仕様
対応シャフト軸径(mm):Φ15
型番
プロペラ ステンレスプロペラ形3枚翼
アズワン品番
1-788-15
直径(mm)
Φ160
1個
¥32,700
税込¥35,970
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
回転速度(min-1[r.p.m])
適性/約200~約700
撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質
ステンレス(SUS316L)
シャフト径(Φmm)
8
リシン・漆喰・モルタル・塗料などの撹拌作業に使用します。リシン、漆喰、モルタル、塗料などのカクハン作業に使用します。
用途カクハン作業用羽根。
仕様
50~60L用
材質
アルミダイカスト
寸法(mm)
180
タイプ
アルミダイカスト製
ねじ径(mm)
12・13
材質
ステンレス(SUS316)
付属品
固定ノブネジ付
シャフト径(Φmm)
8