- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- ステンレスコンセントカバーのおすすめ人気ランキング
ステンレスコンセントカバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新108件の「ステンレスコンセントカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチプレート 穴なし」、「メクラ プレート」、「防水メクラプレート」などの商品も取り扱っております。
用途標準プレート
仕様
取付枠なし
材質
ステンレス鋼板
プレート
標準プレート
用途カバープレート
耐久性に優れた新金属コンセントプレート。オフィスなどにおすすめします。
材質
耐食アルミニウム合金
材質
耐食アルミニウム合金
表面処理
フルコート加工
材質
耐食アルミニウム合金
取付
プラマイ両用ねじ採用
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
用途標準プレート
材質
耐食アルミニウム合金
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
プレート
防滴金属ガードプレート
開き角度(度)
135
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
適合プレート
フルカラー3コ用
用途カバープレート
材質
ABS樹脂
プレート
モダンプレート
仕様
取付枠付
材質
耐食アルミニウム合金
形状
角型
表面処理
フルコート加工
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
付属品
皿小ねじ(M4×10)2本
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
用途カバープレート
大型形
口数:ブランク用
用途埋込器具用
質量(g)
30
材質
アルミ合金
タイプ
大角型
種類
ブランク用
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-10~+40
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品
皿小ねじ(M4×10)×2本
種類
1コ用1方出
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
温度上昇
端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
耐熱性
100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)
【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)
1600(1分間)
腐食や変色に強いステンレスを使用しています
用途ML配線器具用プレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さL(mm)
124
幅W(mm)
75
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
規格
1コ用
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
適合電線
【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
適合プレート
フルカラー3コ用