- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ステンレスデシケーターのおすすめ人気ランキング
ステンレスデシケーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「ステンレスデシケーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「植物棚」、「業務用 乾燥庫」、「デシケーター 小型」などの商品も取り扱っております。
耐薬品性・耐久性に優れたステンレス製デシケーターです。 省スペースな小型タイプですので、様々な用途に使用できます。 扉はパチン錠式で気密性が保たれるので、シリカゲルによる効率的な除湿が可能です。
付属品
ステンレス製棚板×2、シリカゲル皿×1
材質
ステンレスSUS430
質量(kg)
10
容量(L)
40
内寸法(mm)
310×320×420
外寸法(mm)
364×338×465
1個
¥84,980
税込¥93,478
30日以内出荷
アズワン品番
1-055-01
付属品
棚板:2枚、SUSトレー:1枚
質量(kg)
約4
材質(本体)
ステンレス(SUS430)
キャスター
無し
内寸法(mm)
310×330×420
棚段数
5
棚板耐荷重(kg)
約10
外寸法(mm)
350×350×450(ゴム足除く)
材質(パッキン)
ネオプレンゴム
ゴム足
高さ20mm
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
総耐荷重(kg)
約30
1台
¥76,600
税込¥84,260
当日出荷
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
デシケーターの両側が扉になっており、どちらからでも開閉が可能です。
扉にはマグネットパッキンを使用していますので、気密性に優れ扉の開閉も片手でスムーズに行えます。
温湿度計などの各種アクセサリー(別売)を付ける事により、便利に使用できます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1152×546×1765
内寸法(mm)
1138×532×1486
棚板寸法(mm)
490×460
取付ピッチ(mm)
(棚板)50
棚段数(段)
(最大)25段×2列
質量(kg)
56
キャスター
Φ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
付属品
棚板8枚、シリカゲル皿2枚
付属品
棚板:2枚
材質
外装:スチール焼付塗装仕上げ。内装:ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)
バルブ口径:13
材質(扉)
強化ガラスとポリカーボネート製保護板の2重扉
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
許容真空度(kPa)
0.1~101
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質(棚板)
ステンレス
材質(本体)
PMMA(アクリル)
棚板間隔(mm)
40
棚板耐荷重(kg)
20kg/枚
材質(枠)
アルミサッシ
取付ピッチ(mm)
50
材質(パッキン)
扉:マグネット式
棚板寸法(mm)
490×460
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番
1-001-01
付属品
棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質
(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)
4.5(棚板込み)
材質(本体)
透明PMMA(アクリル)
間口(mm)
258×458
棚板間隔(mm)
底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)
2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×345×525
材質(ゴム足)
天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×275×485
棚板寸法(mm)
257×270×4t
総耐荷重(kg)
100
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
材質
本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力
3W
除湿方式
固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)
25(使用環境による)
用途部品等の保管に最適、半導体工場、研究室、大学、食品工場、原発等
材質
透明アクリル
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
525
棚板耐荷重(kg)
20/枚
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
アズワン品番
1-5489-11
付属品
棚板2枚
質量(kg)
3.9
材質(本体)
ABS樹脂成形品
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
3W
棚板間隔(mm)
棚受け5段、棚ピッチ70mm
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×359×450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×440
除湿方式
固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)
~25(使用環境により異なります)
1台
¥37,200
税込¥40,920
当日出荷
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)
3
除湿方式
固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)
~25(使用環境により異なります)
除湿素子有効膜面積(mm)
30×30
材質(本体)
透明PMMA(アクリル樹脂)
タイプ
低湿度用
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
2
棚板間隔(mm)
底一段50/他30
棚板耐荷重(kg)
約2/枚
電源コード
2Pプラグ付コード
湿度設定範囲(%RH)
~25
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。
付属の温湿度計は、低湿度デジタル(LHI-LPN)です。
消費電力(W)
3
除湿方式
固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出
到達湿度(%RH)
~25%(使用環境により異なります。)
除湿素子有効膜面積(mm)
30×30
材質
本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス
タイプ
低湿度用
電源(V)
AC100 50/60Hz
湿度設定範囲(%RH)
~25
フタは成型により形が均一で、非常に高い気密性があります。
棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。
アズワン品番
1-007-01
付属品
棚板2枚、シリカゲル皿1枚
質量(kg)
4.85(棚板込み)
材質(本体)
PMMA(アクリル)
内寸法(mm)
485×275×285
板厚(mm)
2.5
荷重(kg)
棚板:2
外寸法(mm)
500×345×335
取付ピッチ(mm)
底1段目:50。その他の間隔:30(最小棚板間隔20)
棚板寸法(mm)
456×270×5t
総耐荷重(kg)
10
1台
¥26,900
税込¥29,590
当日出荷
上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。
成型品のため品質が均一で丈夫です。
外寸法(mm)
250×250×250
材質
トメ金:ステンレス(SUS303)
色
スモークブラウン
材質(本体)
AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
棚段数
4
棚板間隔(mm)
43
棚板耐荷重(kg)
5kg/段
材質(棚板)
PS(ポリスチレン)
材質(フタ)
AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
総耐荷重(kg)
15
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。
庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。
扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質
遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)
除湿方式
固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)
25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)
電源
AC100V 50/60
消費電力(W)
3
棚板間隔(mm)
[底1弾]50、[その他]30
電源コード(m)
2(2Pプラグ)
セット内容
低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚
ワンタッチ開閉式の扉でスムーズな収納・取り出しが可能です。フラット扉採用で横並べ保管も可能です。持ち手付きは、運搬・移動が簡単に行えます。
付属品
棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚
質量(kg)
約6.3(棚板込み)
材質(本体)
AS(アクリロニトリルチレン)樹脂
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×344.5×387
棚板間隔(mm)
65(最高5枚収納可能)
棚板耐荷重(kg)
2kg
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×400
棚板寸法(mm)
306×332×10
外形寸法(mm)
350×350×400
内寸法(mm)
340×344.5×387
総耐荷重(kg)
5
扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、薬品類や光を嫌う試料の保管に適しています。
付属品
シリカゲル皿×1枚
材質
本体/遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)、棚板/PS(ポリスチレン)。ゴム足/天然ゴム
取付ピッチ(mm)
底1段/50、他/30(最小棚板間隔20mm)
棚板耐荷重(kg)
約2/枚
総耐荷重(kg)
約10
簡単収納・コンパクトデシケーター。棚板2枚、シリカゲル受皿2枚、湿度計、シリカゲルを付属しています。
材質
ABS、AS
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
310×360×430
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用し、気密性に優れています。スライドレール棚・温湿度計等の各種アクセサリー(別売)を取り付けることにより、便利にご使用いただけます。
材質(本体)
PMMA(アクリル)
棚板寸法(mm)
490×460
材質(キャスター)
PA(ナイロン)
荷姿
完成品
キャスター径(Φmm)
65(ストッパー2ヵ所付)
材質(枠)
アルミサッシ
取付ピッチ(mm)
50
デジケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。
新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。
新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。
デジケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
キャスター付きで移動も容易です。
湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体)
PMMA(アクリル)
消費電力(W)
30
制御方式
ダイヤル自動調節式(相対湿度)
キャスター
前輪2ヶ所ストッパー
材質(キャスター)
PA(ナイロン製)
電源コード(m)
約2(3Pプラグ)
キャスター径(Φmm)
65
電源(AC100V)
50/60Hz
材質(枠)
アルミ
取付ピッチ(mm)
50
棚板寸法(mm)
490×460
除湿方式
固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)
20~50
パッキン
(扉)マグネット式
除湿素子有効膜面積(cm2)
約49
湿度制御範囲(%RH)
20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)