- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ステンレストランク取手のおすすめ人気ランキング
ステンレストランク取手のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新100件の「ステンレストランク取手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クーラーボックス 取っ手」、「取手 蓋」、「折りたたみ取っ手」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・小型コンテナ
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
電解処理
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)
179
仕上
電解研磨
許容荷重(N[kgf])
270[27.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥984
税込¥1,082
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型のトランク取手です。
用途厨房機器、医療機器、船舶、水処理関連
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャリボックス用の代表的な取手。
用途計測機器・小型ボックス等
RoHS指令(10物質対応)
対応
折りたたみできる取手です。
用途科学機器、通信機器
材質
軟鋼線材(SWRM)
付属品
ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
質量(g)
121
仕上
クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
~4
許容荷重(N[kgf])
300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
用途計測機器・小型コンテナ
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
THA-131にスプリングを内蔵し、ハンドルがぶつからないようにした取手。
用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等
材質/処理
(ベース)SPCC、(ハンドル)SWRM、(スプリング)SUS304、(十字穴付丸さら小ねじ、六角ナット)S/(ベース、ハンドル)Cr、(十字穴付丸さら小ねじ)Cr、(六角ナット)Ni
質量(g)
163
許容荷重(N[kgf])
98.1(10)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シンプルなアーム式取手です。
用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等
材質
SPCC、SWRM
質量(g)
153.5
部品名称
ベース、ハンドル
表面処理
3価クロメート
許容荷重(N[kgf])
98.1[10]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
A-1006・A-6にスプリングを実装した改良型
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・小型コンテナ
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
電解研磨
用途計測機器・コンテナ・その他各種BOX。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。
ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ等
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)+天然ゴム(NR)
仕上
電解研磨+黒色
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
ヘア-ライン仕上
推奨ねじ
M4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])
300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。
用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等
材質/処理
(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)。(スプリング)SUS304/-。(シャフト)SUS/-。(ボール)SUJ/-
垂直許容荷重(N[kgf])
491[50]
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。
用途機械部材の一部、取っ手として使用
材質/仕上
ステンレスSUS304
質量(g)
142
参考使用荷重(kN)
0.20
用途カバン、ケース、キャビネット
材質
ポリエチレン(PE)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
24
仕上
黒色+ ニッケルメッキ仕上
推奨ねじ
M3皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])
60[6.1]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
キャリーボックス用の代表的な取手です。
用途キャリーボックスなど
材質
スチール
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。
ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
235
仕上
クロームメッキ仕上
許容荷重(N[kgf])
850[86.8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
トランク取手の角型です。バネ付はハンドルがぶらつきません。
用途計測機器・小型ボックス等
材質
SWRM、SPCC、BSW、C5210
部品名称
ハンドル、ベース、ピン、板バネ
表面処理
-
許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
折りたたみできる取手です。
用途科学機器、通信機器
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)
105
仕上
梨地クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷