ステンレスバイスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
136件の「ステンレスバイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密ステンレスバイス」、「バイス」、「クランプ ステンレス」などの商品も取り扱っております。
日本オートマチックマシン(JAM)精密ステンレスバイス
材質 特殊ステンレス鋼 直角度(mm) 0.005/100mm以内 平行度(mm) 0.002/100mm以内 焼入硬度 HRC57~60°
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。タテヨコの使用可。
材質/仕上 本体:FC25
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 種類 精密バイス 最大口開き(mm) 20 口幅(mm) 25 主な用途 ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 材質 スチール 表面処理 塗装
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超精密加工がスピーディーにできます。四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
用途電磁チャックに固定し、精密加工時に。 材質 SK-2 材質/仕上 本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56 - 60) 直角度(±mm以内) 0.005/100mm 硬度HRC 56~58 平行度(±mm以内) 0.005/100mm
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。
種類 リードバイス 最大口開き(mm) 150 口幅(mm) 100 口深(mm) 66 材質(本体) ステンレス(SUS304) 寸法F(mm) 105 寸法G(mm) 138 寸法H(mm) 69 寸法J(mm) 11 全長(mm) 368 幅(mm) 135 高さ(mm) 113 締付力(kN) 7.8 トラスコ品番 389-5611 質量(kg) 6
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

ギガ・セレクションステンレス製精密バイス
強力締め付けタイプの小型バイスです。
材質 SUS440 硬度 HRC48-55 平行度(mm) 0.003/100以内 直角度 0.003/100mm以内
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

底面にタップ穴があり治具立てが可能です。 マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します) ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 SK2 硬度HRC 54±2 平行度(±mm以内) 0.005/100 直角度(±mm以内) 0.005/100
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浮き上がり防止構造付きです。 超精密加工がスピーディーにできます。 四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。 抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
直角度(±mm以内) 0.005/100mm 平行度(±mm以内) 0.005/100mm
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長期間の精度保持が可能です。 総焼入れ、総研磨の精密仕上です。
材質 SK-2 直角度(±mm以内) 0.005/100mm 硬度HRC 56~58 平行度(±mm以内) 0.005/100mm
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギガ・セレクションステンレス製精密小型バイス
小型のワークに最適
材質 SUS440 硬度 HRC48-55 平行度(mm) 0.003/100以内 直角度 0.003/100mm以内
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガ・セレクションステンレス製精密バイス
GSVSU10は横、GSVSU15は縦と横にV溝が付いています。
材質 SUS440 硬度 HRC48-55 平行度(mm) 0.003/100以内 直角度 0.003/100mm以内
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガ・セレクションステンレス製精密バイス
ステンレス製の精密バイス
材質 SUS440 硬度 HRC48-55 平行度(mm) 0.003/100以内 直角度 0.003/100mm以内
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。皿部分の首振角度は20°です。皿が外れた場合、取り付けが可能です。
用途物の取り付けや固定・保持作業用工具。食品・海洋関係。 種類 シャコ万力 材質(本体) SUS329J1 材質(ねじ部) SUS304 皿振り角度(°) 20
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。可動部は2面接触のため精度が良い。
材質/仕上 本体:FC15
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギガ・セレクションステンレス製精密小型バイス
超小型ワークに最適
材質 SUS440 硬度 HRC48-55 平行度(mm) 0.003/100以内 直角度 0.003/100mm以内
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

1台
59,980 税込65,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類 精密バイス 最大口開き(mm) 80 口幅(mm) 70 材質(本体) 合金鋼 エスコ品番 EA525AV-11
1個
68,400 税込75,240
翌日出荷

NEOTEC(榮製機)精密バイス
SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。 ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ) PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)