- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ステンレスバケツのおすすめ人気ランキング
ステンレスバケツのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新239件の「ステンレスバケツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス バケツ 20l」、「ステンレス タンク 20l」、「ステンレスバケット」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。
かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質
(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
Φ140×H140
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
後ろ手付
一体式プレス総絞り加工製で耐食性に優れています。
オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。
バフ研磨をほどこし表面に光沢があります。
仕様
ベース付
材質
ステンレス(SUS304)
材質
18-8ステンレス
蓋がフック付きで本体に掛けられます。
材質
ステンレス
質量(g)
約725
容量(L)
約8.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
265×296(外径)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
丈夫でサビにくい18-8ステンレス製。フタ付なので、臭いが漏れにくく衛生的。使用後の紙オムツや生ゴミ入れとして重宝。移動に便利な持ち手付きで、大掃除や洗車の際にも活躍します。
材質
18-8ステンレス
形状
丸形
商品タイプ
本体+フタ
安価で丈夫な溶接仕上げのバケツです。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質
SUS304
目盛
無し
持ち手
あり
材質
SUS304
厚さ(mm)
約0.6
耐食性に優れたSUS304製のバケツです。渕はフラットで衛生的です。
材質
SUS304
耐久性高い18-8ステンレス製のバケツ
材質
18-8ステンレス
形状
丸形
寸法(mm)
Φ253×227
質量(g)
770
商品タイプ
本体
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
底・側面の板厚が厚く、工事現場などでの衝撃に強い。
ズボンなどをひっかけないように、釣手が内側に巻いています。
持ち手がビニールホイールで滑りにくい。
材質
亜鉛鉄板
形状
丸形
底面の厚さ(mm)
0.27
商品タイプ
本体
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
20
仕様
鋼板0.34mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状
テーパー
質量(kg)
約1.3
タイプ
天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約306×367
加工
ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)
160~170
関連資料
【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
種別
目盛付
材質
ステンレス18-8(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
木柄
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内側は計量に便利な目盛付きです。テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
SUS304
取手
ワイヤーバネ把手
材質
ステンレス(18-8)
エスコ品番
EA508S-118
形状
丸形
寸法(mm)
Φ300×345
質量(kg)
1.23
取手
ワイヤーバネ
商品タイプ
本体
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷