ステンレスバンド トラスコのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
339件の「ステンレスバンド トラスコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスバンド」、「ステンレスバンド ラチェット」、「Tボルトホースクランプ」などの商品も取り扱っております。
シルバー 材質 ステンレス(SUS304) 幅(mm) 5 厚さ(mm) 0.25 使用温度範囲(℃) -80~538 引張強度(N) 588
1セット(10本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。 シルバー 材質 ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 0.25 使用温度範囲(℃) -80~538 特性 耐候、耐食
1袋(50本)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。 バンド幅(mm) 12.7 材質 スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 0.6 ボルト(mm) (6角)7.8mm
1セット(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様 屋外用 材質 耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃) -59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。 最小径(Φmm) 76.2 材質 スクリュー:ステンレス(SUS410)。バンド:ステンレス(SUS201)。ハウジング:ステンレス(SUS301) ボルト頭部形状 6角(8.0mm)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。 バンド幅(mm) 14.2 材質 スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 0.65 ボルト(mm) (6角)8mm
1セット(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。 ボルト頭部形状 6角(8.0mm) 材質 スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301)
1箱(10個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。 バンド幅(mm) 10 材質 スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 0.7 ボルト(mm) (6角)7mm
1セット(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。耐久性に優れたステンレスを採用。すべり止め効果を高めるスリット加工。
用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。 材質/仕上 ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)。スクリュー部:SUS304。バンド部:SUS430
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。 トラスコ品番 268-4986 厚さ(mm) 0.7 最小径(Φmm) 50 最大径(Φmm) 70 バンド幅(mm) 13 材質(バンド) ステンレス
1箱(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。 バンド幅(mm) 13 材質 スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 0.7 ボルト(mm) (6角)7mm
1セット(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用締め付け金具に。 付属品 3/8ナット×2個 材質 ステンレス(SUS304) 寸法d(mm) W3/8 寸法t(mm) 2.0
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準タイプのホースクランプです。
用途一般産業、自動車関連用。 材質 ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ 9 1281
1個
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

必要な長さにカットして使用することができます。 ステンレス製バンドで耐食性に優れています。 プラスドライバーでも調整可能です。
用途一般工場・自動車関連はもちろん、あらゆる配管に使用できます 材質 スクリュー:スチール(メッキ)、バンド・ハウジング:ステンレス(SUS430)
1セット(10個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。 仕様 ネジ式ワイヤバンド締付 材質/仕上 S42Cユニクロームメッキ
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用振れ止め金具に。 付属品 3/8ナット×2個 材質 スチール(溶融亜鉛メッキ) 寸法d(mm) W3/8 寸法t(mm) 2.3
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。 厚さ(mm) 1 バンド幅(mm) 22 材質(バンド) ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。 材質 ナイロン66 規格品 UL規格品(94V-2) 使用場所 屋内使用
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手袋部・腕カバー部ともに塩化ビニールのため、油に強く耐摩耗性に優れています。 腕カバー付なので水のかかる作業の際に便利です。
用途漁業、水産業、水を扱う仕事用として 滑り止め効果 あり
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)