ステンレスバンド 保護カバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
99件の「ステンレスバンド 保護カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスバンドゴム」、「ステンバンド カバー」、「ケーブル防護 カバー」などの商品も取り扱っております。

1箱(10本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ステンレスベルトと組合わせて使用し、ケーブル被覆の損傷を防ぎます。 材質 PVC 寸法l(mm) 200 寸法b(mm) 21
1箱(50個)
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
839 税込923
当日出荷

1袋(5個)ほか
509 税込560
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(50m)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボックス、監視カメラの固定などに利用できるステンレスバンド。 固定機器をバンドから保護する保護カバー付属
セット内容 ステンレスバンド:1本 保護カバー:1個 材質 SUS304 シルバー(カバー:灰色) バンド幅(mm) 10 バンド長(mm) 1100
1セット
889 税込978
当日出荷

ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類 締付金具付 材質 ステンレス
1パック(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質 SUS304
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
材質 SUS304 寸法t(mm) 0.2
1巻(50m)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ステンレス316/エポキシ樹脂コーティング 幅(mm) 4.6 使用温度範囲(℃) -60~150 特性 耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
1セット(10本)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質 軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。 材質 SUS316 幅(mm) 4.6 厚さ(mm) 0.25 白銅 使用温度範囲(℃) -80~538 引張強度(N) 600 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
幅W(mm) 4.6
1パック(10個)ほか
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束かつ強いループ引張強度を実現しています。すべてのエッジが面取りされているので安全です。
用途過酷な環境でのケーブルなどの結束。 材質 ステンレススチール(SUS316)、ポリエステル 幅(mm) 7.9 厚さ(mm) 0.25 使用温度範囲(℃) -40~150 引張強度(N) 1112 使用場所 屋内・屋外用
1セット(50本)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)