ステンレスバンド 20mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
284件の「ステンレスバンド 20mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンバンド 20mm」、「締め金具」、「ステンレスバンド イワブチ」などの商品も取り扱っております。
1巻(50m)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質 SUS304
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
材質 SUS304 寸法t(mm) 0.2
1巻(50m)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類 締付金具付 材質 ステンレス
1パック(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時の煩雑な手間も省け、また、ベルトのからみも防止っでき、無駄なく使用できます。 ベルトの両縁を折り曲げて危険な断面をなくしてありますので安全です。
材質 SUS430 ベルト長さ(m) 50 ベルト厚(mm) 0.2
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
材質 SUS430 寸法t(mm) 0.2
1巻(50m)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


JR標準仕様品。特許登録。適用ベルト幅10mm。R形。丸形。
用途銅線用。 材質 SUS304
1セット(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷

強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。 材質 SUS316 幅(mm) 4.6 厚さ(mm) 0.25 白銅 使用温度範囲(℃) -80~538 引張強度(N) 600 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(20個)
2,698 税込2,968
当日出荷

1袋(50個)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
幅W(mm) 4.6
1パック(10個)ほか
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。
用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 ラチェット式締付金具付 取扱説明書 (1.4MB)
1本ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シルバー 材質 ステンレス(SUS304) 幅(mm) 5 厚さ(mm) 0.25 使用温度範囲(℃) -80~538 引張強度(N) 588
1セット(10本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラチェットギヤで確実なバンド巻き上げができ、管や柱にしっかり固定できます。 取り外しができ、再利用が可能です。
材質 ステンレス鋼
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電柱やポールに巻き付け、留具をロックするだけで固定ができ、施工が容易です。 ラチェット式の留具により専用工具が不要です。
材質 バンド:SUS304・留具:SUS304 板厚(mm) 0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)