- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- ステンレスヘルールガスケットのおすすめ人気ランキング
ステンレスヘルールガスケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新100件の「ステンレスヘルールガスケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスパッキン」、「ヘルール ガスケット」、「ヘルールストレーナー」などの商品も取り扱っております。
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ゴムと比べ、破れや劣化による異物混入がなく、流体に臭いが移りません。
弾性領域での使用のため何度でも繰返し使用できます。
金属のため急速な経年劣化がなく耐久性に優れ、経済的です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のステンレスパッキンです。
材質
ステンレス(SUS316L)
汎用性が高く、幅広くご使用いただけます。
用途配管どうしを接続する間に入るパッキン。
材質
シリコン
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
形状
ヘルール
サニタリー継手
材質
PTFE
形状
ガスケット
フェルール継手同士の接続部の間を密着させるための専用パッキンです。
用途半導体関連装置、FPD製造装置などに。食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。
材質
シリコン
2018年トラスコ掲載ページ
9 1263
材質
シリコン
形状
ヘルール
配管途中に取付できるゴミ除去用のストレーナーです。
材質
シリコンゴム、SUS316L
形状
ヘルール
特殊FKM採用で低着香性・高寿命化・耐水蒸気性を実現しました。
材質
【NOK】FP829/FL68
幅(mm)
5.5
伸び(%)
【FP829】250、【FL68】330
引張強度(MPa)
【FP829】17.9、【FL68】20.8
硬さ(デュロメータA)
【FP829】80、【FL68】78
圧縮永久歪(%)
【エア中/FP829(175℃×72h)】15、【エア中/FL68(175℃×72h)】23、【水蒸気中/FP829(150℃×72h)】22、【水蒸気中/FL68(150℃×72h)】32
材質
フツ素
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
接液部はフッ素樹脂(PTFE)製で耐薬品性に優れパイプ内面にはみ出しにくく、内部はEPDMのため弾力性があり、シール性に優れています。
接続部のPTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂被覆パッキンです。
材質
フッ素樹脂(PTFE)、エチレンプロピレンゴム(EPDM)
材質
PTFE
形状
ヘルール
材質
SUS304
形状
ヘルール
種類
メカニカル継手
材質
シリコン
形状
ガスケット
材質
シリコン
形状
ヘルールガスケット
種類
ヘルールガスケットB型
寸法D(mm)
2.1
寸法E(mm)
5.5
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ヘルール継手の間に取付け、ゴミを除去し異物混入を防ぎます。
食品や医療品工場などでのコンタミネーション対策に最適です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のストレーナーです。
形状
ヘルール継手
材質
EPDM
材質
PTFE
形状
ヘルールガスケット
種類
ヘルールガスケットB型
寸法E(mm)
5
材質
SUS304
形状
ストレート
種類
サニタリー継手