- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- ステンレスボールバルブのおすすめ人気ランキング
ステンレスボールバルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新475件の「ステンレスボールバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 ボールバルブ sus」、「バルブSCS14」、「ステンレス ボールバルブ フルボア」などの商品も取り扱っております。
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
レバー式
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
材質(パッキン)
グラスファイバー入PTFE
クラス
600型
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
304SS
材質(キャップ)
SCS13A
材質(カバー)
SCS13A
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ジスク)
304SS
材質(ステム)
304SS
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(ボディ)
SCS13A
材質(ボンネット)
SCS13A
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
接続形状
フランジ:JIS B2220 10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
形状
ストレート
材質(本体)
SUS304
接続
Rc
取付ねじ
管用テーパネジ
使用流体
水・油・エアー
口径タイプ
レデューストボア
最高許容圧力(MPa)
常温の水・油・エアー:4.12 150℃以下の水・油・エアー:0.98
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質
ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFE
ねじの種類
PTネジ
接続方式
ねじ込み形
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
仕様
ボール弁、フルボア型
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
規格
管接続:JIS B0203
最高使用圧力(MPa)
5.49[56]
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
SCS13A(SUS304)
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
SUS430+プラスチックカバー
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボア径
フルボア
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
SUS316
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
クラス
600型
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
接続方式
ねじ込み形
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)
6.9
材質(ボール)
SCS14(SUS316)
材質(キャップ)
SCS14(SUS316)
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS316、(パッキン)強化PTFE
材質(ハンドル)
SCS304
材質(ナット)
SUS304
材質(ボディシール)
強化PTFE
材質(ワッシャー)
(スプリング)SUS304、(スラスト)強化PTFE
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
ボール形
簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です
精密鋳造品(ロストワックス)
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)
規格
面間寸法規格 KITZ標準
最高使用圧力(MPa)
6.86(常温の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
ねじ規格
JIS B0203
材質(ボール)
SUS316/SCS14A
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS316(Crめっき)
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(ボディキャップ)
SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)
材質(パッキン)
PTFE
クラス
1000型
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)
SUS304
最高使用圧力(MPa)
5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類
PTネジ
接続方式
ねじ込み形
クラス
800
バルブ種類
ボールバルブ
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)
SUS304
最高使用圧力(MPa)
5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類
PTネジ
接続方式
ねじ込み形
クラス
800
バルブ種類
ボールバルブ
ロストワックス精密鋳造
用途高圧用
工業用・機器付属用
種別
ステンレス(SUS304)
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
接続ねじ
Rc
材質(ボール)
SUS316又はSUS304
使用流体
常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)
常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
SUS430(クロムめっき)
クラス
600
ボア径
レデュースドボア
バルブ種類
ボールバルブ
蝶ハンドル式レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
3.92
接続
Rc
ハンドル形状
蝶形
材質(グランドパッキン)
G-PTEF
材質(ステム)
SUS316
ボア径
レデュースボア
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A
使用温度範囲(℃)
-29~200
最高使用圧力(MPa)
5.49[56]
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
SUS316
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(グランドパッキン)
PTFE
材質(ステム)
SUS316(Crめっき)
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディキャップ)
SCS14A
材質(パッキン)
PTFE
クラス
800型
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
用途水・油・ガス用。
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
最高使用圧力(MPa)
5.49(常温の静流水)
接続方式
ねじこみ
接続
Rc
口径タイプ
レデューストボア
ハンドル形状
レバー式
材質(グランドパッキン)
PTFE
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
PTFE
クラス
800
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
材質(本体)
SUS316
材質(シート)
PTFE
材質(ハンドル)
SUS304
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
SCS14A/SUS316
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS316
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質
SUS304(SCS13A)
最高使用圧力(MPa)
4.12
ねじの種類
PT
接続方式
ねじ込み形
クラス
600
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)
SUS304
最高使用圧力(MPa)
5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類
PTネジ
接続方式
ネジ式
クラス
800
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
形状
ストレート
材質(本体)
C3771BE
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771+Crめっき
使用流体
水、油、ガス、蒸気
最高許容圧力(MPa)
4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))
ハンドル形状
レバー式
材質(インサート)
C3771BE
材質(ジスク)
C3771+Crめっき
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
材質(ボディ)
C3771
材質(パッキン)
グラスファイバー入PTFE
クラス
600型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート