- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- ステンレスメッシュ 筒のおすすめ人気ランキング
ステンレスメッシュ 筒のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新109件の「ステンレスメッシュ 筒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「濾過筒」、「ステンレス 丸 カゴ」、「y形ストレーナ スクリーン」などの商品も取り扱っております。
適合
Y形ストレーナ25A
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。
掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)
(掛架台)三角形170
構成
三角掛架台、円筒ストレーナー
オートクレーブに使用できるステンレス製の丸かごです。
用途オートクレーブなど
材質
ステンレスSUS304
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式
UY
材質(スクリーン)
SUS304
材質(バルブ)
SUS304
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式
Y
材質(スクリーン)
SUS304
材質(バルブ)
青銅
溶接網タイプの洗浄カゴです。
300Φ以上はスプリング持ち手になります。
金網ピッチ(mm)
6.35
材質
SUS304
金網線径(mm)
0.8
形状
丸型
ピッチ(mm)
6.35
線径(mm)
0.8
網目(mm)
5.55
さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質
SUS304
形状
丸型
ピッチ(mm)
5
金網ピッチ(mm)
5
金網線径(mm)
0.8
線径(mm)
0.8
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど
タイプ
ロール巻
線径(Φmm)
0.3
比重
約7.90
溶融点(℃)
1399~1454
素材
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式
Y
材質(スクリーン)
SUS304
スクリーン
パンチングのみ(標準品)
材質(バルブ)
青銅
さびにくく、耐久性もあります。
洗浄カゴとして最適です。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
丸型
ピッチ(mm)
5
金網ピッチ(mm)
5
金網線径(mm)
0.8
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線径(mm)
0.8
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
材質
ステンレス(SUS304)
網目
5.5
金網線径(mm)
0.8
線径(Φmm)
(外枠)3
形状
丸型
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線径(mm)
0.8
網目(mm)
5.5
スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。25mm32mmどちらにも対応。
適合
AKY385
エスコ品番
EA468DB-13
材質
ステンレス
形状
丸型
直径(Φmm)
135
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
耐食性に優れたSUS304製で移動がラクな取手は洗浄加工です。
用途部品の洗浄用
材質
SUS304
網目(mm)
約5.5
形状
丸型
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質
18-8ステンレス
メッシュ
8
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式
10FCY
材質(スクリーン)
SUS304
材質(バルブ)
ねずみ鋳鉄
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途洗浄カゴとして
材質
ステンレス(SUS304)
金網線径(mm)
0.8
金網ピッチ(mm)
6.3
形状
丸型
ピッチ(mm)
6.3
線径(mm)
0.8
ワイヤーピッチ(mm)
5