ステンレスワゴンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
935件の「ステンレスワゴン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスワゴン 3段」、「ステンレスワゴン2段」、「ステンレス ワゴン 台車」などの商品も取り扱っております。
コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質 SUS430 積載荷重(kg) 20 全高(mm) 809 キャスター Φ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
1個
19,500 税込21,450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など 段数 天地2段 積載荷重(kg) 60/段 間口(mm) 600 奥行(mm) 400 全高(mm) 800 仕様 自在キャスター(ゴム車)×2個、自在キャスターストッパー付(ゴム車)×2個 材質 (天板)SUS304、(柱・補強材料)SUS202 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×400×800 使用車輪(Φmm) 75 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質 SUS304 材質(車輪) ナイロンウレタン車 キャスター 自在4輪 ストッパー あり(×2) キャスター径(Φmm) 75 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.83MB)
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質 ステンレス(SUS430) 積載荷重(kg) 20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 460×310×809 引出し なし
1個
16,600 税込18,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
1台ほか
28,980 税込31,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレス製(SUS430)なので、さびに強く耐食性に優れています。
最大積載量(kg) 60/台 均等荷重(kg) 10/段 段数 3 仕様 組立式 高さ(mm) 30(こぼれ止め) ピッチ(mm) 50(棚板調整) キャスター 自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個) 組立時間 1人50分 棚板 こぼれ止め付き棚板(表裏両用)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製
種別 ステンレスワゴン 機械卓子 引出し なし
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など 段数 2 均等積載量(kg/段) 30 間口(mm) 400 奥行(mm) 600 全高(mm) 600 仕様 組立式 質量(kg) 約13 車輪径(Φmm) 75 材質(本体) SUS304 材質(車輪) ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm) 400×600×600 キャスター 自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 最大積載量(kg) 60 取扱説明書
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 段数 2 棚板耐荷重(kg) 50/段 全高(mm) 800 材質(キャスター) スチール製、ウレタン車 ストッパー付 パイプ径(Φmm) 25 材質(棚板) SUS430 No.4仕上 材質(支柱) SUS430 棚ピッチ(mm) 25 棚板厚さ(mm) 0.8
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハンドルとキャスターがついたワゴンですので、食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取り付け位置を変えられます。 中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、また裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。 中棚上下可動。 完成品でお届けします。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組立てライン等に 付属品 棚板1枚付き。 材質 SUS430 質量(kg) 17 段数 3段 全高(mm) 800 棚ピッチ(mm) 20 キャスター Φ75mmゴム車、金具スチールメッキ、ストッパー付2個、ストッパーなし2個 仕様 中棚上下可動 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製
種別 ステンレスワゴン 機械卓子 引出し なし
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製
種別 ステンレスワゴン 機械卓子 引出し なし
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製
種別 ステンレスワゴン 機械卓子 引出し なし
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 均等耐荷重(kg) 50 仕様 パンチングタイプ ストッパー あり(×2) 色(本体) シルバー キャスター金具 スチール RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性・機動力に優れ、多用途にご活用いただけます。
材質(本体) ステンレス(SUS304) 材質(車輪) ゴム 段数 2 キャスター 自在×4 ストッパー あり(×2) グリーン購入法 適合 総耐荷重(kg) 40(自重含む)
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはΦ100 ウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 段数 2 棚板耐荷重(kg) 50/段 全高(mm) 800 材質 (ガード・ハンドル)ステンレス 材質(キャスター) スチール製、ウレタン車 ストッパー付 パイプ径(Φmm) 25 キャスター径(Φmm) 100 材質(棚板) SUS430 No.4仕上 材質(支柱) SUS430 棚ピッチ(mm) 25 材質(ブラケット) コーナー/SUS304 棚板厚さ(mm) 0.8
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質 SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ)) 高さ(mm) 800 材質(車輪) ナイロンウレタン 段数 2 ストッパー あり(×2) キャスター径(Φmm) 100 均等耐荷重(kg) 100 キャスター金具 スチール 支柱径(Φmm) 25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.74MB)
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。支柱突き合せ方式によりグラつきがなく非常に堅牢です。簡易的なステンレスラックとしても使用可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 色(本体) シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 アジャスター ネジ径(M12P=1.75)材質(SUS304)
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質 SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ)) 高さ(mm) 880 材質(車輪) ナイロンウレタン ピッチ(mm) 中棚50mmピッチ調整可能 段数 3 ストッパー あり(×2) キャスター径(Φmm) 100 均等耐荷重(kg) 150 キャスター金具 スチール 支柱径(Φmm) 25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.74MB)
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
25,700 税込28,270
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)