ステンレス丸棒 取手のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
131件の「ステンレス丸棒 取手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取っ手 落とし込み」、「コの字パイプ」、「とっ手」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質 ステンレス鋼(SUS-304) 許容荷重(N[kgf]) 900[91.8] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器 材質 ステンレス鋼棒(SUS-304) 仕上 鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上 ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨。座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地。六角ナット:ステンレス鋼/素地
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm) 41 種類 取手・引手 グリップ径(Φmm) 8 取付け方法 めねじ U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器 材質 ステンレス鋼棒(SUS-304) 付属品 ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個 仕上 鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプ めねじタイプ 材質/仕上 ステンレス(SUS304)
1袋
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合 H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質 ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g) 185 寸法H(mm) 50 寸法L1(mm) 162 寸法D(Φmm) 12 寸法L2(mm) 10 寸法P(mm) 150 表面仕上げ 鏡面バフ研磨 使用荷重(N) 735 寸法M M8 タキゲンコード 00682
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途計測機器・通信機器等 ねじ径 M2.6 材質/処理 SUS304/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 材質/仕上 ステンレス(SUS304) タイプ おねじタイプ
1袋
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質 ステンレス鋼(SUS303) 種類 取手・引手 仕上 バレル研磨 取付け方法 めねじ U字形種類 変形 面付形種類 U字形
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
材質 ステンレス鋼(SUS304) グリップ径(Φmm) 7 仕上 鏡面研磨 取付け方法 めねじ U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途計測機器・通信機器 材質 ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ 電解研磨(TMP)
1個
1,140 税込1,254
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理 BSBM/Cr RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手) ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g) 235 寸法L(mm) 162 寸法D1(Φmm) 12 寸法D2(Φmm) 18 寸法P(mm) 150 寸法H1(mm) 50 寸法H2(mm) 20 寸法H3(mm) 1.5 寸法H4(mm) 4.5 材質(座金) ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ 鏡面バフ研磨 使用荷重(N) 735 寸法M M8 タキゲンコード 00674
1個
1,399 税込1,539
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質 ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g) 65 寸法H(mm) 30 寸法L1(mm) 109 寸法D(Φmm) 9 寸法L2(mm) 8 寸法P(mm) 100 表面仕上げ 鏡面バフ研磨 使用荷重(N) 441 寸法M M5 タキゲンコード 00685
1個
608 税込669
当日出荷

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質/処理 SUS303/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
279 税込307
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)