- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- ステンレス半ネジボルトのおすすめ人気ランキング
ステンレス半ネジボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新310件の「ステンレス半ネジボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長尺ボルト」、「フランジ用ボルトナット」、「1/2ボルト・ナット」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
六角ボルト
ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。
乾燥状態で作業性に優れます。
全品パシペート処理により不動態皮膜を形成させております。
用途フランジの接合での焼き付き、かじり防止に。
種別
半ねじ
仕様
実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)
材質
ステンレス(SUS304)
種別
半ねじ
材質/仕上
ステンレス
ねじの種類
六角ボルト
頭部形状
六角
パック単位の小口販売です。
種別
半ねじ
材質
ステンレス(SUS304)
穴の形状
六角穴
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)
ステンレス
種別
半ねじ
ねじの種類
半ねじ
頭部形状
六角穴付き
JIS規格
JIS B1176規格品
穴の形状
六角穴
強度
A2-70
ねじ山種類
メートル並目
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質
SUSXM-7相当
種別
半ねじ
頭部形状
低頭
耐力(N/mm2)
最小 210
引張強度(N/mm2)
最小 500
穴の形状
六角穴
強度区分
A2-50
ねじ山種類
メートル並目
小箱単位の販売です。
材質/仕上
ステンレス
種別
半ねじ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
A2-70
ねじ山種類
メートル並目
用途頭部がじゃまになる時に使用します。
材質(本体)
ステンレス(SUSXM7)
種別
半ねじ
頭部形状
低頭
穴の形状
六角穴
強度
A2-70
バイオマス袋に入った六角ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。
種別
半ねじ
材質
SUS304相当
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190012
バイオマス配合率(%)
10
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別
半ねじ
材質
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応