- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ステンレス容器 円柱のおすすめ人気ランキング
ステンレス容器 円柱のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新118件の「ステンレス容器 円柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ 筒」、「金属容器」、「1号缶」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS304
材質
本体・フタ/ステンレス(SUS304)
板厚t(mm)
0.7
材質(フタ)
ステンレス
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質
ブリキ(サテン材)
UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。
仕様
タンパーエビデントリング付
材質
本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)
規格
(UN規格)1B1/X/250
用途小物、アクセサリー、錠剤の保存容器に
材質
ブリキ
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に
材質
ブリキ
全長(mm)
44
全幅(mm)
95
中栓
付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ブリキ(すずメッキ鋼板)
蓋付(0.5Lはツマミ無し)の丸缶です。
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)
1840
エスコ品番
EA508SR-14
材質
本SUS304
質量(g)
484
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
1個
¥2,820
税込¥3,102
当日出荷
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)
1150
エスコ品番
EA508SR-12
材質
本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR
質量(g)
394
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【外寸】127×124、【内寸】118×102、【ふた】128×26
1個
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
吊るして保存できますので、刷毛を傷めません。2~3本の刷毛保存に最適な手軽な保存ボトルです。
材質
(ボトル)ポリプロピレン。(キャップその他)ナイロン・スチール
セット内容
ボトル、フタ、刷毛つり具
内径×高さH(Φmm×mm)
86×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
20
仕様
鋼板0.34mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状
テーパー
質量(kg)
約1.3
タイプ
天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約306×367
加工
ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)
160~170
関連資料
【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)
1500
エスコ品番
EA508SR-13
材質
本SUS304
質量(g)
442
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【外寸】127×155、【内寸】118×133、【ふた】128×26
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
別売フッ素ゴムパッキンを装着すれば簡易密閉容器になります。
仕様
80(はちまる)タイプ
種類
トールビーカー
材質
SUS304
目盛
なし
刷毛は使い込むほど、使いやすく美しい仕上げができるもの。
刷毛の保存管理のための専用の保存箱です。
刷毛の取出し・陰干しに便利なスタンド型。刷毛フック付、密封性の高い二重フタ構造。
寸法(Φ×高さH)(mm)
165×318
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷