- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- ステンレス木ねじのおすすめ人気ランキング
ステンレス木ねじのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新503件の「ステンレス木ねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sus木ビス」、「ステンレスコーススレッド 65mm」、「ステンレス 木ねじ 6mm」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
頭部形状
皿
ねじ長さ(mm)
首下より約2/3
材質/仕上
ステンレス
サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質
ステンレスSUS XM-7
表面処理
パシペート
穴の形状
十字穴2番
材質/仕上
ステンレス
仕様
±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質
ステンレスSUS
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用
材質
ステンレス(SUS-XM7)ステンレス(SUS-XM7)
表面処理
パシペート
適合ドライバー
プラス#2
サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質
ステンレスSUS XM-7
表面処理
パシペート
穴の形状
十字穴2番
材質
ステンレス
仕様
クロムフリー
仕上
パシペート
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)
ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格
JIS B 1122規格品
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。
コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。
建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。
住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質
SUSXM7
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法C(mm)
約0.25
頭部形状
丸皿
オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質
ステンレスSUS XM7
十字穴番号
2
材質
ステンレス
表面処理
頭部ブラック(頭部のみ塗装)
頭部形状
皿
保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNo
No.2
材質(本体)
ステンレス(SUS410)
サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質
ステンレスSUS XM-7
表面処理
パシペート
穴の形状
十字穴2番
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上
ユニクロ