- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 面取り・バリ取り
- ステンレス皿取りのおすすめ人気ランキング
ステンレス皿取りのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新182件の「ステンレス皿取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「皿取り」、「面取り」、「カウンターシンク」などの商品も取り扱っております。
【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】。金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!。穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!。材質はHSS-COで高耐久!。加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度
用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。
材質
HSS-CO
刃先角度(°)
90
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上
適正回転数(回転/分)
2000以下
二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。
先端角(°)
90
面取角度
90°
刃先角度(°)
90
仕様
3枚刃
表面処理
チタンコーティング
切刃形状
その他
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
面取り。
バリ取り。
さら座ぐり。
先端角(°)
90
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
刃数
3
表面処理
ノンコーティング
面取角度
90°
切刃形状
3枚刃
焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。
用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します
被削材
非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物
材質
コバルトハイス(HSS-CO)
刃数
3
先端角(°)
90
表面処理
ノンコーティング
切刃形状
3枚刃
面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。
刃数
7
面取角度
90°
材質
ハイス鋼(SKH)
シャンク径(Φmm)
6
切刃形状
その他
チタンコーティングによる長寿命化。
ビビリのない美しい面仕上げ。
一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材
アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
材質
SKH-51(ハイス)
面取角度
90°
切刃形状
その他
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。
TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。
材質
コバルトハイス(SKH55)
表面処理
TiNコーティング
適合被削材種
ステンレス、鉄板、鋼板、アルミ板、プラスチック等
面取角度
90°
軸径(Φmm)
6.35
切刃形状
その他
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。
材質
コバルトハイス(SKH55)
表面処理
TiNコーティング
適合被削材種
非鉄金属
面取角度
90°
切刃形状
その他
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
六角軸(6.35mm)で現場作業でのC面取り、バリ取りに最適です。一枚刃で滑らかな面取り表面仕上げが可能です。刃部がチタンコーティングなので刃先へのバリ溶着が減少。長寿命になりました。
用途被削材:アルミ、鉄、樹脂、銅、ガルバリウム。充電ドリル、電動ドリル、ボール盤、旋盤
シャンク径(mm)
6.35
先端角(°)
90
種別
1枚刃
先端径(mm)
1
表面処理
チタンコーティング
切刃形状
その他
切粉の排出が良く、スピーディな面取り作業が可能です。切れ味が良く、美しく面取りができます。六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
用途ステンレス・アルミ・樹脂の穴あけ後やパイプ切断後のバリ取り・面取り作業。
材質
コバルトハイス鋼
軸径(Φmm)
6.35(六角)
角度(°)
面取り:90
対応機種
電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー
仕上
チタンコーティング
切刃形状
その他
刃数
3
切刃形状
その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。
TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。
材質
HSS
軸径(Φmm)
6.35
刃数
5
全長(mm)
50
刃径(Φmm)
10、12、16
表面処理
TiNコーティング
面取径(mm)
10:5~9、12:6~11、16:8~15
面取角度
90°
適合被削材種
鉄、アルミ、樹脂、木材
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1セット(3本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
穴開タイプ。
ストレートシャンク。
OK-Cコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理
OK-C(TiAIN)コート
穴フチの面取りやバリ取り、皿ネジ用面取りに便利です。
鉄・ステンレス・非鉄金属に使用可能です。
刃先をシャープに仕上げているので、切削粉のハケがよく、正確できれいな面取りができます。
用途被削材:鉄、ステンレス、非鉄金属
仕様
ノンコーティング
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり
被削材
鉄・鋳物・ステンレス
表面処理
チタンコーティング
面取角度
90°
刃先角度(°)
90
刃先がシャープで切粉はけもよく、きれいな面取りが可能です。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・合板などに
シャンク径(Φmm)
6.35
切刃形状
その他
シャンク形状
六角
溶製ハイス使用C面取り用カッター
材質
コバルトハイス
切刃形状
その他
穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。
表面処理
TiNコーティング
適合被削材種
アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
重切削用の仕事に適しています。直線、曲線のバリ取り、面取りができます。
付属のS100ブレードは、ステンレス鋼やプラスチックのバリ取りに最適です。