ステンレス製キャスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,947件の「ステンレス製キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンマーキャスター ステンレス」、「ステンレスキャスター M8」、「ステンレス 車輪」などの商品も取り扱っております。
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。 320E、315E、315ER、320ERは併用出来ます。
材質(車輪) ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状 自在車S 型式 315E自在車 金具仕上 ステンレス ストッパー 回転ストッパー付 特性 耐水性、耐食性 キャスタータイプ プレート式自在式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス金具、ゴム車
材質(車輪) ゴム 種別 ステンレスキャスター 金具仕上 ステンレス(SUS304) ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状 自在車S 取付方式 ネジ込み式 金具仕上 ステンレス ストッパー 回転ストッパー付 軸長L(mm) 40 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部は防塵カバーのついた滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。
用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器 材質(車輪) ゴムSBR ストッパー 回転ストッパー
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
材質(車輪) ハードゴム 形状 自在車 型式 SUS-SG型自在車 金具仕上 ステンレス 穴径P(Φmm) 8.8 取付寸法X×Y(mm) 55×42 取付座A×B(mm) 70×58 ストッパー なし RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐水性、耐食性 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪) ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) 形状 自在車S 型式 315S自在車 取付方式 平付旋回 金具仕上 ステンレス ストッパー 回転ストッパー付 特性 耐水性、耐食性 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪) ナイロン 形状 自在車 型式 320S自在車 取付方式 平付旋回 金具仕上 ステンレス ストッパー なし 特性 耐水性、耐食性 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ込式キャスターです。
形状 自在車S 型式 315EA自在車 金具仕上 ステンレス ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪) エラストマー車 車輪幅(mm) 27 金具仕上 ステンレス 穴径P(Φmm) 8.8 取付寸法X×Y(mm) 55×42 取付座A×B(mm) 70×58 偏芯E(mm) 27 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-E型
材質(車輪) エラストマー車 金具仕上 ステンレス 穴径P(Φmm) 6.5 取付寸法X×Y(mm) 56×28 取付座A×B(mm) 70×42 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター
1個
949 税込1,044
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途OA機器・台車等 部品名称 本体、車輪 ストッパー なし RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐食性 車輪タイプ 単輪
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。315E、320E、320ER、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
材質(車輪) ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状 自在車 型式 320E自在車 取付方式 平付旋回 金具仕上 ステンレス ストッパー なし RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐水性、耐食性 キャスタータイプ プレート式自在式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪) ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) 形状 自在車 型式 320S自在車 取付方式 平付旋回 金具仕上 ステンレス ストッパー なし 特性 耐水性、耐食性 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,590 税込2,849
翌日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。 材質(車輪) ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入 型式 415E自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー 回転ストッパー付 車輪タイプ 単輪
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製固定KS金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 Φ100とΦ200は左ストッパー付もあります。旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。
キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

芯金・旋回部・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを使用しています。
材質(車輪) ウレタン 仕様 プレート式、自在式(ストッパー付) 形状 自在車S 取付穴径(mm) 11 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
特価
6,790 税込7,469
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ込み式キャスターです。
材質(車輪) ナイロン一体車輪 形状 自在車S 取付方式 ネジ込み式 金具仕上 ステンレス ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス金具、ゴム車
材質(車輪) ゴム 仕様 ストッパー付 種別 ステンレスキャスター 金具仕上 ステンレス(SUS304) ストッパー シングルストッパー キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)