ステンレス製サイレンサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
454件の「ステンレス製サイレンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蒸気 サイレンサー」、「消音 コンプレッサー」、「サイレンサー」などの商品も取り扱っております。
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口 R 種別 金属製 消音効果(dB) 20以上 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用流体 空気 使用周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa) 1.35 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結しないこと)
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス304素材製品、禁銅環境に適している。 消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
材質 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別 BC焼結体 材質(本体) 銅合金 最高使用圧力(MPa) 1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。) 使用温度(℃) -10~150(凍結なきこと) 使用流体 圧縮空気
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。保守が容易です。配管取付が簡単です。
接続 JIS Rc 材質 ステンレス鋼 適合流体 蒸気 発音限界温度(℃) 90 適合圧力(MPa) 0.05~0.7
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

気体、液体、薬液、化学溶液等のフィルタに最適です。耐食性ステンレススクリーンフィルタで、厳しい環境下でも安心です。
用途食品工程、ケミカル装置、医療機器などに使用されています。 音量(dB) (減音量)20以上 使用圧力(MPa) 1 材質(本体) 黄銅(ニッケルメッキ) 使用流体 空気・水・薬品 流体温度(℃) 5~150 材質(エレメント) ステンレス(SUS304)ワイヤスクリーン
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薬液、石油、ガソリン、化学溶液、オイルミスト、水蒸気等の環境下でも安心して使用できます。
使用圧力(MPa) 1 使用流体 空気、水、薬品 流体温度(℃) 5~150 音量(dB) (減音量)20以上
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸方向にのみ排気 排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。 消音効果:19dB(A)
消音効果(dB) 19 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気
1個
669 税込736
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするレンコン型サイレンサーです。 耐久性に優れたステンレス製です。
用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。 材質(本体) ステンレス鋼 接続方式 JIS Rc 適合流体 蒸気 発音限界温度(℃) 90 適合圧力(MPa) 0.05~0.7
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属サイレンサー。雄ねじ式。
接続口 R 取付ねじサイズ 1 材質(本体) 青銅(焼結青銅) 消音効果(dB) 20 エスコ品番 EA153ED-108 使用圧力(MPa) 1まで 使用流体 空気
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。 ステンレス製の為、腐食の心配はありません。
接続 JIS Rc 材質 ステンレス鋳鋼 適合流体 蒸気 発音限界温度(℃) 90 適合圧力(MPa) 0.1~0.7
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端接続 JIS Rcねじ 材質(本体) SUS303(ステンレス鋼) 適合流体 蒸気 形式 低騒音形(レンコン形) 発音限界温度(℃) 95 適合圧力(MPa) 0.7以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。 ステンレス製の為、腐食の心配はありません。
接続 JIS Rc 材質 ステンレス鋳鋼 適合流体 蒸気 発音限界温度(℃) 60 適合圧力(MPa) 0.05~0.7
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,089 税込3,398
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
47 税込52
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。 材質(本体) 樹脂 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 圧縮空気 最大使用圧力(MPa) 0.98 接続口 R
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端接続 JIS Rcねじ 材質(本体) CAC406(青銅鋳物) 適合流体 蒸気 形式 S形 発音限界温度(℃) 95 適合圧力(MPa) 0.7以下 適合圧力範囲(MPa) 0.7以下
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合流体 蒸気 発音限界温度(℃) 66 適合圧力(MPa) 0.7以下 材質(本体) CAC406(青銅鋳物) 形式 F形 端接続 JIS Rcねじ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属製のサイレンサです。
用途コンパクトで取付けスペースをとりません。 接続口 R 材質(本体) 真鍮 最大使用圧力(MPa) 1 消音効果(dB) 18 使用流体 空気 流体温度範囲(℃) 5~150
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)