- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 陸上ポンプ
- ステンレス製渦巻ポンプのおすすめ人気ランキング
ステンレス製渦巻ポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新100件の「ステンレス製渦巻ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サニタリー ポンプ」、「多段渦巻ポンプ」、「渦巻きポンプ」などの商品も取り扱っております。
接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。
ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので、小形・軽量です。
電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途クーリングタワー循環水
各種機械セット用
一般給水
フランジ
特殊フランジ
耐食性:完全赤水対策品です。耐熱性:100℃まで使用できるので給湯、温水循環に最適です。また、凍結によるケーシング割れもありません。耐衝撃性:繰返しの圧力変化にも耐えられます。耐候性:全閉外扇屋外電動機を採用し屋内・屋外兼用です。
全閉外扇屋外型モータ
全閉外扇屋外型モータを採用することでモータの耐久性がUPしました。
用途冷温水の循環、揚水ポンプ、各種機械セット用、一般給水
フランジ
ポンプ:特殊(ステンレス)
電動機形式
全閉外扇屋外型
液温範囲(℃)
0~80(清水)
構造(軸封)
メカニカルシール
許容押込圧(kPa)
200
モータープロテクター
手動復帰
材質(ポンプ部)
ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。
ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので小型・軽量です・
過流ポンプの範囲を多段ポンプでカバーしているので同じ性能の過流ポンプに比べて運転音が静かです。
用途冷温水循環・給湯・各種機械セット用・一般給水
付属品
電動機カバー×1、単独ベース×1、相フランジ(吸込用・吐出し用)×各1組
極数
2
形式
全閉外扇形
フランジ
特殊フランジ
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])
0.2
取扱液
液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)、液温:0~80
構造(羽根車)
クローズド
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
SUS304
材質(羽根車)
SUS304
材質(主軸)
SUS304(接合部)
構造(軸受)
密封玉軸受
保護方式
IP44(屋外)
全閉屋外型モータを使用
全閉外扇屋外型モータを採用することで、モータの耐久性がUPしました。
多段インペラ(2・3段)
ポンプ部の羽根車(インペラ)を50Hzは3段化、60Hzは2段化することで消費電力を上げず高揚程を実現。
用途冷温水の循環・揚水
各種機械セット・一般給水
フランジ
ポンプ:特殊(ステンレス)
電動機形式
全閉外扇屋外型
液温範囲(℃)
0~80(清水)
構造(軸封)
メカニカルシール
許容押込圧(kPa)
200
モータープロテクター
手動復帰
材質(ポンプ部)
ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
フランジ
特種フランジ
定格電流(A)
6.7/3.3
取扱液
清水
構造(羽根車)
クローズド
構造(軸封)
メカニカルシール
構造(軸受)
密封玉軸受
1台
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
新水質基準適合品でうので、給水用に最適。
2極モートルポンプですので、小型で軽量。
ステンレス鋳造品ですので、丈夫で長寿命。
耐圧1MPaの安心設計。
液温100℃まで使用可能ですので、給油、温水循環に最適。
バックプルアウト構造ですので、メンテナンスが容易。
用途ビル、マンション等の一般給水、冷温水循環用。
工業用水の送水、上水道の送配水。
水田、畑地のかんがい、散水
付属品
電動機、共通ベース、呼水栓
フランジ
吸込/JIS10K並形。吐出/JIS10K並形
塗装色
(電動機)7.5BG5/1.5
取扱液
液質/清水。液温/0~80℃
電動機形式
全閉外扇形屋外
寸法BD(mm)
Φ12
構造(羽根車)
クローズ
構造(軸封)
メカニカルシール(セラミック~カーボン)
材質(ケーシング)
SCS13
材質(主軸)
SUS304
構造(軸受)
密封玉軸受
許容押込圧力(MPa)
(1-締切圧力)または、0.59いずれか低い方
同期回転速度(min-1[r.p.m])
(電動機)3000
ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。
主要部分をステンレスプレス製とし、小形・軽量コンパクトです。
電動機部は、低騒音専用電動機を採用し、運転音が静かです。
吸込、吐出しの配管を外さずにポンプの分解、組立ができる、BPO(Back Pull Out)形を採用しています。
種類
渦巻ポンプ
極数
2極
形式
全閉外扇形・IP44(屋外)
運転方式
MDPE
取扱液
清水 0℃~80℃
構造(軸封)
メカニカルシール
ケーシング
SUS304
ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
用途化学液、産業用、工業用水、給湯
材質
ケーシング:SCS13。羽根車:SCS13。主軸:SUS304。ガスケット:フッ素ゴム。グランドパッキン:炭化繊維
形式
全閉防まつ形
フランジ
JIS10K形(並)
同期速度(min-1)
1500
構造
羽根車:クローズド。軸封:グランドパッキン。軸受:密封玉軸受
寸法B(mm)
360
寸法T(mm)
3
取扱液
液質:清水、油、化学液。液温:0~100℃。粘度:10mPa・s(cP)以下。密度:0.7~1.0kg/L
メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
ポンプ本体はステンレス精密鋳造製。フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により解放モータなみの低騒音です。
新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
用途冷温水循環用・ビル設備給水用・一般工業用・一般給湯用・機械セット用・その他一般給水用
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重
1.1以下
設置場所
屋内設置用
粘度範囲(mm2/s)
使用液:~30
許容押込圧(kPa)
100以下
接液部にはステンレスのプレス鋼板加工を採用。小形・軽量で設置もラクです。高度な技術を駆使した成形加工と標準寸法の精度コントロールによって、均等・均質な仕上げ要求にお応えしています。モータ保護装置付ですから、モータの焼損を防止し、安定運転ができます。屋外用カバー付ですから、屋外でも設置が可能です。
用途排水用。クーリングタワー冷温水循環用。ユニット組込み用。
種類
うず巻ポンプ
電圧(V)
単相100
段数
1
使用液
工業用水・農業用水
極数
2
寸法H(mm)
132
同期速度(min-1)
3000
寸法A(mm)
65
寸法D(mm)
140
寸法P(mm)
22
相対湿度
85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
0~40
寸法PW(mm)
115
寸法BM(mm)
130
寸法BN1(mm)
60
寸法BN2(mm)
60
寸法BY1(mm)
230
寸法BD(mm)
12
寸法FL(mm)
125
寸法FA(mm)
20
寸法FB(mm)
40
寸法FD
M10
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
付属品
相フランジ(ステンレス製)×1組
極数
2
フランジ
特殊フランジ
同期速度(min-1)
3600
寸法A(mm)
78
寸法D(mm)
130
寸法E(mm)
130
周波数許容変動
-5%以内。電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
相対湿度
85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
0~40
取扱液
清水。水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
液温範囲(℃)
0~100
寸法PW(mm)
200
構造(羽根車)
クローズド
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
SUS304
材質(羽根車)
SUS304
材質(主軸)
SUS304
構造(軸受)
密封玉軸受(電動機内)