- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- ステン化粧ネジ足のおすすめ人気ランキング
ステン化粧ネジ足のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「ステン化粧ネジ足」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「つば付き足」、「ネジ足」、「化粧ビス」などの商品も取り扱っております。
用途立バンド用のねじ込み式取付足
寸法D(Φ×mm)
10×38
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
化粧ネジ足
寸法H(mm)
70
トラスコ品番
442-1302
幅(mm)
25
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類
羽子板
材質
SUS304
ねじ径
W3/8
寸法P(mm)
20
寸法D(Φ×mm)
9×14
VP管用の提灯式立バンド
材質
SUS304
種類
立バンド
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質
SUS304
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質
鉄
耐荷重(N)
4903.3(参考値)
表面処理
三価クロメートメッキ
種別
樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)
塩ビ
化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質
SUS304
ボルト径d
W3/8
板厚t(mm)
3
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類
羽子板
立バンドの取付足です。
種類
T足
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式立バンド
材質
ステンレス(SUS304)
立バンド用の取付足。
幅(mm)
25
タイプ
板プレス加工タイプ
種類
T足
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械
許容荷重(kg)
600
仕様
ISO14001認証取得工場製
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類
羽子板
ねじ径
W3/8
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
寸法P(mm)
20
寸法D(Φ×mm)
9×14
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理
三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)
鉄
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
SUS304製です。
用途立バンド用のねじこみ式取付足。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
25
厚さ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応