- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗什器
- ステージ 組み立てのおすすめ人気ランキング
ステージ 組み立てのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新294件の「ステージ 組み立て」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折りたたみステージ」、「アルミ ステージ」、「朝礼台」などの商品も取り扱っております。
高さを200・400・600mmの3段階に変える事が出来ます。
用途宴会場のステージ
材質
鉄
質量(kg)
110(1200mm×2400mm)、95(900mm×2400mm)
キャスター
ゴム車
キャスター径(Φmm)
100
材質(天板)
基材:合板、表面材:ナラ天然木薄板貼
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×1200×1285
材質(脚部)
スチール、塗装:紛体塗装
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
1200×2400-200/400/600
アルミ製ですが、天板上で飛び跳ねてもキシキシ、カタカタと気になる音がしないすぐれた構造です。
わずか20分(大人2人)で組立可能。
ドライバーやペンチなどの工具を使うことなく設営・収納できます。
屋内・屋外はもちろん使用用途・状況に合わせてサイズや使用方法を変える事ができます。
安全性抜群。第三者機関での耐荷重試験の実施。
天板寸法(mm)
900×900
催事コーナーなどで簡単に売場がつくれる折りたたみ式のステージです。
タートルステージ、オープンボックス、ステージボックス、スルーボックスとの組み合わせで、多彩なレイアウトが可能です。
簡単に折りたたむことができて、コンパクトに保管できます。
色
黒
折りたたみステージと折りたたみステージドーリーを組み合わせて使用できます。
色
黒
材質
(本体)PP、(キャスター)ナイロン<自在>
キャスター径(Φmm)
50
ピッチ(mm)
75
材質
アルミニウム+亜鉛コートスチール(BASIC)、アルミニウム+ステンレス(SUS304)(PRO)
色(本体)
シルバー
天板と台輪の色を統一して一体感のある仕上がりにしました。
耐荷重(kg)
30
質量(kg)
5.5
タイプ
組立式
対応商品
スタンダードフレーム90_、スクエアラック強化型90_、ユニットラック90_、アンティークゴールド90_、スマートベルベティ90_、パネルディスプレー90_、リスタプラス90_、ホルト90_、ドレスウッドライト90_、ラテラル・フォー壁面タイプ90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
89.8×40×8
山積み陳列で量感が出せるステージです。
スチール製なので丈夫で長持ちです。
セット内容
腰板×2、腰板×2、天板×1、柱×4、補強アングル×4、ステージ補強×1
材質/仕上
スチール/焼付塗装
色
ホワイト
耐荷重(kg)
1000(キャスター使用時300)
取扱説明書
溝入り加工で排水性を考慮した面と木質感を演出した面が両面に加工しているので好みで使用可能
用途ウッドデッキ床板など
寸法(mm)
146×31
長さ(m)
2
質量(kg/本)
7.46
1セット(4本)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
アルミ製ですが、天板上で飛び跳ねてもキシキシ、カタカタと気になる音がしないすぐれた構造です。
わずか20分(大人2人)で組立可能。
ドライバーやペンチなどの工具を使うことなく設営・収納できます。
屋内・屋外はもちろん使用用途・状況に合わせてサイズや使用方法を変える事ができます。
安全性抜群。第三者機関での耐荷重試験の実施。
天板寸法(mm)
900×900
アルミフレームの採用で従来型に比べて軽量化を実現。フレームは表面処理を施しております。
用途簡易に設置を行えるひな壇です。キャスター付きで、折りたたんで移動も可能。
材質
ナラ単板市松貼りt24合板
段数
1
キャスター
100Φ自在タイヤ
設置寸法・奥行(mm)
約1200
設置寸法・幅(mm)
約2400
安全荷重(kg)
500(kg/m2)
材質(フレーム)
アルミ
材質(脚部)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
天板寸法・幅(mm)
2400
天板寸法・奥行(mm)
1200
集会場、広間、校庭など、どんな場所でも簡単にステージをつくることができるデリカステージ。
ヒナ壇やアイランドの売場を簡単に作ることができます。
投げ込み陳列や三方囲い陳列、裏返せばステージ陳列も可能ですので、多様な売場作りにコンテナステージだけで対応することができます。
材質(本体)
PP
均等耐荷重(kg)
(コンテナ陳列時)30、(ステージ演出/仕切板なし)30、(ステージ演出/仕切板使用)120
関連部品
GAA101,GAA102,GAA103,GAA098,GAA099,GAA100KB,GAA133,GAA134,GAA208
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
高さ(mm)
20
材質
ポリウッド
色(本体)
黒
仕様
組立式、片面タイプは1セット、両面タイプの場合は2セットお買い求めください。
セット内容
スチール棚×1 ベース固定金具×2 キックプレート×1
耐荷重
110
素材
スチール製 粉体塗装
宴会や催し物、また体育館などで幅広く多様・多目的に使える簡易ステージです。
必要に応じたステージの広さ、催し物に合わせたレイアウトがスピーディーにでき、 バラエティーに富んだ企画・催し物が可能です。
不要な時には折りたたんでコンパクトに収納できるので、スペースの有効利用ができます。
材質
床材(表面材):ナラ寄せ木突板、ポリウレタン塗装クリア仕上げ
幅(mm)
2400
奥行(mm)
1200
耐荷重(kg)
等分布荷重/約1500
キャスター
なし
板厚(mm)
床:24
材質(脚)
角パイプ、粉体塗装
アジャスター
あり
サービス分類
組立・設置・取付
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)
150
仕様
組立式
材質
アルミ
人数に合わせて増やしたり減らしたり、どこにでもすぐに組立・撤去ができます。
ドライバーやペンチなどの工具を使うことなく設営・収納できます。
安全性抜群。第三者機関での耐荷重試験の実施。
コンパクト収納。収納サイズは、設置面積の約1/15で収納できます。
屋内・屋外はもちろん使用用途・状況に合わせてサイズや使用方法を変える事ができます。
間口(mm)
4550