ステープラー エアーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
104件の「ステープラー エアー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダンボール ステープラー」、「ステープル釘打機」、「エアーネイラー」などの商品も取り扱っております。
引き金を引くだけで瞬時に封函できます。 硬い段ボールや大量作業向けのエアー式です。
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 厚さ×幅W(mm) (ステープル)0.6×1.2 付属品 レンチ2.5・3・4mm、オイル差し 質量(kg) 1.2 使用空気圧力(MPa) 0.39~0.68 ステープル装填数 100 空気接続口 1/4プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 174×55×250 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (4.3MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工 付属品 オイル、六角レンチ 質量(kg) 1.25 寸法(幅W×高さH)(mm) 275×220 使用空気圧力(MPa) 最大/0.69 ステープル装填数 (ネイル)100本 ステープル長さ(mm) (ステープル)25、(ネイル)30 適合ステープル 幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

高性能でスピーディな作業性を実現します。エアー式なのでトリガーを引くだけで瞬時に封函できます。固いダンボールや大量の封函作業に有効です。15mm⇔18mm用に切り替えが可能です。
用途ダンボール封函に。 セット内容 六角レンチ、オイル、簡易抜針器 幅(mm) 102 全長(mm) 400 高さ(mm) 200 質量(g) 2550 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.7
1台
75,980 税込83,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステープルの針で、15幅と18幅の設定を切り替えることにより1台で対応可能。 場所にとらわれない簡単な封函作業向け。 電源やコンプレッサー不要なハンド式です。
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

25ミリまでのステープルに対応。 冷たさも妨げるグリップカバーを採用 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!
用途リフォーム・内装・家具補修・DIYなど 仕様 (付加機構)グリップカバー、360°可変排気 付属品 六角スパナ(3・4)、保護メガネ、ジェットオイラ 質量(kg) 1.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 244×57×185 使用ホース内径(Φmm) 6以上 ステープル装填数 100本(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.5~0.7(4.5~7) ステープル足長さ(mm) 10、13、16、19、22、25 使用空気圧(MPa[kgf/cm2]) 0.5~0.7(3.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 165×52×230
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

手動式の段ボール用封函機です。各社の針に対応します。 ステープル幅35mm、長さ15mm&18mm対応(切り替え式)です。 針長さ調整でシングル段ボール、ダブル段ボール用に使えます。 女性でも簡単に封函作業が行えます。
用途段ボール封函用 材質 アルミ合金 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 460×102×310 ステープル装填数 100本(別売) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.1MB)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

ステープルの針で、15幅と18幅の設定を切り替えることにより1台で対応可能。
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

レギュレータを介さずに、コンプレッサからの取出し圧力をそのまま取り込む「純高圧」により、小型・軽量化を実現。 アジャスタ調整板付。空打ち帽子機構搭載。
用途内装、下地 付属品 保護メガネ、ジェットオイラ(油入) 質量(kg) 1 安全装置 トリガロック 使用ホース内径(Φmm) 4以上 使用ステープル 413J~425J アズワン品番 64-5037-81 使用空気圧(MPa[kgf/cm2]) 1~2.3 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 165×61×261 使用ホース マックススーパーエア・ホースシリーズ(ホース長さ30m以内)
1台
30,980 税込34,078
5日以内出荷

エアで簡単に作業できます。 モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。 よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 取扱説明書 (4.3MB) 付属品 六角棒レンチ3・4mm、オイル差し 空気接続口 1/4プラグ ネイル装填本数 100 使用空気圧力(MPa) 0.39~0.68 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(2000本×10箱)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイルステープルを使用する大容量タイプ。 補充作業がコの字型より1/10と効率的です。
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

場所にとらわれない簡単な封函作業向け。 電源やコンプレッサー不要なハンド式です。
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。
ステープル幅(mm) 12.7 ステープル足長さ(mm) 6~10 質量(g) 174 適合ステープル (MAX) T3
1個
749 税込824
当日出荷

用途ダンボールケース封函 仕様 1巻1000本 材質 鉄(軟鋼線材)/メッキ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量ボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。 仕様 T425L、ステープル装填本数:100本 材質(本体) 樹脂 質量(g) 730 種類 ステープル:4Jステープル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 235×55×188 使用空気圧力(MPa) 0.5~0.8 ステープル足長さ(mm) 10~25 ベースオイル タービンオイルISOVG32 太さ(mm) (鋼線)0.6×1.2
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。 仕様 空打ち防止機構付 付属品 バッテリBL(1860B)、充電器(DC18RF)、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック 質量(kg) 2.4(バッテリー含む) 使用ステープル J線 釘装てん数(本) 100 バッテリー容量(Ah) 6 バッテリー電圧(V) 18 作業量(目安) 約4800本(1充電あたり) ステープル長さ(mm) 13~25 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm) 260×79×216
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タチカワ封函針
ハンド封函機、エアー封函機用の針です。
用途ダンボールケース封函 入数 1ケース(2000本×10小箱)
1ケース(2000本×10箱)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで使いやすいコードレスタッカー。部材に押さえつけない限りステープルが出ない安全設計。別売りのホチキスアダプターや中綴じ冊子アダプターを使えば更に便利。バッテリー残量インジケーター付。別売のホチキスアダプターでコピー用紙最大60枚まで可能です。別売の中綴じ冊子アダプターは小冊子作りに大変便利(最大30枚のA4用紙を中綴じ可能)
用途各種とじ込み 付属品 Micro-USB充電コード(100Vプラグ無し)1個、11.4mmx8mmのステープル1000本(内容は予告なく変更となる場合があります) 質量(g) 800(内蔵式バッテリー含む) 定格電圧(V) DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 能力 木材4mm~10mm、コピー用紙最大60枚 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 146×156×50 ステープル装填数 100本 打込本数 30 ステープル幅(mm) 11.4 充電時間(時間) 約3(空→フル充電) ステープル長さ(mm) 4/6/8/10
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)