- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- リベッター/ナッター/タッカー
- ステープル サイズのおすすめ人気ランキング
ステープル サイズのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新182件の「ステープル サイズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タッカー ステープル サイズ」、「ステープル」、「ステープル 針」などの商品も取り扱っております。
布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。
適合
パワータッカー(PT-128)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
SL-M13、M14、MF23、M63N、M73N、MF83、F-WBB101、WBB106
材質
軟鋼線材
幅(mm)
8.4
サイズ
10号針
針長(mm)
5
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。
ステープル幅(mm)
10
ステープル足長さ(mm)
6~14
付属品
ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本
質量(g)
646
適合ステープル
(Rapid)#140
関連資料
仕様について
取扱説明書
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステープル幅(mm)
10
線材(幅×厚さ)(mm)
1.2×0.6
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。
ステープル幅(mm)
10
適合機種
電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1
材質
鉄
厚さ(mm)
1.2
表面処理
亜鉛メッキ
手動式の段ボール用封函機です。各社の針に対応します。
ステープル幅35mm、長さ15mm&18mm対応(切り替え式)です。
針長さ調整でシングル段ボール、ダブル段ボール用に使えます。
女性でも簡単に封函作業が行えます。
用途段ボール封函用
材質
アルミ合金
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
460×102×310
ステープル装填数
100本(別売)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.1MB)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。
ステープル幅(mm)
12
材質
鉄
厚さ(mm)
0.7
表面処理
亜鉛メッキ
ステープル幅(mm)
12
線材(幅×厚さ)(mm)
0.7×0.5
高品質のホッチキス針
幅(mm)
8.4
サイズ
10号針
針長(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
2000本入り
用途ホビーホッチキスの替え針です。
ステープル幅(mm)
12
ステープル足長さ(mm)
8
適合
ホビーホッチキス TG-H、ガンタッカ TG-A(N)
1箱(2000本)
¥399
税込¥439
当日出荷
亜鉛メッキが腐食を防ぎます。
的確な角度が抜けるのを防止します。
ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。
頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
幅(mm)
10
価格重視の汎用的なホッチキス針です。
用途紙を綴じる作業に。
幅(mm)
9.4
サイズ
10号針
1連接着本数
50
材質
軟鋼線材
針長(mm)
5
ステープルの針で、15幅と18幅の設定を切り替えることにより1台で対応可能。
場所にとらわれない簡単な封函作業向け。
電源やコンプレッサー不要なハンド式です。
幅(mm)
10
材質
ステンレス
亜鉛メッキが腐食を防ぎます。
的確な角度が抜けるのを防止します。
ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。
頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
ステープル幅(mm)
10
表面処理
亜鉛メッキ
エアー式タッカー用のステープルです。
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り等に。
ステープル幅(mm)
10
材質
A3鋼材
線材(幅×厚さ)(mm)
1.12×0.6
打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに
ステープル幅(mm)
12
ステープル装填数
100本
ステープル足長さ(mm)
6・8
付属品
1208F(400本)付
トラスコ品番
119-4883
質量(g)
220
適合ステープル
1208F、T3-6M
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
140×32×155
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。
ステープル幅(mm)
12.7
ステープル足長さ(mm)
6~10
質量(g)
174
適合ステープル
(MAX) T3
1個
¥749
税込¥824
当日出荷