- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 封函機・封箱針
- ステープル 梱包のおすすめ人気ランキング
ステープル 梱包のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「ステープル 梱包」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「段ボール 製函機」、「エアー ホッチキス」、「電動 ステープラー」などの商品も取り扱っております。
手動式の段ボール用封函機です。各社の針に対応します。
ステープル幅35mm、長さ15mm&18mm対応(切り替え式)です。
針長さ調整でシングル段ボール、ダブル段ボール用に使えます。
女性でも簡単に封函作業が行えます。
用途段ボール封函用
材質
アルミ合金
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
460×102×310
ステープル装填数
100本(別売)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.1MB)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ステープル幅(mm)
12
線材(幅×厚さ)(mm)
0.7×0.5
タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。
ステープル幅(mm)
12.7
ステープル足長さ(mm)
6~10
質量(g)
174
適合ステープル
(MAX) T3
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。
適合
パワータッカー(PT-128)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。
肩幅(mm)
10
材質
鋼線
表面処理
亜鉛メッキ
線材(幅×厚さ)(mm)
1.16×0.57
ステープル幅(mm)
10
線材(幅×厚さ)(mm)
1.2×0.6
ステープルの針で、15幅と18幅の設定を切り替えることにより1台で対応可能。
場所にとらわれない簡単な封函作業向け。
電源やコンプレッサー不要なハンド式です。
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。
ステープル幅(mm)
12
材質
鉄
厚さ(mm)
0.7
表面処理
亜鉛メッキ
高性能でスピーディな作業性を実現します。エアー式なのでトリガーを引くだけで瞬時に封函できます。固いダンボールや大量の封函作業に有効です。15mm⇔18mm用に切り替えが可能です。
用途ダンボール封函に。
セット内容
六角レンチ、オイル、簡易抜針器
幅(mm)
102
全長(mm)
400
高さ(mm)
200
質量(g)
2550
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.7
適合
SL-M13、M14、MF23、M63N、M73N、MF83、F-WBB101、WBB106
材質
軟鋼線材
幅(mm)
8.4
サイズ
10号針
針長(mm)
5
打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに
ステープル幅(mm)
12
ステープル装填数
100本
ステープル足長さ(mm)
6・8
付属品
1208F(400本)付
トラスコ品番
119-4883
質量(g)
220
適合ステープル
1208F、T3-6M
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
140×32×155
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ステープル針を抜く作業に最適です。
用途ステープル針を抜く作業に
トラスコ品番
389-4622
材質
アルミニウム合金ダイカスト
長さ(mm)
130
幅(mm)
44
質量(g)
85
刃幅(mm)
25
刃厚(mm)
2.5
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。
ステープル幅(mm)
10
適合機種
電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1
材質
鉄
厚さ(mm)
1.2
表面処理
亜鉛メッキ