ステープル 足長4mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
115件の「ステープル 足長4mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4mm ステープル」、「max タッカー 針」、「農業用ホッチキス」などの商品も取り扱っております。
1箱(200本×24連)ほか
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(100箱)
特価
47,011 税込51,712
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。 ステープル幅(mm) 10 適合機種 電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1 材質 厚さ(mm) 1.2 表面処理 亜鉛メッキ
1箱(1000本)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。 ステープル幅(mm) 12 材質 厚さ(mm) 0.7 表面処理 亜鉛メッキ
1箱(1000本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(5000本)ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

JIS A 5556 認証品です。
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り 肩幅(mm) 4 適合機種 ST37A/425J 材質 ステンレス(SUS304)
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。 適合 パワータッカー(PT-128) RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(1000本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途エアタッカ、コードレスタッカ用ステープル ステープル幅(mm) 4 線径(mm) 0.6×1.2
1箱(5000本)
999 税込1,099
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
13,900 税込15,290
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

日光を浴びてテープが分解。 作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。 収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
テープ幅(mm) 11
1箱(10巻)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
幅(mm) 10
1ケース(25000本)ほか
2,188 税込2,407
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タッカーとホチキスの2通りの使い方ができる。工作などのDIY作業や家具などの布・革の張り替えに。グリップ部はPVC製で手に馴染みやすく、しっかりと握ることができる。 針の打ち込み強さの調整ツマミ付き。針が詰まってしまった場合は、バネと残りの針を一旦抜いてからフィーダーを空けることで簡単に解消することができる。 替針の補充には太さ0.7mm・針足4~14mm・針幅12mmの市販品を使用することができる。
ステープル幅(mm) 12 ステープル足長さ(mm) 4~14 付属品 替針(ステープル)50本 材質 本体/スチール・TPR、グリップ/PVC 質量(g) 約600 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 100×160×31
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

軽量かつ簡単操作の園芸用結束機です。 結束時のテープの切りカスが出ないためゴミになりません。
用途園芸支柱と作物のツルの結束など 付属品 交換用刃、バネ、ネジセット/針(一連200本)/結束テープ30m巻 材質 (本体)スチール、ポリプロピレン、ゴム(結束テープ)ポリエチレン(針)スチール 最大結束径(Φmm) 40 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 325×175×20 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (8.9MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに ステープル幅(mm) 12 ステープル装填数 100本 ステープル足長さ(mm) 6・8 付属品 1208F(400本)付 トラスコ品番 119-4883 質量(g) 220 適合ステープル 1208F、T3-6M 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 140×32×155
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


モノタロウブランドの園芸用結束機用の替え針です。
用途モノタロウブランドの園芸用結束機用として 材質 スチール 足長(mm) 4 線幅(mm) 0.5 肩幅(mm) 7
1箱(10000本)
199 税込219
当日出荷

テープナーシリーズの最上位機種。ハンドルの力や本体質量の軽さに加え、針詰まりを低減しました。
用途ネット誘引・支柱ひも・棚等の誘引作業に 長さ(mm) 353 幅(mm) 37 高さ(mm) 148 質量(g) 430 最大結束径(Φmm) 45 関連資料 (2.54MB) 取扱説明書 (1.7MB)
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

モノタロウブランドの園芸用結束機用の替えテープです。
用途モノタロウブランドの園芸用結束機用として 材質 PVC 幅(mm) 11 厚さ(mm) 約0.12 長さ(m) 約30/巻
1箱(10巻)
439 税込483
当日出荷

布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。 寸法(mm) 肩幅12/長さ8 適合 DIYに便利なタッカー(09-101)。MAXホビーホチキスTG-H 型式 - RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(2000本)
479 税込527
当日出荷