ステープル 1008のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
102件の「ステープル 1008」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステープル 1008J」、「ステープル」、「ステーブル」などの商品も取り扱っております。
1箱(5000本)ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。
用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に ステープル幅(mm) 10 材質 A3鋼材 線材(幅×厚さ)(mm) 1.12×0.6
1箱(5000本)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。 ステープル幅(mm) 10 適合機種 電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1 材質 厚さ(mm) 1.2 表面処理 亜鉛メッキ
1箱(1000本)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。 ステープル幅(mm) 12 材質 厚さ(mm) 0.7 表面処理 亜鉛メッキ
1箱(1000本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。 適合 パワータッカー(PT-128) RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(1000本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2000本入り
用途ホビーホッチキスの替え針です。 ステープル幅(mm) 12 ステープル足長さ(mm) 8 適合 ホビーホッチキス TG-H、ガンタッカ TG-A(N)
1箱(2000本)
399 税込439
当日出荷


1箱(5000本)
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに ステープル幅(mm) 12 ステープル装填数 100本 ステープル足長さ(mm) 6・8 付属品 1208F(400本)付 トラスコ品番 119-4883 質量(g) 220 適合ステープル 1208F、T3-6M 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 140×32×155
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
ステープル幅(mm) 10 表面処理 亜鉛メッキ
1箱(5000本)
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
幅(mm) 10
1ケース(25000本)ほか
2,188 税込2,407
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽い力で打ち込みができます。
用途工作に便利です。 針装てん数(本) 100 ステープル足長さ(mm) 6、8 付属品 針 (1208F)×400本付 トラスコ品番 004-9271 ブルー 質量(g) 210 使用ステープル 1208F・T3-6M 針装てん方法 マガジンスライド方式 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 131×25×151
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm) 10.6~13 ステープル足長さ(mm) 6~12 質量(g) 556 適合ステープル (MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 厚さ×幅W(mm) (ステープル)0.6×1.2 付属品 レンチ2.5・3・4mm、オイル差し 質量(kg) 1.2 使用空気圧力(MPa) 0.39~0.68 ステープル装填数 100 空気接続口 1/4プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 174×55×250 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (4.3MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロの使用に耐える堅牢ボディ
用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等 ステープル幅(mm) 12 ステープル足長さ(mm) 6・8・10・13 ステープル装填数 150本 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 160×34×176 質量(g) 700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 176×34×160 適合ステープル T3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型・10号シリーズ使用針
サイズ 10号針 適合 HD-10NL・10/B・10NX・10D・10DES・10DB・10NLCK・HP-10 幅(mm) 8.4 針長(mm) 5 1連接着本数 50
1箱(1000本)
279 税込307
当日出荷

iHelpガンタッカー(型番IH-CT1)用ステープル。
材質 幅(mm) 12 タイプ コンパクトタッカー用 入数 1000本
1パック(1000本)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。 肩幅(mm) 10 材質 鋼線 表面処理 亜鉛メッキ 線材(幅×厚さ)(mm) 1.16×0.57
1箱(5000本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)