ステープル 422Jのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
103件の「ステープル 422J」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホチキス針白」、「ステープル 425J」、「max タッカー 針」などの商品も取り扱っております。
1箱(5000本)
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)




1箱(5000本)ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線4mmステープル (SPパック)
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。
用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちに ステープル幅(mm) 4 材質/処理 鉄/電気亜鉛メッキ 線材(幅×厚さ)(mm) 1.2×0.6
1パック(800本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。22mmステープルを打ち込む余裕のパワー。ベストセラー。信頼のオレンジボディー。
用途内装、家具木工 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.34~0.68[3.5~7] ステープル幅(mm) 肩幅:4 ステープル足長さ(mm) 10、13、16、19、22 質量(kg) 1.2 使用ホース内径(Φmm) 7以上 ステープル装填数 100本(1連) 高さH×幅W×長さL(mm) 165×52×230
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。 適合 パワータッカー(PT-128) RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(1000本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。
用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に ステープル幅(mm) 10 材質 A3鋼材 線材(幅×厚さ)(mm) 1.12×0.6
1箱(5000本)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
ステープル幅(mm) 4 材質 軟鋼線材 線材(幅×厚さ)(mm) 4×1.05
1箱(3000本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS A 5556 認証品です。
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り 肩幅(mm) 4 適合機種 ST37A/425J 材質 ステンレス(SUS304)
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。 寸法(mm) 肩幅12/長さ8 適合 DIYに便利なタッカー(09-101)。MAXホビーホチキスTG-H 型式 - RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(2000本)
479 税込527
当日出荷

タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
用途ステープル。 仕様 連結形状・連結方法:接着剤 材質 軟鋼線材 対応機種 TG-Z3-BC・TG-Z2セット・TG-A(N)・TG-A・TG-H・TG-HC・TG-HC2・TH-V 足長(mm) 6 胴部形状 普通 肩幅(mm) 12 線径(mm) 幅0.7×厚さ0.5
1個
179 税込197
当日出荷

エアで簡単に作業できます。 モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。 よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 取扱説明書 (4.3MB) 付属品 六角棒レンチ3・4mm、オイル差し 空気接続口 1/4プラグ ネイル装填本数 100 使用空気圧力(MPa) 0.39~0.68 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(200本×24連)ほか
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(3000本)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1ケース(2000本×10箱)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)