- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- リベッター/ナッター/タッカー
- ステープルのおすすめ人気ランキング
ステープルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新745件の「ステープル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マックス ステープル」、「ステープル 針」、「タッカー」などの商品も取り扱っております。
ステープル幅(mm)
12
線材(幅×厚さ)(mm)
0.7×0.5
ステープル幅(mm)
10
線材(幅×厚さ)(mm)
1.2×0.6
主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。
用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に
ステープル幅(mm)
10
材質
A3鋼材
線材(幅×厚さ)(mm)
1.12×0.6
ステープル幅(mm)
4
線材(幅×厚さ)(mm)
1.2×0.6
用途電気配線
材質
(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル
色
グレー
寸法G(mm)
0.5以上
肩幅(mm)
4
材質
鋼線
線材(幅×厚さ)(mm)
1.16×0.57
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。
ステープル幅(mm)
10
適合機種
電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1
材質
鉄
厚さ(mm)
1.2
表面処理
亜鉛メッキ
複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
ステープル幅(mm)
4
材質
軟鋼線材
線材(幅×厚さ)(mm)
4×1.05
布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。
適合
パワータッカー(PT-128)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。
ステープル幅(mm)
12
材質
鉄
厚さ(mm)
0.7
表面処理
亜鉛メッキ
タッカーとホチキスの2通りの使い方ができる。工作などのDIY作業や家具などの布・革の張り替えに。グリップ部はPVC製で手に馴染みやすく、しっかりと握ることができる。
針の打ち込み強さの調整ツマミ付き。針が詰まってしまった場合は、バネと残りの針を一旦抜いてからフィーダーを空けることで簡単に解消することができる。
替針の補充には太さ0.7mm・針足4~14mm・針幅12mmの市販品を使用することができる。
ステープル幅(mm)
12
ステープル足長さ(mm)
4~14
付属品
替針(ステープル)50本
材質
本体/スチール・TPR、グリップ/PVC
質量(g)
約600
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
100×160×31
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
2000本入り
用途ホビーホッチキスの替え針です。
ステープル幅(mm)
12
ステープル足長さ(mm)
8
適合
ホビーホッチキス TG-H、ガンタッカ TG-A(N)
1箱(2000本)
¥399
税込¥439
当日出荷
高品質のホッチキス針
幅(mm)
8.4
サイズ
10号針
針長(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
幅(mm)
10
材質
鉄
タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
用途タッカー用ステープル。
仕様
連結形状・連結方法:接着剤
材質
ステンレス
対応機種
TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2
足長(mm)
13
胴部形状
普通
肩幅(mm)
12
線径(mm)
幅0.7×厚さ0.5
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
プロの使用に耐える堅牢ボディ
用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等
ステープル幅(mm)
12
ステープル足長さ(mm)
6・8・10・13
ステープル装填数
150本
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
160×34×176
質量(g)
700
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
176×34×160
適合ステープル
T3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工
付属品
オイル、六角レンチ
質量(kg)
1.25
寸法(幅W×高さH)(mm)
275×220
使用空気圧力(MPa)
最大/0.69
ステープル装填数
(ネイル)100本
ステープル長さ(mm)
(ステープル)25、(ネイル)30
適合ステープル
幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
幅(mm)
10
材質
ステンレス
幅(mm)
4
材質
鉄
色
無地