ストラパック 半自動梱包機のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
80件の「ストラパック 半自動梱包機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ppバンド 半自動梱包機」、「段ボール 製函機」、「半自動梱包機」などの商品も取り扱っております。
バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V) 単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 780×540×750(テーブル) 電源コード(m) 4.5 消費電力(kW) 0.47 引締力(N) 40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード) 梱包物最小寸法(mm) 幅80×高さ30
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引締め方式選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。 引締め力の強弱に関わらず、バンド引戻し速度が変わらないので梱包作業の効率が上がります。 シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。 オフィス内でも使えるコンパクトな寸法で静音設計により動作音が気になりません。
用途卓上型半自動梱包機 容量(kW) 【電源最大】0.47 内径(Φmm) 【バンド】70 電源(V) 単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 706(ボディ:420)×300×262(テーブル:227) 引締力(N) 【トルクモード】15~320、【ストロークモード】0~150mm 機械本体質量(kg) 約25
1台
249,800 税込274,780
10日以内出荷

引締め方法の選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。
用途嵩のある梱包物を手軽にPPバンドで結束することができます。 容量(kW) 0.47(単相100V 50/60Hz) 質量(kg) 50 低床型 奥行(mm) 540 全幅(mm) 1000 締付け能力(mm) 0~150(ストロークモード) 引締力(N) 40~450(トルクモード)
1台
309,800 税込340,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストラパック半自動梱包機
シーリングポイントが低いので、高さの低い積載物でも梱包可能です。バッテリー仕様にすれば、屋外や広い工場内でも電源を気にすることなく梱包作業が行えます。
仕様 シーリングポイント(高さ)340mm 質量(kg) 約85、バッテリー搭載:約130 電源 単相100(50/60Hz) 方式 トルク方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 2204(1000)×542×1198(1400) 使用バンド(mm) 12~15.5(PPバンド専用) 引締力(N) 約690 電源容量(W) (最大)0.4k
1台
649,800 税込714,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストラパック半自動梱包機
水が浸入しにくく、サビに強い抜群の耐水設計です。
質量(kg) 70 電源 単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1078×621×1493(テーブル高642・732) 使用バンド(mm) 6~15.5 梱包物最小寸法(mm) (幅×高)30×80 最大使用質量(kg) 約30(梱包可能)
1台
689,800 税込758,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

より安全面に配慮した全面カバータイプのコンパクト型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
トラスコ品番 166-8115 電源(V) 単相100 テーブル寸法(mm) 幅580×奥行450 電源コード(m) 4.5 本体寸法(mm)奥行 450 本体寸法(mm)高さ 750 消費電力(kW) 0.47 引締力(N) 40~450 梱包物最大寸法(mm) 幅80×高さ30(フリー×フリー) 適合バンド幅(mm) 6~15.5(15.5、12、9、6、5) 本体寸法(mm)幅 580
1台
329,800 税込362,780
当日出荷

トラスコ品番 460-1106 幅(mm) 15 質量(kg) 18 長さ(m) 2000
1セット(2巻)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番 815-7670 材質 ABS樹脂 イエロー 質量(g) 135
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。 安定した品質のPPバンドです。
用途自動梱包機、半自動梱包機用 種別 自動梱包機用PPバンド 材質 ポリプロピレン100% 幅(mm) 約15 厚さ(mm) 約0.58 長さ(m) 2500 紙管内径(mm) 200 伸度(%) 20以下 引張強度(N) 1180以上 外幅(mm) 195 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1セット(2巻)
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。 包装物の大きさを選びません。 バイブレーションで溶着します。
質量(kg) 2.5 電源 AC100V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×240×140 バンド厚さ(mm) 0.55~0.65 適合バンド幅(mm) 12~16 適合バンド ポリプロピレン(PP) 仕様 手動引締めタイプ トラスコ品番 243-8747
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタ付開閉型で収納品をカバー出来ます。フタの短辺にマジックテープ付。
質量(kg) 1.08 外寸法・幅(mm) 400 外寸法・高さ(mm) 150 外寸法・奥行(mm) 250
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

左右のコンパートメントの間にツールケースなどを挟みコンプレッションベルトで固定し運ぶことができます。EBERLESTOCK社リトルブラザーなどとセットでご使用いただくことができます。インテックスIIフレームを使用しており、バッグパックが体にフィットします。
材質 1000デニールコーデュラナイロン 幅(mm) 305 質量(kg) 3.86 容量 34L 高さ(mm) 533 奥行(mm) 178 2018年トラスコ掲載ページ 4 2214
1個
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。安定した品質で自動梱包機適性に優れています。
材質 ポリプロピレン 幅(mm) 15.5 厚さ(mm) 0.61 材質/仕上 ポリプロピレン 質量(kg) 11 長さ(m) 2500 引張強度(kg) 130 紙管内径(mm) 200 破断伸度(%) 20 ロール幅(mm) 190 ロール直径(mm) 430(ロール外径)
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メインコンパートメント内部はディバイダーで10に仕切られています。ショルダーハーネス側にジッパーがついています。バックパック内部にMOLLEシステムが施されています。底部分がポリカーボネイト製になっており、バックパックの中身を保護します。
材質 1000デニールコーデュラナイロン 幅(mm) 279 質量(kg) 3.18 高さ(mm) 559 奥行(mm) 178 2018年トラスコ掲載ページ 4 2215
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ可能。 折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
材質 PVC エスコ品番 EA508A-6 質量(g) 35 寸法(幅W×高さH)(mm) 260×150 ポケット数 7
1個
400 税込440
翌日出荷

セキスイが所有するシボズラシ特許を生かし、両端が平滑で手に優しく、バンドを持っても痛くありません。 国内生産品です。
用途さまざまな商品の梱包に。 一般梱包用。 厚さ(mm) 0.63 内径(Φmm) 200 破断伸度(%) 20
1巻ほか
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アケボノ(梱包機器)帯掛機
紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化。新型テープガイドにより、従来のフィルムテープ機では使えなかった厚さ60μにも対応し、ランニングコストの軽減が可能になりました。 スライドテーブル(巾・厚み・フレーム前)の寸法変更より、小物梱包が容易になりました。 インレットガイドが簡単に取りはずせ、かつ取り付け時の調整が不要な構造になりました。テープの交換や詰まりにも素早い対応が可能です。
仕様 梱包スピード:最大30梱包/分 トラスコ品番 125-6905 質量(kg) 約25.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 570×282×238(テーブル)489(全高) 引締力(N) 60μ・80μ:5~30、110μ:5~60、紙テープ:5~45 梱包物最小寸法(mm) 幅30×高さ10 テープ 【フィルムテープ】60~110μ・幅30mm×370~200m、【紙テープ】幅30mm×190m 供給電源 単相100V 50/60Hz 250W
1台
589,800 税込648,780
翌々日出荷

PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に 適合バンド PPバンド 適合バンド幅(mm) 13~19 種別 PPバンド用引締機 幅(mm) 80 全長(mm) 410-320 材質(本体) 質量(g) 1255 取扱説明書 (0.4MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

引き締めレバー付で強固な結束が可能になりました。 切断後も切りくずが出ず、無駄(ゴミ)が出ません。 電気も必要とせず、持ち運びにも便利なハンディータイプです。
用途小包やダンボールの梱包。 パイプ類の束ね、断熱材とダクトの固定。 トラスコ品番 301-1666 セット内容 本体、ベルト6mm×50m巻、クリップ100個 材質 本体:ABS樹脂。ベルト・クリップ:66ナイロン 質量(g) 705 使用温度範囲(℃) -20~80 適合ベルト GJ60BT-75N
1個
6,798 税込7,478
当日出荷