- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- バルコニーまわり
- ストリングライトのおすすめ人気ランキング
ストリングライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「ストリングライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ledストリングライト」、「ミニストリングライト」、「祭り 提灯 電球」などの商品も取り扱っております。
取扱説明書
(1.19MB)
材質
塩化ビニル樹脂・ポリカーボネート
消費電力(W)
約5.25
LED使用数(個)
10球
光源
LED球(電球色)
付属品
なし(連結専用のため)
種別
光源追加用 連結用
色
ブラック
高さ(mm)
210
長さ(m)
LED部:5.5
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
LED色
電球色
保証期間
1年
使用場所
屋内・屋外
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
キャンプ/アウトドア/屋外装飾等の間接照明や雰囲気作りに!
感電や漏電の防止が出来る安全性の高い低電圧LED24Vシリーズ。
電球型の10連ライトとコンダプターのセットです。
衝撃に強い樹脂製カバーとフィラメントLEDを採用しています。
他の低電圧LED24Vシリーズと組み合わせて使用できます。
LEDなので消費電力が少なく虫も寄りにくい設計です。
用途防雨/防滴/屋外
仕様
(球間)90cm
電圧(V)
100
全長(m)
10
定格消費電力(W)
4
LED
電球色(10球)
連結数
(最大)5セット
防水性
IP44(屋外使用可)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
みんなが集うあたたかなひかり。お庭やテラスを光で彩るパーティライト。夜のガーデンパーティを華やかに引き立てる。
材質
塩化ビニル樹脂・ポリカーボネート
長さ(m)
LED部:5.5 付属延長コード:5
高さ(mm)
210
使用場所
屋内・屋外
LED色
電球色
LED使用数(個)
10球
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
付属品
延長コード(約5m) 変換アダプター3P→2P(アース線付き)
保証期間
1年
色
ブラック
種別
スターターキット
消費電力(W)
約5.25
光源
LED球(電球色)
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
電線仕様-種別
母線:VCT、支線:VCT
電線太さ(mm2)
母線:2.0、支線:2.0
電線仕様-芯数
母線:3、支線:3
最大間隔(m)
5
ソーラー充電方式だから設置がカンタン
50球タイプだから街のイルミのような大人の演出が
多彩な8パターンの点灯モードを搭載
夜を美しく演出するイルミネーションをご家庭でもカンタンにできるセットです。LEDを飾り付けて、ソーラーパネルを太陽光が良く当たる場所へ設置してご使用ください。
ソーラーパネルは、付属の固定クサビを取り付けて、地面などに挿して設置します。
明るさセンサーがパネル部分に内蔵されてますので、周囲が暗くなると自動で点灯します。周囲が明るくなると自動で消灯します。
モードスイッチを押すと点灯・点滅のパターンが変わりますので、お好みで選択してください。
用途夜を美しく演出するイルミネーションのセット
材質
ABS樹脂(パネル部分除く)、ポリスチレン、他
質量(g)
約460
スイッチ
ON/OFFスイッチ・MODEスイッチ(8種選択)
電源
ソーラーパネル
コード長さ(m)
約10(リード部/約2.6、LED球部/約7.4)
寸法(cm)
ソーラーパネル本体:約6.7×6.7×2.3、アンカー部:約9.5
光源
LED×50球
バッテリー
充電式ニッケル水素電池単3形1本
全高(cm)
支柱・アンカー取付時:約26(アンカー部含む)
バッテリー電圧(V)
1.2
保証期間
3ヶ月間
ソーラーパネル出力
2V、100mA
充電時間(時間)
約7(季節・天候・気温・設置場所により異なる)
バッテリー容量(mAh)
400
充電方式
太陽光充電
感知方式
光センサー
ピッチ(cm)
電球間隔:約15
点灯時間(時間)
約5(点灯方式により異なる)
屋根やベランダに吊り下げて使用するデコレーションライトです。
用途屋外
付属品
取り付けフック×12個
質量(kg)
約0.33
全長(m)
約4.5
電球
直径約5.8cm×高さ10cm、球間:約25cm
電池
ニッケル水素充電池1.2V/1300mAh/単3形×1本
LED色
電球色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ソーラーパネル:約7.2×8×19.5
LED
30球
タイマー
6時間OFFタイマー
キャンプ/アウトドア/屋外装飾等の間接照明や雰囲気作りに!
感電や漏電の防止が出来る安全性の高い低電圧LED24Vシリーズ。
電球型の10連ライトとコンダプターのセットです。
衝撃に強い樹脂製カバーとフィラメントLEDを採用しています。
他の低電圧LED24Vシリーズと組み合わせて使用できます。
LEDなので消費電力が少なく虫も寄りにくい設計です。
用途防雨/防滴/屋外
仕様
(球間)50cm
電圧(V)
100
全長(m)
5
定格消費電力(W)
4
LED
電球色(10球)
連結数
(最大)5セット
防水性
IP44(屋外使用可)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
スズラン灯 Tシリーズ T1タイプ
用途仮設現場で使用、照明専用
電線仕様
母線:VCT2C×2.0sq
コネクタ
両端末防水:125V2P15A
選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに
シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。
ツリーをキレイに飾れる光のピッチである球間5cmなので、120cmのクリスマスツリーにバランスよくLEDが配置されます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品
ビニルバンド
材質
塩化ビニル樹脂
電圧(V)
36
LED色
シャンパンゴールド、フレンチミックス
使用環境
屋外、屋内
保証期間
1年
暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯!
設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用
イルミネーションに
外灯や看板に
作業灯や灯光器に
最大設定時間
8時間
仕様
時間誤差/3分以内:1回
適合
照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)。ヒーター使用器具1500W以下。トランス使用器具750W以下。モーターを使用した器具400W以下
容量
最大1500Wまで(照明器具は750Wまで)
品番
CDS24
質量(g)
約280
タイプ
防雨型
消費電力(W)
1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×70×45
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC100
感度
光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。)
コード長さ(cm)
入力側/約20、出力側/約15
タイマー設定
2・4・6・8時間
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
提灯掛けがワンタッチ!電球も取付け可能な提灯コード。
材質
ABS他
電源(AC V)
100
ソケットとキャブタイヤコードを最初から組み付けてありますからそのまま必要な長さに切断して使用できます。
コード全長(m)
50
IP66です。
商業用販売数日本一を誇ります。
多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途樹木イルミネーション
消費電力(W)
3
材質
PVC
長さ(mm)
10300
質量(g)
280
ピッチ(mm)
(電球)100
電源(V)
100
コード長さ(m)
10
均等荷重(kg)
0.28
電線色
黒
LED使用数(個)
100
適合電線
600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル
適合
【導体太さ】 。単線/1.6/2.0mm 。より線/2mm2
材質(本体)
フェノール樹脂
口金
E26
ケーブル長(mm)
約160
ソケットサイズ(mm)
Φ36×約42
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6
ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約2020円 ※1台追加毎に年間+約1800円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション LEDランタン LEDランプ ランタンライト 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 電球色 明るい レトロ おしゃれ かわいい 飾り 北欧 カフェ風 メンズ レディース 男性 女性 敬老の日 母の日 父の日 ギフト 誕生日 プレゼント 父の日ギフト 誕生日プレゼント 結婚祝い クリスマス ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 キャンプ BBQ アウトドア インテリア 屋外 屋内 置き型 置くだけ 埋め込み ガラス ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 停電 作業 セキュリティ イルミネーション LED 照明器具 投光器 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策
仕様
LED寿命:50,000時間 (※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。)
セット内容
ガーデンライトパーティーライト×1のみ
材質
PC
消費電力(W)
12
コード長さ(m)
5
LED
SMD LED×12
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
600×4.5×24
取扱説明書
(1.02MB)
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
光の演出と家の防犯に一役!暗くなると自動で点灯。明るくなると自動で消灯。
配線不要!電気代不要!ソーラパネルで日中に太陽光を自動的に充電するので、配線の手間が省けます。
簡単設置!地面に差し込むだけで簡単に設置。面倒な組立は一切必要ありません。
用途ガーデンライトとして
材質
ABS・ポリスチレン
色
ホワイト・ブラック
品番
SV-6285
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440 x Φ150
充電時間(時間)
12(晴天時)
点灯時間(時間)
最長約6
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷