ストリームラインのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
238件の「ストリームライン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点滴チューブ」、「点滴灌水チューブ」、「ドリップチューブ」などの商品も取り扱っております。
チューブ表面の独自のリブ(補強構造)により、耐久性と引っ張り強度がさらに向上しました。
用途灌水用資材 肉厚(mm) チューブ:0.15 チューブ外径(Φmm) 16.5 チューブ内径(Φmm) 16.2 吐出量(L/H) 1.1
1巻
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブ表面の独自のリブ(補強構造)により、耐久性と引っ張り強度がさらに向上しました。
用途灌水用資材 肉厚(mm) チューブ:0.2 チューブ外径(Φmm) 16.6 チューブ内径(Φmm) 16.2 吐出量(L/H) 1.05
1巻
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネタフィムエンド16
ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX 用の継手です。
用途灌水用資材 適合 ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX タイプ リング付き 規格 16mm
1個
179 税込197
当日出荷

ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX 用の継手です。リング付です。
用途灌水用資材 適合 ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX 寸法(mm) 16×16 タイプ リング付き
1個
189 税込208
当日出荷

ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX 用の継手です。1/2インチオスネジ、リング付です。
用途灌水用資材 仕様 16mm×1/2”オスネジ(リング付き) 適合 ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX
1個
249 税込274
当日出荷

薄い肉厚の点滴チューブ(ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなど)の点滴チューブに適したストレートコネクターです。リング付です。
用途灌水用資材 適合 ドリップネット・タイフーン・スーパータイフーン・ストリームライン タイプ リング付き 規格 16×16mm
1個
219 税込241
当日出荷

ネタフィムエンド
ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX用のリング付エンド(継手)です。
用途灌水用資材 適合 ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインXの12mmに適合 寸法(mm) 12 タイプ リング付き
1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷

迷路減圧機構で均一にかん水できる軟質ドリップチューブ。
使用圧力(MPa) 0.015~0.08 折径(mm) 25 チューブ厚さ(mm) 0.25 ピッチ(cm) (点滴)10 散水量(L/時) 7.45(1m当)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発のターボネクスト構造ドリッパーを装着。 チューブの点滴孔側に、はっきりとした2本のオレンジストライプがプリントされ、点滴孔を正しく上向きに敷設できます。
用途灌水用資材 肉厚(mm) チューブ:0.25 1巻長さ(m) 200 チューブ外径(Φmm) 16.7 チューブ内径(Φmm) 16.2 吐出量(L/H) 1.6
1巻
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数 2 穴ピッチ(mm) 100 材質 黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm) 0.3 使用圧力範囲(MPa) 0.01~0.04 折径(mm) 52(相当径:Φ28) 適合作物 【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他。【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他。【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他。【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗。【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1巻
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネタフィムユニラムCNL
圧力補正および水だれ防止機構付のドリッパーを装着した、耐久性に優れた厚肉タイプのチューブです。 潅水および施肥潅水は均一で、短いピッチ、パルス灌水、傾斜地でも威力を発揮します。 圧力維持のメカニズムで水圧がかかっていない時の水だれを防止します。
用途灌水用資材 肉厚(mm) チューブ:1.2 1巻長さ(m) 200 チューブ外径(Φmm) 17 チューブ内径(Φmm) 14.6 水圧 適合:1.0~4.0bar 吐出量(L/H) 1.6
1巻
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネタフィムアリエス200
新開発のターボネクスト構造ドリッパーを装着。 フィルター面積、流路断面積がより広く、流路長が短くなりました。 目詰まりの抑制効果がより大きくなり、均一で安定した点滴灌水が長期に渡り可能になります。
用途灌水用資材 肉厚(mm) チューブ:0.5 1巻長さ(m) 600 チューブ外径(Φmm) 16.5 チューブ内径(Φmm) 15.5 吐出量(L/H) 1.85 間隔(m) ドリッパー:0.2
1巻
109,800 税込120,780
5日以内出荷

圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定の硬質ドリップチューブ。黒色。
寸法(mm) 16 長さ(m) 200 使用圧力(MPa) 0.1~0.35 散水量(L/時) 1.6
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネタフィムユニラムRC
圧力補正機構付ドリッパーを装着した、耐久性に優れた厚肉タイプのチューブです。 大きなフィルターと強力な乱流を発生するターボネット構造が、目詰まりをしっかりと防止します。 潅水および液肥量の高い均一性が要求される時や、傾斜地での潅水に最適です。
用途灌水用資材 肉厚(mm) チューブ:1.2 1巻長さ(m) 200 チューブ外径(Φmm) 17 チューブ内径(Φmm) 14.6 水圧 適合:0.5~4.0bar 吐出量(L/H) 2.3
1巻
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定の硬質ドリップチューブ。
仕様 ストッパー付 長さ(m) 200 使用圧力(MPa) 0.1~0.35 ピッチ(cm) (点滴)20
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロスプリンクラー用のチューブです。
用途灌水用資材 適合 マイクロスプリンクラー グレー 全長(m) 約200 内径/外径 約4mm/約6.5mm
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

低密度ポリエチレン製の潅水チューブです。さまざまな用途にご使用いただけます。
用途灌水用資材 グレード 4 適合温度(℃) 0~60
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したエンドコネクターです。
用途灌水用資材 適合 ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX 寸法(mm) 12
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

ポットドリッパーや潅水分岐用コネクターの接続に使用します。耐紫外線及び酸化防止加工がされているため、太陽光線からの障害を長期間防ぎます。 また、酸・アルカリにも耐性があります(高濃度のものは除く)。
用途灌水用資材 1巻長さ(m) 100
1個
6,698 税込7,368
当日出荷