- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ストレッチフィルム
- ストレッチフィルム17ミクロン 1箱のおすすめ人気ランキング
ストレッチフィルム17ミクロン 1箱のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「ストレッチフィルム17ミクロン 1箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストレッチフィルム17」、「工業用ラップ」、「物流 ラップ フィルム 粘着力」などの商品も取り扱っております。
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
防水、防塵、汚れ防止に最適。
優れた粘着力。
透明度も抜群。
材質
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
2400
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
2800
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
特殊な原料配合により、厚さ以上の強度をもったフィルムです
用途現在、ストレッチ包装機をお使いのユーザー様
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
防水、防塵、汚れ防止に最適。
種別
フィルム
材質
ポリエチレン
粘着性
片面粘着
RoHS指令(10物質対応)
対応
テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。
また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途荷崩れ防止防塵防雨
トラスコ品番
366-8452
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(kg)
2.76
1セット(6巻)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
最先端の強化剤の配合により、6μmながら15μm程度の強度。
薄肉フィルムを採用したことで、廃棄する使用済みのフィルムが少ないのでとってもエコロジーです。
用途一般ダンボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水に。
トラスコ品番
498-6300
材質
LLDPE(低密度ポリエチレン)
質量(kg)
2.76
質量(kg/巻)
約2.8
荷崩れ防止に最適。
防水・防塵・汚れ防止に最適。
種別
フィルム
材質
ポリエチレン
支持体
低密度ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
防水・防塵・汚れ防止に最適。
材質
ポリエチレン
破断伸度(%)
430/900
粘着力
g/100mm:8.0
平均破断強度(N)[kg/mm2]
5.5/3.5
引裂強度(kg/cm)
40/250
化学物質安全性参考資料
バイオマス配合率(%)
0
再生材使用
使用
薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
質量(g/本)
2200
バイオマス配合率(%)
0
再生材使用
使用
テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。
また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途防水、防塵、汚れ防止に最適。
材質
ポリエチレン(メタロセンLLDPE)
破断伸度(%)
縦325、横500
破断強度(MPa)
縦30、横15
引裂強度(kg/cm)
縦100、横230
優れた粘着性と手軽な作業性!
荷物を傷めません。
包装材料の節約になります。
商品の汚れ防止になります。
梱包物の形を選びません。
輸送の効率化、人件費の削減になります。
パレット包装にも最適です。
手巻き用です。
塩化ビニル不使用
焼却時にダイオキシンが発生しません。
種別
フィルム
材質
ポリエチレン(塩化ビニル不使用)
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
防水、防塵、汚れ防止に最適。
種別
フィルム
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
2470
粘着性
片面粘着
RoHS指令(10物質対応)
対応
2インチ紙管と薄肉フィルムを採用したことで、廃棄する使用済みの紙管やフィルムが少ないのでとってもエコロジーです。
パッケージもスリムで場所を取らず、保管費や運送費に関してもエコノミーな製品です。
用途一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水に
仕様
1ケースに1セット、簡易ホルダー付
セット内容
簡易ホルダー1セット
材質
LLDPE(低密度ポリエチレン)
質量(kg)
2.76
薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
質量(kg)
1.9
質量(g/本)
1900
バイオマス配合率(%)
0
再生材使用
使用
材質
ポリエチレン
色
半透明
加工
シングル
一般的ご利用頂いているパレット包装用ストレッチフィルムの規格です。
運送中の荷崩れ防止や在庫中のホコリ・汚れ防止に最適です。
重量物~軽量物の梱包まで、幅広い規格でご対応頂けます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
材質
ポリエチレン(LLDPE)
質量(g/本)
2050
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1箱(6巻)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
材質
ポリエチレン
質量(kg)
2.2
質量(g/本)
2200
バイオマス配合率(%)
0
再生材使用
使用