ストロボスコープのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
107件の「ストロボスコープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDストロボスコープ」、「デジタルストロボスコープ」、「ストロボライト」などの商品も取り扱っております。
A-Gas Japan(FUSO)ストロボスコープ
モータ、ギア、ファンの回転及びキズチェック、印刷色ずれチェックなどに。 手持ち式のストロボスコープのスタンダード版。 回転数や振動数のチェックに。 ワイドなダイナミックレンジ。 自動レンジ切替。 タイムベースはクリスタルで高精度。
仕様 (ストロボランプ)キセノンランプ、4W、6500K 付属品 電源コード(1.8m)、取扱説明書、保証書 質量(g) 約895(電池含む) 消費電力(W) 30以下 電源 AC100V±10%(50/60Hz) 精度 ±(0.05%rdg+1dgt) 表示分解能 100~999FPM/RPM以下:0.1FPM、1000~9999FPM/RPM:1FM、10000FPM/RPM以上:10FPM ディスプレイ 4桁液晶ディスプレイ、1秒/回 使用環境 0~50℃、80%RH以下 フラッシュ L・H手動レンジ切替、(Lo)100~1000FPM、(Hi)1000~10000RPM 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 180×120×120
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

日進電子工業ストロボスコープ
0.01%の高精度でレンジの切換えなく100rpmから最高回転数までスムーズに計測できます。 小型軽量でキセノンランプは明るく長寿命です。
寸法(mm) 100×170×100 質量(kg) 1.2 電源 AC100V±10% 50/60Hz 精度 ±(0.01%+1rpm) 測定方式 ストロボ方式 ランプ キセノンフラッシュランプ12W
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非接触でエンジン、ファン、印刷機などの回転速度や反復運動を計測 運動体のストップモーション・スローモーション分析に! 小さな物体や近づきにくい場所での計測に便利!
仕様 【発光周波数】30~300000FPM (0.5~5000Hz) セット内容 本体(単3電池×3)、外部トリガ信号コネクタ付きケーブル、収納ケース 寸法(mm) 191(L)×82(W)×60(H) 質量(g) 400 電源 単3アルカリ乾電池2本 精度 設定値(表示値)の0.02% (±1digit) 分解能 0.1 (30~999 FPM時)、1 (1000~300000 FPM時) 使用時間 5時間 (6000FPM 発光時) 照度(Lx) 1500 (6000FPM/20cmにおいて) ディスプレイ LCD、6桁数値表示 発光時間(時間) 任意に設定可能 (1μs~発光周期の5%)、デフォルト:発光周期の1/180 (約0.56%)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高輝度のキセノンフラッシュランプを搭載したストロボ装置です。 14mmの大きな赤色LED表示のディスプレイです。 微調整が簡単に行える調整つまみを搭載しています。
寸法(mm) 110×230×150 質量(kg) 1.1 測定範囲 50~35000rpm 精度 ±(0.05%rdg+2digit) 測定方式 ストロボ方式 分解能 0.1rpm(50~1000rpm) 1rpm(1000~9999rpm) 10rpm(10000~35000rpm) ランプ キセノンフラッシュランプ 電源(AC V) 100 50/60Hz 使用環境温度(℃) 0~50 使用環境湿度(%) 80以下
1個
57,980 税込63,778
翌日出荷

超ハイパワーSMD搭載で驚異の明るさ!アルミボディ採用で堅牢! 配線方法により点滅と常時点灯が選択できます。取付ステー付。
適合 12V専用 材質 (本体)アルミニウム、(ステー)スチール 寸法(mm) Φ40×30 消費電流(mA) 約240
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被測定物に何ら負担をかけることなく回転数の測定ができ、またこれを静止の状態で観察でき、回転体の形状を問わず、また回転体に限ることなく振動体の振動数、運動体の運動状況観察など広範囲の利用ができます。
種別 HD-100 寸法(mm) 100×100×170(突起物除く) 質量(kg) 約1.2 測定範囲 約100~10000rpm 電源 AC100V、最大30VA 精度 ±0.01%+(0~1)rpm、100~10000rpmにおいて 表示 5桁、デジタルLED、最小表示1rpm 放電管 閃光放電管:キセノン管
1個
198,800 税込218,680
5日以内出荷

testo(テストー)LEDストロボスコープ
高輝度白色LED採用により20cm離れた場所でも約1500lxの明るさを確保します。 発光時間調整機能付です。 発光周波数を保ちながら発光するタイミングのみをずらす位相調整機能を搭載しています。 小さな物体や近づきにくい場所での計測に便利です。
用途エンジン、ファン、印刷機械などの回転速度や反復運動の計測 測定範囲 30~300000(FPM=発光数/分)(0.5~5000Hz) 電源 単3乾電池×3本(付属) 測定方式 非接触 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82×60×191 分解能 0.1(30~999FPM時)1(1、000~300、000FPM時) 測定精度(%) 表示値の0.02(±1digit) 発光回数(fpm) 30~300000
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

30~360,000FPMの超ワイドな発光周波数範囲 片手操作、ポケットに入る200gの超軽量ボディ 超高輝度白色LED採用 発光時間は、明るさ(%)と時間(μsec)の二通りで設定可能 ランプ交換不要 明るい場所でも見やすい有機ELディスプレイ
用途各種モーターの回転速度計測 生産現場などの各種回転機器の回転速度計測と動作チェック 高速回転・高速運動の状態目視観察 印刷物の色や色ズレ・汚れのチェック、タイミングマークやトンボの位置ズレなどの検査 紡績機械のスピンドル回転数測定や糸のバルーンの観察、織機のタイミング調整など 教育用途など 質量(g) 約200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 135×76×27 バッテリー 単3形電池2本(別売) 周波数範囲 (発光周波数範囲)30-360000FPM、設定分解能::0.1FPM 使用時間(時間) 約4(参考値、6000FPM、1.0%、充電式ニッケル水素電池)、約2(参考値、6000FPM、1.0%、アルカリ乾電池) 時間設定 時間設定
1台
82,980 税込91,278
当日出荷

1個
125,800 税込138,380
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ターンテーブルの回転速度をチェックするストロボスコープ。 33-1/3、45回転用、50Hz/60Hz対応。 10~20mmまでのオーバーハングゲージ付き。 ストロボスコープの使いかた 本製品をターンテーブルのスピンドルに置き、確認したい速度で回転させます。 本製品に蛍光灯の照明を当て、回転数・周波数が表示されている点線が止まって見えるまでターンテーブルの回転数を調整します。 ・50Hz/45回転の点線は、理論上若干流れて見えます。 ・ターンテーブルの性能や電源供給の状況によって、点線が完全に止まって見えない場合があります。 オーバーハングゲージの使いかた 本製品をターンテーブルのスピンドルに置きます。 トーンアームに合った数字のアンダーラインと黒丸の表示を選び、カートリッジの針先が来るように調整します。
材質 PC 質量(g) 約8 外径(Φmm) Φ104
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

高輝度キセノンランプを搭載したストロボ装置。35,000rpmまでのワイドレンジ。調整つまみで微調整がスムーズにできます。
寸法(mm) 110×150×250 電源(V) AC100 精度 ±(0.05%+2d) 表示 5桁、デジタルLED ランプ ストロボランプ:キセノンランプ 測定範囲(min-1[r.p.m]) 50~35000
1個
74,000 税込81,400
8日以内出荷

付属品 ACアダプター、ハンドストラップ、取扱説明書 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 182×122×294 機能 (遅延機能(外部同期モード選択時))角度遅延機能:0-359°、分解能:1°、時間遅延機能:0-2000ms、分解能:1ms バッテリー リチウムイオンバッテリー(内蔵) AC電源アダプタ(V) AC100-240(50/60Hz) 動作モード 内部発振モード/外部同期モード/タコメーターモード
1台
199,800 税込219,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-Gas Japan(FUSO)ストロボスコープ
非接触タコメータ(回転計)とストロボスコープの機能が1台に凝縮。 歯車、ファン、モータ、ポンプなどの回転測定に。 Max.Min及び最終値表示(回転のみ)、FPR/RPM表示。
仕様 (ストロボ機能)高効率オレンジLED光線、(照明時間)時間間隔の約16%(60~1000μsec)、粗微動照度調整ノブ 付属品 単3電池×4、反射テープ(600mm)、ハードケース、取扱説明書、保証書 測定範囲 (回転数)5~99999RPM、(ストロボ)100~99999FPM、3レンジ 質量(g) 約290(電池含む) 電源 単3電池×4 測定精度 ±(0.1%F.S.+2dgt) 表示分解能 0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上) ディスプレイ 5桁液晶ディスプレイ 使用環境 0~50℃、80%RH以下 表示単位 (FPM)フラッシュ数/分、(RPM)回転数/分 サンプリング周期 1回/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 210×71×48
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

LEDをストロボとして使い、動いている被写体をとめたり、手ぶれを軽減したり出来ます。(フレームレートは30fps)低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。個人用からプロユースまで幅広い目的でご使用いただけます。対象物と密着した状態で約55 倍と約200 倍の2 か所でピントが合います。計測機能付き。動く対象物とはスタンドとの併用仕様をおすすめします。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 倍率(倍) 約10~230 画素数 約130万画素 仕様 自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 付属品 本体収納、キャリブレーションシート、本体置き台 質量(g) 102 適合規格 CE、FCC、ROHS 寸法(Φ×高さH)(mm) 約32×104 対応OS Windows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~ センサー 1/4インチCMOS 機能 測定機能、キャリブレーション機能 光源 白色LED ライト×8個(ストロボと共用)(ソフトウェア上で切替可能) インターフェース USB 2.0 解像度 SXGA(1280×1024) RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
計測範囲 (回転速度)100~29999rpm 仕様 LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付 付属品 出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 質量(g) 43(電池除く) 外形寸法(mm) 119×46×25(保護キャップ装置除く) 精度 (回転速度)測定値の±0.02% 分解能 (回転速度)0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm) バッテリー 単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間) 20(バックライトオフの場合) 動作温度(℃) 0~50
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。 測定範囲 100~99999rpm 付属品 取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入) 質量(g) 約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度 ±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50.9×132.9×24.7 分解能 0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池 単4(1.5V)電池2個 サンプリング 2回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間) 約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

7通りの点滅(点灯)パターンが選べる光のバリエーション豊かなワークランプ!!また、本製品は複数個(最大6台まで)の点滅パターンを同調することができます。
材質 本体/アルミダイキャスト、ステー等/ステンレス、レンズ/PC 電流(A) DC12V時約0.8、DC24V時約0.4 電圧(V) DC9~32 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 61.5×40×33 電球の種類 LED
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑丈なアルミボディー 35000RPMまでのワイドレンジ 高精度ストロボ装置 操作性抜群
仕様 ●ストロボランプ:キセノンランプ●フラッシュレート:50~35000RPM/FPM●分解能●▼0.1RPM:1000RPM未満●▼1RPM:1000~9999RPM●▼10RPM:10000~35000PRm●精度:±(0.05%+2d)●電源:AC100V±10% 50/60Hz消費電力30W以下●使用環境●▼温度:0℃~50℃●▼湿度:80%RH以下●寸法:250L×110W×150Dmm/約1200g●付属品:取扱説明書(保証書)、電源ケーブル アズワン品番 67-4753-66
1個
73,980 税込81,378
6日以内出荷

1個
179,900 税込197,890
翌日出荷

LEDツインストロボマーカー登場!。左右同時フラッシュと左右交互フラッシュが選べます!
寸法(mm) 87×26×高さ17 ねじピッチ(mm) 80 ねじ寸法(mm) Φ4 定格電流(mA) 約120 電球の種類 LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)