ストロングライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
107件の「ストロングライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人工 太陽 灯」、「ストロングライト SL-40M」、「OAラック」などの商品も取り扱っております。
消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)二酸化炭素排出量も少ないです。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として各種工場や倉庫などの補助照明として 全長(mm) 680 消費電力(W) 8 入力電圧(V) AC100 保護等級 IP-66 電球の種類 LED
1本
31,980 税込35,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量(350g)、スリム(照明部Φ30mm)タイプで狭い場所でもラクラク照明確保!。ライト本体からバッテリーを外さなくても、そのまま充電できます。(充電時はスイッチをOFFにして下さい。OFFにしないと充電は開始されません)。バッテリー単体でも充電できます。1回の充電(約3時間)で連続約2時間使用出来ます。特殊バッテリーなので従来のニッカドバッテリーと異なり、残容量に関係なく随時充電しても能力が劣化することはありません。充電器には充電安全制御回路がついているので、過充電することはありません。オプションのマグネットホルダーおよびフレキシブルマグネットホルダーで固定して使用できます(別売)
電源(V) DC7.4 付属品 バッテリー(LB-P)、充電器(LB-C) 適合 マグネットホルダー(MH-30)。フックホルダー(FH-30)。フレキシブルマグネットホルダー(FMH-30) セット内容 ライト本体(LB-8L)、充電器(LB-C)、LB-P(バッテリー1個) 全長(mm) 450 質量(g) 350(バッテリー含む) 蛍光管 8W直管(FL8EX-N-H) 連続点灯時間 約2時間 動作/保管温度(℃) 0~40 光束(Lm) 460
1セット
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)。[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。 消費電力(W) 21 電球の種類 LED 仕様 二重絶縁 トラスコ品番 407-2308 全長(mm) 1300 質量(kg) 1.45 入力電圧(V) AC100 電源コード(m) 5 保護等級 IP-66 明るさ(Lm) -
1本
38,980 税込42,878
当日出荷

全タイプ防雨構造。照明部の外筒には1.8mmの厚肉ポリカーボネートを採用しているので非常に丈夫です。
コード長さ(m) 5 電源(V) 100 点灯方式 インバーター 保護構造 IP66 電球の種類 蛍光管 特殊用途 防雨
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消費電力(W) 36 電球の種類 蛍光灯 特殊用途 防雨 仕様 防雨構造 トラスコ品番 279-8697 質量(kg) 1.12 電源(V) AC100 コード長さ(m) 5 寸法(Φ×mm) 65×751
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

外筒外径がΦ30になり、ライトの取付寸法が低くなったことで取付可能場所が多くなりました。外筒は耐薬品性で拡散板の役目も果たしており眩しさを低減しています。電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。
用途電源が取れるところの補助照明として。自働車整備用リフト・ピット内照明として。工場内・倉庫内・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として 付属品 H-30×2 幅(mm) Φ34 電源(V) AC100 コード長さ(m) 5 コード 入力コード:SVCTF0.75・5m
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

500mm以下の波長をカットした蛍光管を使用しているので、高感度の感光材料を使用する半導体工場のクリーンルームの照明、および露光装置への取付に適しています。 特殊カバー(外筒)は強化プラスチックを使用しているので、振動や衝撃等から蛍光管を守ります。 万が一、蛍光管が破損しても破片が飛散しないので怪我の心配がありません。 また、加熱による火傷の心配もありません。 別売りの固定用各種ホルダーおよびフックなどにより、どこにでも簡単に取り付けることができます。
用途クリーンルーム用の仮設照明 トラスコ品番 816-2477 セット内容 固定ホルダH-50×2個 質量(kg) 1.08 電源(V) AC100 保護構造 【防雨・防じん】IP66 コード長さ(m) 5 点灯方式 インバーター 材質(外筒) ポリカーボネート 蛍光灯 FLR20SY-F/M/LSI
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)。[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。 消費電力(W) 21 電球の種類 LED 仕様 二重絶縁 トラスコ品番 407-2316 全長(mm) 1300 質量(kg) 1.5 コード長さ(m) (入力)5、(出力)0.2 入力電圧(V) AC100 保護等級 IP-66 連結数 最大15台まで 明るさ(Lm) -
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷

直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。
付属品 バッテリー(LB-P)×1個 点灯時間 約3時間 電球の種類 LED
1本
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高出力LEDライト コードレスタイプ 高出力なLEDとフレネルレンズの採用により、LEDの特長をしっかりと引き出した作業灯。 さらに高出力 LB-LED6LW-FL-Raと比べて、約2倍の明るさになっています。(扉までの距離:約1m) フレネルレンズ 従来のガラスのレンズに比べ軽量で、かつムラなく照らせます ヒートシンク どの方向で使用しても、効率よく放熱できます。 照明部の角度が変えられる 照明部は最大90°回転することができるので、照らしたい方向へピンポイントで向けられます。 高演色性です 演色評価数がRa95と高く、調色や色の確認に使用できます。
用途ハンドランプ、投光器として 作業用の補助照明として 塗装後の染まり・透けのチェックに 下地処理後のクラック・ピンホール・傷のチェックに 磨き後のオーロラマークのチェックに 調色や色の確認に(高演色タイプのみ) 電球の種類 LED 付属品 (バッテリー)LB-P、ストラップ、保護カバー 寸法(mm) 100×73×283 質量(g) 660 全光束(Lm) 875 光源 LED 色温度(K) 5000 防塵・防滴 IP54 演色指数(Ra) Ra95 連続点灯時間(時間) 1
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!
仕様 キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付 タイプ 屋外型 色温度(K) 5000 寿命 50000時間 フック全長(mm) 176 プラグ形状 ポッキンプラグ 光色 昼白色 入力電源(V) 100(50/60Hz) 電球の種類 LED フック内径(Φmm) 50
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさは白熱電球60W相当で、照明部外筒外径は47mmです。 蛍光灯は白熱電球ほど発熱しないので、火傷の心配もなく安全に作業ができます。 蛍光灯は丈夫なポリカーボネートの筒の中、大きな衝撃や落下にも、ガラス破片の散乱の心配がありません。
全長(mm) 335 電源(V) 100 消費電力(W) 15 点灯方式 インバーター 蛍光灯 13W FPL13EX-N 明るさ(Lm) 840 防水性 屋内型 設置場所 屋内 電球の種類 蛍光管
1本
20,980 税込23,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。 移動も簡単にできます。 丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れた特殊樹脂製の外筒を採用しているので、酸、アルカリにも強く、汚れをシンナー等で拭くことが可能となりました。(拭いても解けて白くなることはありません。)。安全性。光源を特殊プラスティック製の筒の中に内蔵しているので衝撃に非常に強く耐久性に富んでいます。例え蛍光灯が割れても外筒が割れる事はほとんど無い為破片が飛び散る事がありません。作業環境。蛍光灯は白熱電球に比較して極端に発熱温度が低いので作業者の体の近くにセットしても暑さを感じずに仕事に集中でき、器具に触れても火傷することもありません。省エネ。蛍光灯を使えば消費電力1/4、電気代も1/4と圧倒的に経済的です。数多く照明器具を使う工場には断然ストロングライトがお得です。
電源(V) AC100 消費電力(W) 15 コード長さ(m) 8 寸法(mm) 335×54×49 質量(kg) 1.06 蛍光管 FPL-13EX-N 13ツイン管 点灯方式 インバータ トラスコ品番 253-0589 設置場所 屋内 明るさ(Lm) 840 防水性 屋内型 電球の種類 コンパクト形蛍光灯
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷

直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。
付属品 バッテリー(LB-P)×1個、充電器(LB-C)×1個 点灯時間 約3時間 光束(Lm) 297 連続点灯時間 3時間 電源(V) DC7.4 消費電力(W) 4.5 電球の種類 LED
1組
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薬品・溶剤に冒されにくい特殊プラスチックを蛍光灯の外筒に採用した13Wのハンドタイプです。 薬品や溶剤が附着しても乳化して白くならないので照度が落ちません。 外筒部が汚れた時にはシンナーで拭きとって手入れができます。
消費電力(W) 15 電球の種類 蛍光灯 適合 FPL13EX-N トラスコ品番 253-0597 全長(mm) 335 質量(kg) 0.35 電源(V) 100 コード長さ(m) 0.24 点灯方式 インバーター 材質(外筒) 耐薬品性特殊プラスチック 蛍光灯 13W 明るさ(Lm) 840
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。電源のない所での作業に使用できます。
用途奥まった所や狭い所の作業に。 電球の種類 LED 全長(mm) 418 明るさ(Lx) 1400/0.3m 連続点灯時間 約5時間20分 LED 高輝度LED×30球 材質(外筒) 耐薬品性特殊プラスチック
1本
34,980 税込38,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い耐久性でガンガン使える。強い衝撃を受けても破損しにくい。LEDライト約70個搭載。暗闇で作業できる十分な明るさ。雨でも使える!IP67の防水仕様で水に強い。本体のみでライトを固定でき両手を自由に使える。付けれる!立てれる!掛けれる!。カラーで充電残量の目安を表示。ひと目で分かる!充電残量表示。充電式で電池いらず。充電&点灯らくらく簡単操作
電球の種類 LED 付属品 フレキシブルホルダー×1、専用Aアダプタ×1 質量(g) 約350 外形寸法(mm) 約41×57×415(本体のみ) 定格 充電/DC5.5V、2A 光源 白色LED×70 バッテリー リチウムイオンバッテリー 使用時間 約3.5時間(1回の充電に対して) バッテリー電圧(V) 3.6 使用環境温度(℃) 0~45 充放電回数 約500サイクル 保存環境 -10~70℃ バッテリー容量(mAh) 4200 明るさ(Lm) 380(LED合計/参考値) 防水保護等級 IP67準拠
1台
10,980 税込12,078
当日出荷