スネークのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
301件の「スネーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スネークヘッド」、「スネークライン」、「スネークキャッチャー」などの商品も取り扱っております。
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。先端のキャップを回して流量調整できます。液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除じんなど。エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。 ホースジョイント G1/4 (内径Φ6.5ホース用) 材質 軟質銅管製ノズル 空気圧力(MPa) 0.4(4kgf/cm2) 先端部 M5×0.5 ノズル外径(Φmm) 7.5 ノズル内径(Φmm) 2 空気吐出量(L/min) 100
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。ちょっとした隙間があれば収納できます。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に 曲げ半径(mm) 150以上で使用
1セット(3本)
8,598 税込9,458
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
当日出荷

扶桑精機スネーク用交換部品の、多軸アームです。
トラスコ品番 810-5619
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

L100Cマイクロリールをベースに、RIDGID独自技術のTruSense/APXカメラヘッドを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)機能により、暗い管内を鮮明に検査可能。チルトセンス機能で現在のカメラヘッドの角度をモニターに表示。管の勾配を確認可能。新タイプのAPXカメラヘッドには自動水平機能も備わっています。
用途各種配管内の検査 付属品 ボールガイド トラスコ品番 578-5799 適合機種 シースネイクモニター 幅(mm) 337 高さ(mm) 361 奥行(mm) 168 電源(V) 18 ケーブル長(m) 30 適合管径(Φmm) 40~100 ヘッド径(Φmm) カメラ:25 ケーブル径(Φmm) 6.7
1台
899,800 税込989,780
翌々日出荷

選べる2つのデザインとワークウェアと合わせやすいカラーリングがスタイリッシュに。ワンポイントになるブランドピスネーム付き。
用途ワークウェア(キャップ) 種別 キャップ サイズ F 混率(%) ポリエステル100
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

30mリールの中でも最もコンパクトなマイクロリール。CA-350検査カメラをモニターとして使用する事が可能。ハンドル部はCA-350本体をマウントする事が可能。背面には専用キックスタンド付き。
用途給排水管検査 付属品 ボールガイド トラスコ品番 578-5800 適合機種 シースネイクモニター 材質 樹脂・ステンレススチール・鉄 幅(mm) 337 高さ(mm) 411 奥行(mm) 224 ケーブル長(m) 30 適合管径(Φmm) 40~125 ヘッド径(Φmm) カメラ:25 ケーブル径(Φmm) 6.7
1台
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷

スリーアールソリューションAnyty 工業用内視鏡 スネークカメラ02
シンプルな機能で一般家庭での使用から業務まで幅広く使用できる超低価格内視鏡です。先端部外形8mmの細径で隙間や配管の中を2.4型のモニタで確認できます。 3R-SNAKE01の後継機です。。細径8mmのケーブルが目視できない内部の様子を映し出します。IP67の防水性能で水回りの点検が可能。シンプルな機能でコストを抑え超低価格を実現。
用途プロユーズから家庭用まで幅広くお使いいただけます。目では確認できない狭い場所や高い場所など、極細の径が奥まで入り込みモニタに映し出します。 付属品 内視鏡本体、カメラアクセサリ(ホルダー2個/ミラー/マグネット/フック)、取扱説明書兼保証書 寸法(mm) 220×75×42 質量(g) 260(※電池含む) 電源 単3形アルカリ乾電池x4 ケーブル長(m) 1 光源 白色LEDx6 解像度 【カメラ】640×480(※モニタ解像度に依存)【モニタ】240×320 保証期間 ご購入日から6カ月 視野角 45° 焦点距離(mm) 40~ 防塵・防滴 (カメラケーブル部)IP67 動作温度(℃) -10~50 モニタ 2.4型 使用時間(時間) 6.5 先端外径(Φmm) 8 ケーブル種類 インターロックケーブル カメラ仕様 1/9型 CMOS
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)シースネーク ナノリール
従来のナノリールに専用キックスタンドを装備。ケーブルが引き出しやすい角度に本体を保持可能。15.5mm径のカメラは小径配管の検査に最適。
用途給排水管検査 付属品 ボールガイド トラスコ品番 578-5801 適合機種 CA-350 材質 樹脂・ステンレススチール・鉄 幅(mm) 337 高さ(mm) 411 奥行(mm) 224 ケーブル長(m) 25 適合管径(Φmm) 25~50 ヘッド径(Φmm) カメラ:15.5 ケーブル径(Φmm) 7.2
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷

ハンディタイプスネークPHの交換用チャックです。
トラスコ品番 809-2503 材質 質量(kg) 0.1
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

自在に伸びて、能率アップの快適ワーク。 アクティブに動けるストレッチ性素材。 正装感とカジュアル感をミックスしたデザイン。 コストパフォーマンスにも配慮。 ファスナーはムシ隠し付・オリジナルボタン・ピスネームがアクセント・左袖ペン差し付・背身ノーフォーク仕様
混率(%) 綿98・ポリウレタン2(ストレッチミニへリンボン) 種別 長袖シャツ
1着
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。 先端のキャップを回して流量調整できます。 液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除塵など、エアー用 仕様 1/4ホースジョイント付(最小曲R=40mm) トラスコ品番 810-5251 材質 軟質銅管製ノズル 全長(mm) 500 質量(g) 160 接続ねじ G1/4 適合流体 液体・圧縮空気
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に。 材質 適合ワイヤ径(Φmm) PH、PCK、FRE
1本
58,980 税込64,878
3日以内出荷

サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る! ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群! 押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。 先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。 ワイヤーの消耗に対応します 秒速結線システム 皮むき不要 ワイヤーに通して、締めるだけ テーピングして終了
線径(Φmm) 5.2 形状 (ワイヤー)丸型 材質(本体) 樹脂 寸法(Φ×mm) (ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10 破断荷重(kN) 線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自在に伸びて、能率アップの快適ワーク。 アクティブに動けるストレッチ性素材。 正装感とカジュアル感をミックスしたデザイン。 コストパフォーマンスにも配慮。 ファスナーはムシ隠し付・オリジナルボタン・ピスネームがアクセント・左袖ペン差し付・背身ノーフォーク仕様
混率(%) 綿98・ポリウレタン2(ストレッチミニへリンボン) 種別 長袖ブルゾン
1着
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ヘッドが約50%細くなりました!(メーカー従来品断面積比) 極細Φ5mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い! スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群!押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る
破断荷重(kN) 線材:1.4(150kgf)、全体:0.9(100kgf) ロッド径(Φmm) 4
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

もしもの時に便利です。特殊3点掴み形状でヘビをしっかりつかめます。離れた場所から安全にヘビを捕獲する事ができます。軽量で持ち運びに便利です。アルミ製で軽量なので女性でも簡単に扱えます。手元握りを握るだけの操作で、先端ハサミ部分でヘビを捕獲できます。
用途ヘビの捕獲。 長さ(mm) 1200 材質 ステンレス・アルミ・TPR
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)害獣捕獲キャッチャー
突然のヘビやトカゲの出現で子供やペットを助ける為の害獣キャッチャーです。 最近飼えなくなったヘビやトカゲや爬虫類を捨てるために河原敷や公園、学校のグラウンド、一般住宅の庭やガレージにまで出没します! 害獣を見つけたら大きい声や音を出さずに害獣キャッチャーを持って後ろからそーっと近寄り首のところを狙って素早く挟んでください。 先の向きが自由に変えられるので素早く捕獲する事ができます。捕まえたら袋に入れて保健所へ。
対象動物 ヘビ、トカゲ 全長(mm) 1550 質量(g) 720 口開き(mm) 0~45 アズワン品番 64-9373-67
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(J3)
距離が測れるメジャータイプ!約10m毎の色分けで入線距離の目安に!。約10m毎の色分けで入線距離の目安になる。3本撚り線を組み合わせたハイブリッド呼線。高い柔軟性と大きな引張強度を両立。Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!。挿入長さが継ぎ目で分かる
破断荷重(kN[kgf]) 1.1[110]
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細くて腰が強いFRP採用で直進性抜群。 すべりのいいPE(ポリエチレン)被覆でスムーズな入線。 リールは回転を減速するコントローラー付ですばらしい作業性を実現。
用途電力、通信ケーブルの地中化工事に 長さ(m) 50 付属品 リール 質量(kg) 3.5 線径(Φmm) 4 曲げ半径(mm) 150以上で使用 引張荷重(N) (リードヘッド部引張安全荷重)686 リール外径(mm) Φ480
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷