- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全靴・作業靴
- 靴関連用品
- スノーシューのおすすめ人気ランキング
スノーシューのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「スノーシュー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャプテンスタッグ スノーシュー」、「ワカン」、「スノー シューズ」などの商品も取り扱っております。
スノーシューがあれば手軽に雪の中を自由に雪の上を歩くことができます。平地向け。
材質
ベース:ポリエチレン、フレーム・リベット・クランボン:アルミニウム、バックル:スチロール、ラチェットベルト:プラスチック、ビンディングベース:エラストマー、ビンディング固定ベルト:ハイパロン(合成ゴム)
サイズ
17インチ
質量(g)
1080(ペア)
寸法(幅W×長さL)(mm)
185×430
1足
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
スノーシューがあれば手軽に雪の中を自由に雪の上を歩くことができます。平地向け。
材質
ベース:ポリエチレン、フレーム・リベット・クランボン:アルミニウム、バックル:スチロール、ラチェットベルト:プラスチック、ビンディングベース:エラストマー、ビンディング固定ベルト:ハイパロン(合成ゴム)
仕様
スパイク長:6mm
材質
アルミ合金、ポリエチレン
色
レッド
質量(g)
1650
足サイズ
24.5~28.0cm
アズワン品番
64-2303-15
1足
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
1足
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
足がズレない。
歩きやすい長方形。
合計11個のスパイクで滑りにくい。
材質
[本体]ポリプロピレン、[ベルト]ナイロン
寸法(幅W×長さL)(cm)
17×38
適合サイズ(cm)
(靴サイズ)30まで
厚さ(cm)
2
1足
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
大きい長靴(ブーツ)にも使える、たっぷりのロープ付です。
材質
材質/籐材・ポリエチレン繊維・合成ゴム・鉄
寸法(幅W×長さL)(cm)
約23×34
適合サイズ(cm)
靴底の全長が約30cmまで
傾斜面に強い「ヒールリフター」機能のワンランク上のスノーシュー!。ヒールリフター機能付!スノーシューのかかと部を「固定」「下げる」が選べます。固定させると急斜面の登坂時にふくらはぎの負担が少なくなり楽に登ることができます。また下げた場合にはスノーシューの底が雪面から離れないので足運びが軽くなります。簡単に着脱が可能なワンタッチベルト(バインディング)です。靴のつま先をバインディングにかけロック解除のひもを引いてベルトを締めるだけで装備、ひもを引いてベルトを緩めるだけで簡単にスノーシューを外すことが可能です。大型でガッチリと雪に食い込むグリップ力のあるクランポン(前爪)!横滑りにしっかり対応して安心歩行が楽しめます。全長58cmの軽量スノーシュー!
用途雪上歩行具。
仕様
58型
材質
アルミ合金・スチール、ポリエチレン
幅W×全長(mm)
210×580
標準質量(g/片足)
850
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
雪上・氷上で歩く際に。
雪踏み、除雪作業等に。
縛りの強弱ができる普及型。
たっぷりのロープ付きで、大きい長靴でも使用できます。
材質
材質/籐材・ポリエチレン繊維
寸法(幅W×長さL)(cm)
約23×34
適合サイズ(cm)
靴底の全長が約30cmまで
1足
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
材質
本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン、スプリング:ステンレス鋼
耐寒温度(℃)
-40まで
暖かさが持続「3M (TM)シンサレートTM高機能中綿素材」を使用。つま先からふくらはぎまで、ブーツ全体に保温効果が持続。
履きやすく、かがみやすい履き口 しゃがんだ時に足に当たりにくく、足入れしやすい履き口の形状。
夜間も安心、再帰反射材付。
形状
ハイカット
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA規格 A種 認定品
材質(アッパー)
人工皮革
材質(ソール)
EVA+ラバー
標準質量(g/片足)
475
材質(先芯)
鋼製先芯
質量(g/足組)
950g(26cm)
メーカー商品コード
2312990
靴タイプ
半長靴
土間の仕上げ作業に、体重がスリッパー面積に分散され、足跡が残らないので仕上げが美しく楽に早く仕上がります。履き心地抜群、軽いため足が疲れません。靴を履いたまま脱着ワンタッチが可能です。
用途土間の仕上げ作業(トロウェル仕上・角鏝押え・カラクリート仕上・その他仕上げ作業)の必需品
仕様
アルミダイキャスト材
トラスコ品番
309-1457
質量(kg)
1.48(1足)
寸法(幅Wmm×長さLm)
200×335
1足
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アルミ製のゲタは軽量ですので、付けたまま移動でき、踏台などの昇降がいりません。
接地面が横へ広いため、倒れにくく安定します。
ゆるみにくいバックル式ベルトを採用。
ノンスリップテープ付。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ製
段数
1
設置寸法・奥行(mm)
276
設置寸法・幅(mm)
200
天板寸法・幅(mm)
100
天板寸法・奥行(mm)
250
足跡が残らないので効率が上がります。長時間の作業にも疲れにくいです。アルミ合金製で強いです。
用途土間コンクリート作業の必需品。土間用シューズ。
材質
アルミ合金
幅(mm)
200
全長(mm)
340
質量(g)
1100
種類
作業靴
1足
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
FRP樹脂製につき非常に軽いです。作業能率抜群で効率が上がります。汚れも水洗いで簡単に落ちます。
用途土間コンクリート作業の必需品。土間用シューズ。
材質
FRP樹脂
幅(mm)
200
全長(mm)
342
質量(g)
650
種類
作業靴
RoHS指令(10物質対応)
対応
1足
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
傾斜面に強い「ヒールリフター」機能のワンランク上のスノーシュー!。ヒールリフター機能付!スノーシューのかかと部を「固定」「下げる」が選べます。固定させると急斜面の登坂時にふくらはぎの負担が少なくなり楽に登ることができます。また下げた場合にはスノーシューの底が雪面から離れないので足運びが軽くなります。簡単に着脱が可能なワンタッチベルト(バインディング)です。靴のつま先をバインディングにかけロック解除のひもを引いてベルトを締めるだけで装備、ひもを引いてベルトを緩めるだけで簡単にスノーシューを外すことが可能です。大型でガッチリと雪に食い込むグリップ力のあるクランポン(前爪)!横滑りにしっかり対応して安心歩行が楽しめます。全長53cmの軽量スノーシュー!
用途雪上歩行具。
仕様
53型
材質
アルミ合金・スチール、ポリエチレン
幅W×全長(mm)
210×530
標準質量(g/片足)
820
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
材質
スキー:本体=ポリエチレン(耐熱温度80度・耐冷温度-20度)、バインディング=ABS樹脂・ポリエチレン(耐熱温度80度・耐冷温度-20度)、ビス・金具=ステンレス鋼
寸法(mm)
(約)131×450
質量(g)
約706
材質
シャフト:アルミニウム合金、グリップ:ポリプロピレン、ストラップ:ナイロン、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:塩化ビニル樹脂
長さ(cm)
(約)90~120(無段階調整)
収納時寸法(mm)
(約)40×30×長さ720
1セット(2本)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
6個のスパイクが凍結道路に威力を発揮します。雪道、圧雪、凍結道路に。山菜採り、草刈り、レジャー用に。長靴からスニーカーまで装着可能!
材質
本体/合成ゴム、スパイク部/鉄
機能
(スパイク数)6個
着脱簡単滑り止め用スパイクです。ゴム製なので靴の上から引き伸ばして取り付けできます。
ちょっとした雪道や草地などでの滑り防止に便利な商品です。
全部で前部4ヵ所、後部2ヵ所の計6ヵ所にスパイクが付いています。
用途雪道、山道など
機能
(スパイク数)6個
材質
(本体)合成ゴム、(スパイク)スチール