スパイスニッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
53件の「スパイスニッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面台キャビネット」、「壁 に つける 棚」、「トイレ ブラシ ゴミ箱」などの商品も取り扱っております。
城東テクノキッチンニッチ
キッチンカウンターやリビングの壁面にくぼみを作り、 収納や飾り棚などとして使うスペースのことをニッチと言います。 製品本体で止水性を考慮した製品。 組立済みなので現場で組み込むだけの省施工。 背板にはセラールを使用しているので堅牢性・意匠性にも優れています。 表面層はテーブルトップやカウンターに良く使われるメラミン樹脂を使用、 キズに強い壁面化粧材です。
材質 枠材:ABS(化粧面アクリルコーティング)、枠材カバー:ASA樹脂、コーナー役物:AES樹脂、背板:メラミン不燃化粧板 寸法(mm) 162×88.5×1222
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

城東テクノウィズニッチ
キッチンだけでなく、洗面所やトイレ、玄関などにも簡単に取り付けられ、ちょっとした収納スペースとして様々な用途で活用できます。 施工簡単!一体成形で、取り付けるだけの組み立て不要設計。 水に強い!オール樹脂なので湿気や水に強く場所を選ばず設置できます。 お手入れ楽々!収納部の四隅をR形状にしているので角の汚れもサっと一拭き。
用途洗面所、トイレ、玄関に 付属品 取付ビス 材質 本体・カバー:ASA樹脂 寸法(mm) 162×104×600 ホワイト
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

南海プライウッドミニッチ
壁の厚みを利用し、空間を有効に活用できます。 インテリアとして空間をイメージアップし、小物を飾るギャラリーとしてお使いいただけます。 特殊押さえ込みバネの採用により、施工したい位置に穴を開け、はめ込むだけの簡単施工を実現します。
セット内容 ミニッチ×1個 材質 (基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙
1セット
9,698 税込10,668
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右共通品です。トイレットペーパーなら12ロールをすっきり収納。天地を選ばず、左右どちら開きにも使えます。
材質 HIPS樹脂 寸法(mm) 285×128×850
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クロゼット内部収納として最適です。
材質 【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】材質:発泡樹脂、【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス、【パイプブラケット】亜鉛ダイキャスト シェルホワイト 奥行(mm) 400 シリーズ Cシリーズ
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)埋込ボックス
ステンレス製のため屋外使用が可能です。赤外線センサーを壁面などに埋込むことで、突出部をなくし通行の妨げにならず、美観にも配慮できます。赤外線センサーをそのまま収納するので、センサーのカバーに備わっているフードにより霜・露から赤外線ビームを保護し、警戒ラインを維持します。RoHS指令に対応しています。
付属品 取付ネジ:6本、コンクリートプラグ:6本 適合機種 PXB-HFAシリーズ、PXB-Fシリーズ、PXB-100SW、BUS-XFシリーズ、PB-IN-HFシリーズ、PB-Fシリーズ、PB-IN-100AT、BUS-HFシリーズ 材質 SUS304、ヘアライン仕上げ 質量(kg) 約2 設置場所 屋外・屋内 光軸調整範囲 (水平±20°、垂直±20°)PXB-F/HFAシリーズ、BUS-XFシリーズ、(水平±20°、垂直±10°)PB-F/IN-HFシリーズ、BUS-HFシリーズ
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

1箱(1本)
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両壁がある収納スペースに、可動棚収納が簡単に設置できる、可動棚板セット Aタイプです。 施工に必要な部材すべてをオールインワンパッケージ。運用・発注が簡単です。 大掛かりな工事も不要で、施工作業の負担を軽減し、お手軽なリフォームを実現します。 奥行2種(300/450)と高さ2種(620:棚板2段/1820:棚板4段もしくは6段)をラインアップしており、設置場所に合わせて選べます。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
【棚板】シェルホワイト、【棚柱】シルバー 基材 【棚板/芯材】集成材【棚板/表面材】MDF 表面処理 【棚板】特殊硬化コート紙(EBコート仕様) 材質 【棚柱】アルミニウム/【棚受】ステンレス
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お部屋のちょっとした隙間を有効活用できる、奥行29×高さ60cmタイプの木製ラックです。 幅は15・20・25・30・35の5タイプからお好みのものを選べます。 付属の連結用ボルトを使って、商品同士を縦方向・横方向に連結して使用することも可能です。 棚が可動式になっているので、収納物に合わせて約3.2cmのピッチで棚の高さを調節できます。 色は、棚板がホワイトで側面板がライトメープルの「ホワイト/ライトメープル」と、棚板がオフホワイトで側面板がウォールナットブラウンの「オフホワイト/ウォールナットブラウン」がございます。
材質 プリント紙化粧パーティクルボード 付属品 可動棚1枚、連結ボルト3本、プラキャップ12個、目隠しシール4枚 高さ(mm) 600 奥行(mm) 290
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細やかな気配りと、より上質な装いで生まれ変わりました。棚板の飛出防止機能付。上質な装いを演出する面取加工。安全性を考慮した金属取手を採用。壁埋め込みタイプでよりスタイリッシュに
1セット
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

南海プライウッドサニタ
空間面積はそのままに壁の厚みを利用し、収納スペースが増やせます。 隠す収納でトイレットペーパーや掃除用具もすっきり収納できます。洗面所や廊下の小物置きにも活用できます。
奥行(mm) 133.5 セット内容 サニタ×1セット 材質 (基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙 厚さ(mm) 300
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

INAX(LIXIL)埋込収納棚
コフレルスリム埋込手洗いキャビネットと組み合わせできる埋込収納棚。
仕様 扉は右吊り元のみ 寸法(mm) 294×152(埋込部88)×850
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パネル表面には傷や汚れに強い特殊ウレタン樹脂加工を施しています。 シェルホワイトは、汚れが目立ちやすい特殊硬化コート紙を使用していますので、耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 芯材が全面に敷き詰められていますので、カット・釘打ちが可能です。 基材には主にファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ大判でも軽くて扱いやすい製品です。(重量約3割減) また、カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。 豊富なサイズバリエーションと、無駄の出ない全て1枚入梱包です。 F☆☆☆☆基準に合格した、低ホルムアルデヒド材料を使用しています。 トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンの4VOC基準に適合した安全な製品です。
セット内容 棚板×1枚
1枚
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真壁造り・大壁造り、どちらでも簡単に取り付けられる画期的な枕棚ユニット。 押入・クロゼット両方に対応可能です。框付きで意匠性に優れ、間口・奥行等のサイズもバリエーション豊富です。 全ての基材がベタ芯構造ですので、現場サイズに合わせて寸法カット・釘打ちが可能です。
セット内容 前框×1本、棚板×1枚、受桟×1セット、雑巾摺×1セット、ビス・ビスキャップセット×1セット シリーズ Cシリーズ
1セット
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

洗面所やキッチンのすき間を有効活用する収納ラック。上段は正面&横からの出し入れできる2面オープンタイプ。オープン部は左右どちらにも組立て可能。オープン部の棚板にはこぼれ止めあり。扉内は前後にずらして設置できる、小型の可動棚内蔵。
用途ランドリーラック、キッチンラック、すき間ラック、隙間収納、隙間ラックとして。 材質 プリント紙化粧繊維板 組立時間 40~60分
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

壁厚を利用してサニタリーがすっきり収納できます。
用途トイレ・洗面所・居室収納 適合規格 4VOC(木質建材) 棚板 可動棚×2(ホワイト色) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)