スパイダーモアのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
105件の「スパイダーモア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーレック スパイダーモア」、「ハンマーナイフ」、「スパイダーモア替刃」などの商品も取り扱っております。
OREC(オーレック)スパイダーモアー
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。大径タイヤでスピードアップモデルチェンジでさらに効能率に!
仕様 能率(反/時間):【1】0.7、【2】0.9、【3】1.0、【41.3(直線刈時) 型式 YB/GEH802 種類 フリーナイフ×8枚 ベルト (刈取)VベルトSA-23.1(W1000)×1 車輪 特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク) ハンドル 5段伸縮1400~2000mm、上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°) ハンドル長さ(mm) 1400~2000(5段階) 刈り幅(mm) 500 刈込み高さ(mm) 35~70(最大100)(4段調整) 全長×全幅W×全高(mm) 1700×550×1100 クラッチ 作動:噛合式、走行:噛合式 走行速度(km/h) 前進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61、後進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61 油量(L) 1.45(混合50:1) 排気量(cc) 79.4 走行タイプ 前進4段後進4段、副変速仕様
1台
339,800 税込373,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)スパイダーモアー
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。小型軽量で安定性抜群!ご年配の方から女性の方まで斜面草刈が楽に作業できます。蓄力式リコイルスタータ。小さなチカラで簡単にエンジン始動!。リコイルロープを引いて、力を蓄積することができるため、数回に分けてロープを引けば女性でも簡単にエンジンを始動させることができます。
仕様 能率(反/時間):【1】0.4、【2】0.6(直線刈時) 型式 三菱/TLE33FA-355(蓄力式) 種類 フリーナイフ×4枚 車輪 特殊スパイク車輪(4輪) ハンドル 4段伸縮1150~1600mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(7段調整・133°) ハンドル長さ(mm) 1150~1600(4段階) 刈り幅(mm) 300 刈込み高さ(mm) 15~35(3段調整) 全長×全幅W×全高(mm) 1300×375×970 クラッチ 作動:噛合式、走行:噛合式 走行速度(km/h) 前進【1】1.34、【2】2.02、後進【1】、1.34、【2】2.02 油量(L) 1.2(混合50:1) 排気量(cc) 32.6 走行タイプ 前進2段後進2段
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

H4エンジンにストールお知らせ機能が追加。前・後進と高・低速の切替レバーがそれぞれ独立。操作性、メンテナンス性が向上しました。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。ワンプッシュでエンジンを停止するセーフティロック機構付きスイッチを採用。フリーナイフ仕様
形状 刈刃:フリーナイフ 8枚 車輪 特殊スパイク車輪 ハンドル 調整:上下6段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式) 使用燃料 混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 ※やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD 刈り幅(mm) 500 刈込み高さ(mm) 35~70(4段調整) 乾燥質量(kg) 49.5 駆動方式 4輪駆動 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 1700×550×1100 エンジン型式 GEH802 走行速度(km/h) F:1.34~2.61(4段階) R:1.34~2.61(4段階) 排気量(cm3) 79.4
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷

OREC(オーレック)ウイングモアー
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。ラクラク旋回セット標準装備。 シリーズ最大刈幅で高効率な作業を実現。
仕様 能率(反/時間):【1】1.1、【2】2.0(直線刈時) 型式 三菱/GB221PN-412 種類 フリーナイフ×12枚 ベルト (刈取)コグベルト:HO-ⅡSB26×1本、(走行)Vベルト:LA26×1本 車輪 前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm) ハンドル 上下:菊座固定式 刈り幅(mm) 690-1020 刈込み高さ(mm) 10~70 機能 トルクリミッター付、ゴムクローラ強力駆動、左ローター4段オフセット、3連フリーナイフ 全長×全幅W×全高(mm) 1760×970(--1220)×950 クラッチ 作動:ベルトテンション、走行:噛合式 駆動方式 2WD 最大出力(kW) 5.1 走行速度(km/h) 前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5 油量(L) E:0.55、G:3.6 馬力(PS) 7 走行タイプ 前進2段後進1段
1台
499,800 税込549,780
7日以内出荷

斜面でもピタッと張り付くよう4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。衝撃を緩和しエンジンへの負担を抑えるフリーナイフ採用。刈り跡もきれいで経済的
形状 刈刃:フリーナイフ 4枚 車輪 特殊スパイク車輪 ハンドル 調整:上下7段階、左右7段階、長さ4段階(ワンタッチ可変式) 刈り幅(mm) 300 刈込み高さ(mm) 15~35(4段調整) 乾燥質量(kg) 32.6 駆動方式 4輪駆動 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 1300×375×970 エンジン型式 TLE33 走行速度(km/h) F:1.34、2.02 R:1.34、2.02 排気量(cm3) 32.6
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

スパイダーモア交換用替刃純正同等品です。
用途スパイダーモア交換用替刃 刃厚(mm) 2 仕様 4本セット、オーレック社製対応商品 質量(g) 615 穴径(Φmm) 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 30×260×2.5
1セット(4本)
3,898 税込4,288
当日出荷

斜面でもピタッと張り付く4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。刈りあとがきれいな、「フリーナイフ」採用
形状 刈刃:フリーナイフ 8枚 車輪 特殊スパイク車輪 ハンドル 調整:上下7段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式) 刈り幅(mm) 430 刈込み高さ(mm) 30~67(3段調整) 乾燥質量(kg) 42 駆動方式 4輪駆動 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 1400×480×970 エンジン型式 TLE48 走行速度(km/h) F:1.3、2.0 R:1.3、2.0 排気量(cm3) 47.1
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷

自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃 適合機種 オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853。 セット内容 フリーナイフ:8枚/キャップ付きUナットM10:6個 種別 替刃セット 材質 SUP10 厚さ(mm) 3.2
1組(8枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

用途草刈フリー刃 対応機種 オーレックSP・共立AZ(50/550/650/850/851) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2枚)
7,998 税込8,798
欠品中

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。走行部にクローラーを採用。高い走破性を実現。オプションのステップで草刈もらくらく
仕様 後輪クローラー、能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.2 質量(kg) 200 種類 ハンマーナイフ×38枚 ベルト (中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本 車輪 前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー ハンドル 上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段) 刈り幅(mm) 650 刈込み高さ(mm) 20~85(無段階) 全長×全幅W×全高(mm) 1670×810×950 クラッチ 作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW) 5.8 走行速度(km/h) 前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91 油量(L) E:1、G:6.0 馬力(PS) 8 走行タイプ 前進3段 後進1段
1台
689,800 税込758,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ウイングモアー
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。軽量コンパクト!低価格で使いやすい一台です。
仕様 ダブルナイフ仕様、トルクリミッター付、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.2(直線刈時) 型式 三菱/GB121PN-412 種類 バーナイフ×4枚(左右各2枚) ベルト (刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本 車輪 前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6 ハンドル 上下:菊座固定式 刈り幅(mm) 600 刈込み高さ(mm) 10~70 全長×全幅W×全高(mm) 1780×860×940 クラッチ 作動:ベルトテンション、走行:噛合式 最大出力(kW) 3 走行速度(km/h) 前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5 油量(L) E:0.5、G:2.5 馬力(PS) 4.2 走行タイプ 前進2段後進1段
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。長い草や小笹にもラクラク対応。細かく粉砕するので放草しても早く土に還元します。
仕様 能率(反/時間):【1】0.5、【2】0.8、【3】1.8 質量(kg) 125 種類 ハンマーナイフ×32枚 ベルト (中間)LA63×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本 車輪 前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ4.00-7(Φ400) ハンドル 上下:ワンタッチ可変式(4段調整) 刈り幅(mm) 520 刈込み高さ(mm) 20~80(無段階) 全長×全幅W×全高(mm) 1700×710×960 クラッチ 作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW) 4.6 走行速度(km/h) 前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95 油量(L) E:0.55、G:3.6 馬力(PS) 6.3 走行タイプ 前進3段 後進1段
1台
449,800 税込494,780
7日以内出荷

法面草刈機シリーズ。ハイエンドモデル。高馬力エンジン搭載で高密度の草地でもスピーディに刈る。プロ農家向け
仕様 ●エンジン始動方式:デコンプ式リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前後進2段(6000rpm時:0.38/0.65、6700rpm時:0.42/0.72)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:2.2(3.0)/6000、2.5(3.4)/6700 形状 刈刃:フリー刃×4枚/1軸 寸法(mm) 刈高:20・30・40(3段階) 全長(mm) 2600(最伸時)、1963(最短時) 質量(kg) 60 全幅(mm) 597 適合範囲 法面:刈角度~50° 全高(mm) 592 刈り幅(mm) (総刈幅)500 燃料タンク容量(L) 1.9 駆動方式 走行部:4輪駆動 使用場所 法面・平面 エンジン型式 三菱重工業 TS70/2サイクル混合ガソリンエンジン 排気量(cm3) 70.7
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷

自走式傾斜地草刈機用の替刃です。純正品より刃先を広げ、刃巾48mmと寿命UPしました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
用途スパイダーモア用替刃。 仕様 スパイダーモア用 適合機種 SP/AZ300・300A・301・301(H)・431F・650AF・851AF・852F・852AF等 材質 SK-85
1セット(4枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

チップソーとシュレッダーブレードで楽々作業。チップソー(林太郎)+シュレッダーブレード、そして専用カバーで長い草も楽々細断。持ち運び時はハンドルが畳めてコンパクトに!。大型カバーで飛散も少なく衣服の汚れも大幅軽減。専用カバーとシュレッダーブレードにより草が裁断できます。本機を前後に動かすだけの簡単・楽々操作。
仕様 クラッチ方式:左、ストップスイッチ:押しボタン、刈刃回転方向:左、標準刈刃:林太郎+シュレッダーブレード 質量(kg) 9.1 防振装置 ハウジング防振 全長×全幅W×全高(mm) 1240×560×935(ハンドル格納時530) 標準装備品 保護メガネ エンジン型式 メイキエンジンTS26
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷

クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
用途自走式傾斜地草刈機用替刃 刃厚(mm) 4 仕様 4枚組 質量(g) 170 穴径(Φmm) 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 28×71×2
1セット(4本)
2,898 税込3,188
当日出荷

押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて取り回しがしやすい。操作も簡単。初めて自走式草苅機を使う方におすすめ。ホビー農家向け
仕様 ●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前後進1段(0.38)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:1.0(1.3)/8500 形状 刈刃:フリー刃×4枚/1軸 寸法(mm) 刈高:19・31(2段階) 全長(mm) 1730 質量(kg) 26 全幅(mm) 430 適合範囲 法面:刈角度~50° 全高(mm) 410 刈り幅(mm) (総刈幅)300 燃料タンク容量(L) 1 駆動方式 走行部:4輪駆動 使用場所 法面・平面 エンジン型式 ゼノア GZ26S/2サイクル混合ガソリンエンジン 排気量(cm3) 25.4
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

ハンドルもコンパクトで使いやすく、ノーパンクタイヤで安心!
用途コンテナ等を運ぶ際に! 長さ(mm) 1100 幅(mm) 560 質量(kg) 4.1 高さ(mm) 600 耐荷重(kg) 60 荷台寸法(長さ)(mm) 540 荷台寸法(幅)(mm) 385 タイヤサイズ(mm) Φ220、軸径:Φ20
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷