- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- スパイダーモア替刃のおすすめ人気ランキング
スパイダーモア替刃のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新100件の「スパイダーモア替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパイダーモア用 フリーナイフ」、「オーレック スパイダーモア」、「共立草刈機 替刃」などの商品も取り扱っております。
自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃
適合機種
オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853。
セット内容
フリーナイフ:8枚/キャップ付きUナットM10:6個
種別
替刃セット
材質
SUP10
厚さ(mm)
3.2
1組(8枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
オーレック系バーナイフ 切れ味良し・長持ち・低価格
用途自走式あぜ草刈機用 バーナイフ
外径(Φmm)
260
適合
SP-50、550、850、851/AZ-550、850、851
1セット(4枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。
用途自走式斜面草刈機用のフリー替刃。
セット内容
刃4枚・M10袋ナット3個・バネ座金1個・M8ナイロンナット4個
材質
刃:SK-85
質量(g)
(刃)62・(M10袋ナット)13・(直径10バネ座金)4・(M8ナイロンナット)6
奥行(mm)
M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×17×47
ナット幅(mm)
M10袋:17/M8ナイロン:13
ナット高H(mm)
M10袋:16/M8ナイロン:9
座金寸法(mm)
直径10バネ:幅18×高さ5×奥行18
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途草刈フリー刃
対応機種
オーレックSP・共立AZ(50/550/650/850/851)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2枚)
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途斜面刈リ草刈機用フリーナイフ。スパイダーモア用極上フリー替刃。
セット内容
替刃260mm×4枚入/M10袋ナット3個・M10ワッシャー1個入
対応
ハートフルジャパン:極上フリー500SP、オーレック・共立・ヰセキ:SP・AZ300・300A・301・431F・650AF・851AF・852F・852AF等
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スパイダーモア交換用替刃純正同等品です。
用途スパイダーモア交換用替刃
刃厚(mm)
2
仕様
4本セット、オーレック社製対応商品
質量(g)
615
穴径(Φmm)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×260×2.5
1セット(4本)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
用途自走式傾斜地草刈機用替刃
刃厚(mm)
4
仕様
4枚組
質量(g)
170
穴径(Φmm)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×71×2
1セット(4本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
自走式傾斜地草刈機用の替刃です。純正品より刃先を広げ、刃巾48mmと寿命UPしました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
用途スパイダーモア用替刃。
仕様
スパイダーモア用
適合機種
SP/AZ300・300A・301・301(H)・431F・650AF・851AF・852F・852AF等
材質
SK-85
1セット(4枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
草を刈った跡がキレイで安全な作業を実現でき、しかも機械に優しく経済的です。上下2段刃で、草を細かく粉砕し、刈り跡がキレイです。回転するフリー刃は、石等の硬質異物に当たっても、衝撃を緩和するので、機械本体へのダメージを軽減します。フリー刃と一緒に回転しない純正同等の固定式ボルト採用で、基盤穴が大きくならず安全です。石等の飛散が少ないので安全です。フリー構造は、石等の硬質異物に当たった衝撃を逃がしてくれるので、刃は磨耗も少なく、長寿命になり経済的です。
用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー刈刃セット。
スパナサイズ(mm)
幅142×高さ14×奥行32
材質
本体基盤:SK-85 刃:SK-85
切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。
用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。
材質
刃:SK-85
厚さ(mm)
3.2
全長(mm)
99
穴径(Φmm)
14
刃幅(mm)
46
対応機種
(クボタ)GC-K402EX・(サイトー)SGC-S402
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
自走式草刈機用替刃 ウィングモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。巾広タイプで寿命アップ。
適合機種
オーレック:WMC726AF/WM736BF/WMC736F/WM746F/WM747Pro/WM757Pro、共立:AZ736BF/AZ746F/AZC726AF/AZC736F/AZ757、ISEKIアグリ:WM746F/757P/757P-J/WMC736F
セット内容
フリーナイフ 8枚 / 本体取付ボルト 4ヶ / 取付ボルト 4ヶ / キャップ付き Uナット M10 4ヶ / ばね座金 8mm 4ヶ / 平座金 12.5×22×2.3mm 4ヶ
刃厚(mm)
3.2
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
自走式草刈機用バーナイフです。
全体を焼入れし、さらに刃先のみ衝撃焼入することにより、表面は非常に高い硬度になり、耐久性抜群で、中は割れを生じない高い靭性により安全性抜群です。
従来品に比べ、圧倒的なワイド2段刃と衝撃焼入れにより、耐久性がUPしています。
外周部をC型にカットすることにより刃先が摩耗しても丸く山型になりにくいため切削抵抗が少なく切れ味が持続します。
刃先をワイド刃にすることにより回転時に遠心力が加わり、低速でも切れ味抜群で、草がからみつきにくく、燃費もUPします。
用途自走式草刈機用替刃
厚さ(mm)
2.8
適合機種
オーレック・共立・AZ50、550、850
セット内容
袋ナット、バネ座金×各2個
材質
炭素工具鋼
全長(mm)
265
質量(g)
190
刃幅(mm)
50
仕上
メタリックゴールド塗装
1パック(4枚)
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃
適合機種
オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853。
セット内容
フリーナイフ:8枚/取付ボルト:4個/キャップ付きUナットM10:6個(替刃用4個・基板用2個)/ばね座金10mm:2個/平座金10×30×3.2mm:2個
種別
1台分
材質
SUP10
厚さ(mm)
3.2
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
オーレック系バーナイフ 切れ味良し・長持ち・低価格
用途自走式あぜ草刈機用 バーナイフ
ウイングモア交換用替刃切れ味重視タイプです。
用途ウイングモア交換用替刃
適合
【オーレック:WM604、606、616、624、626】
用途草刈フリー刃
対応機種
オーレックWM・共立AZ(706/716/726/736)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2枚)
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷