- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- スパイラル異径チーズのおすすめ人気ランキング
スパイラル異径チーズのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「スパイラル異径チーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「量水器蓋 クリモト」、「亜鉛 スパイラルダクト」、「異径ダクト」などの商品も取り扱っております。
材質
亜鉛めっき鋼板
寸法H(mm)
30
厚さt(mm)
0.6
枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。
材質
亜鉛メッキ鋼板
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
材質
亜鉛めっき鋼板
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)
0.6
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
寸法L(mm)
175
寸法D1(Φmm)
75
寸法b(mm)
8
寸法D3(Φmm)
75
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質
亜鉛めっき鋼板
寸法H(mm)
30
厚さt(mm)
0.6
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
T管とキャップの複合管で、気流を2方向に分岐、1方は閉口する継手です。
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)
0.5
寸法W(mm)
6.5
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
スパイラルダクト等の管の閉口部に使用します。
寸法L(mm)
60
材質
亜鉛鋼板
厚さt(mm)
0.6
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)
140
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
タイプ
ガイド式
スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
寸法L(mm)
130
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質
亜鉛めっき鋼板
仕様
90°ベンド管
厚さt(mm)
0.6
寸法R
1.0D