スパウト サンエイのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
107件の「スパウト サンエイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口スパウト」、「蛇口 ノズル 交換」、「蛇口長い」などの商品も取り扱っております。

取り替えるだけで勝手に節水できます。節水効果約30%
取付ねじサイズ W26山20 仕様 定流量コア付 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上向きなのでシンクが広々使えます。断熱キャップがついているのでパイプ先端に触れても熱くない。
取付ねじサイズ W26山20 仕様 ソフト整流 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズ W26山20 材質 パイプ/黄銅 取付ねじ W26山20 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 Uパイプ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

流しが広々使える上向きタイプ。約30mm高さアップします。
取付ねじサイズ W26山20 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 取付ねじ W26山20 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 Uパイプ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

混合栓に適した角吐水口。
パイプ長(mm) 170 取付ねじサイズ W26山20 仕様 ソフト整流 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 Z W26山20 材質(パイプ) 黄銅 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


水はね防止の泡沫水流。
パイプ長(mm) 170 取付ねじサイズ W26山20 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 アズワン品番 65-2066-52 パイプ外径(Φmm) 16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

通常のパイプだと長すぎて使い勝手が悪い場合用に。
用途主にバス用 パイプ長(mm) 75 取付ねじサイズ W26山20 仕様 ソフト整流 材質 黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

自在水栓の付け替え用パイプです。 泡沫付なので水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質 黄銅(クロムメッキ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチ検出部 ・スパウトに手を触れると、水の出し止めができます。 ・出しっぱなし防止のため、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。再びスパウトに手を触れると再吐水できます。 ●使用方法 レバーを上げ、手を吐水口本体のタッチ検出部に触れると水が出ます。 ・再度手を触れると、止まります。 ・触れ続けていると動作しません。 【タッチで出し止め】ボディに軽くタッチするだけで吐水・止水ができます。約5分間で自動的に止水します。 【吐水温度を色で表示】吐水温度によって、青、緑、黄色、オレンジ、赤(警告表示)の光でお知らせします。 【引出しホース1.1m】ヘッドが引き出せますので、台所シンクの隅々まで洗い流せます。 【シャワー水流切り替え】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、真っすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切り替えが出来ます。 【吐水パイプ回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。 【リングレバー】レバーハンドルがリング状になっていて、操作がしやすい。
用途台所用の水栓 取付方式 全交換(台付) 呼び径(mm) 13 呼び径 G1/2 対辺(mm) 取付ロックナット:38 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW 適合場所 キッチン ホース長さ(m) 1.1 取付穴径(Φmm) 35~40 使用地区 一般地 検知時間(秒) 0.1以上~1未満 吐水口高さ(mm) 157 給電方式 電源式 水栓タイプ 混合栓
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ径 先端/W26山20 種別 袋ナット式 タイプ 標準タイプ 接続ねじ 先端:W26山20 取付ねじ W26山20 取付外径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 Sパイプ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
材質 ステンレス、黄銅、TPE 使用温度範囲(℃) 1~60 アズワン品番 64-6493-26 パイプ外径(Φmm) 16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷