- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- スパウト 170のおすすめ人気ランキング
スパウト 170のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新114件の「スパウト 170」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口 ノズル 交換」、「蛇口長い」、「水道 蛇口 ノズル」などの商品も取り扱っております。
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ先端径(Φmm)
17.8
接続ねじ
W26山20
付属品
泡まつキャップ
横型自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Uパイプ
付属品
整流キャップ
取付外径(Φmm)
16
適合本体
TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか
接続ねじ
整流キャップ部:W26山20
取付ねじ
整流キャップ部/W26山20
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ
自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ
混合栓に適した角吐水口。
パイプ長(mm)
170
取付ねじサイズ
W26山20
仕様
ソフト整流
材質
パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
適合
標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2
ねじ寸法
接続/W26-20
パイプ径(Φmm)
16
取付ねじ
W26-20
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ
パイプ・先端器具。上向きパイプ
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ先端径(Φmm)
17.8
パイプ・先端器具。下向きパイプ。泡沫金具(796-180)付き
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途浴室蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズ
W26
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
1~60
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.75
山数
山20
外径(Φmm)
16
取付ねじ
W26
パイプ外径(Φmm)
16
長さ(mm)
300
仕様
整流キャップ付
取付外径(Φmm)
16
パイプ長(mm)
300
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形
種別
袋ナット式
タイプ
標準タイプ
接続ねじ
W26山20
取付ねじ
W26山20
取付外径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ
通常のパイプだと長すぎて使い勝手が悪い場合用に。
用途主にバス用
パイプ長(mm)
75
取付ねじサイズ
W26山20
仕様
ソフト整流
材質
黄銅
パイプ径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
Z
W26山20
材質(パイプ)
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
ラセン状パイプ
接続ねじ
M24×P1.0
適合品番
TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥518
税込¥570
当日出荷